「er204」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック)

    ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ)

    FYH(日本ピローブロック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。
    形状ERRoHS指令(10物質対応)対応軸穴径d(inch)-
  • 冷媒管ラック 直線型冷媒管ラック(2m) カナフジ電工

    冷媒管ラック 直線型冷媒管ラック(2m)

    カナフジ電工
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    直線部でご使用下さい。
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    4.5mm
    サイズ(mm)4.5
  • UTコート超硬深リブエンドミル ユニオンツール

    UTコート超硬深リブエンドミル

    ユニオンツール
    3,341税込3,675
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり
    用途ロングネックスクエア 一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    4.0mm
    サイズ(mm)4
  • 冷媒管ラック本体 底板付直線型縦用冷媒管ラック カナフジ電工

    冷媒管ラック本体 底板付直線型縦用冷媒管ラック

    カナフジ電工
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    立上り直線部でご使用下さい。
  • 冷媒管ラック本体 水平45°曲り冷媒管ラック カナフジ電工

    冷媒管ラック本体 水平45°曲り冷媒管ラック

    カナフジ電工
    8,098税込8,908
    1個
    翌々日出荷
    水平部の45°曲りでご使用下さい。
  • キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体) KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)

    KITO(キトー)
    799,800税込879,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体) KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体)

    KITO(キトー)
    919,800税込1,011,780
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • 超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き) TRUSCO

    超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
  • 超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド) TRUSCO

    超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
  • ひしフランジ形ユニット 旭精工

    ひしフランジ形ユニット

    旭精工(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット UGP形 旭精工

    ピロー形ユニット UGP形

    旭精工
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc AR205F104K4R KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc AR205F104K4R

    KYOCERA AVX
    699税込769
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズAR許容差±10%静電容量100nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応特性ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC実装タイプスルーホール
  • チップ XHGR11/13/18-AJ タンガロイ

    チップ XHGR11/13/18-AJ

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応