カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)

「er6v p」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 渦式フローモニター用 電池ユニット 東芝

    渦式フローモニター用 電池ユニット

    東芝(14件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG種別リチウム電池アズワン品番1-6236-05
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    当日出荷
    仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ適合機種CSシリーズ専用電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
  • マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機

    マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)

    三菱電機(36件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
    種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
  • 絶対値エンコーダバックアップバッテリ omron(オムロン)

    絶対値エンコーダバックアップバッテリ

    omron(オムロン)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)2000
  • CPU用交換バッテリ 三菱電機

    CPU用交換バッテリ

    三菱電機(64件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
    適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
  • ACサーボ用バッテリ 三菱電機

    ACサーボ用バッテリ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
    用途絶対位置データの保持
  • バッテリー 安川電機

    バッテリー

    安川電機(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
  • GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
  • 油用フローペットー5G オーバル

    油用フローペットー5G

    オーバル(1件のレビュー)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
    用途油用最高使用圧力(MPa)1.18最大使用圧力(MPa)標準:1.18、高温用:0.98使用温度範囲(℃)流体温度:0~120材質本体:FC250フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF保護構造IP65出力アナログ、パルス電源内蔵電池(寿命約8年)構造非防爆、IP65(但し、軒下設置)表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))保護等級IP65表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz設置場所軒下設置適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません)周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    適合機種C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
  • FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Uシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 炊飯ジャー用 無洗米用 計量カップ 象印マホービン

    炊飯ジャー用 無洗米用 計量カップ

    象印マホービン(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    炊飯ジャー用の専用部品です。
    適合本体NHHB10(WG)、NHHB18(WG)、NHJE05(WN)、NHJF05(WY)、NHLN10(WP)、NHLN18(WP)、NHLS10(WB)、NHLS18(WB)、NHLZ10(WB)、NHLZ18(WB)、NHPN10(WZ)、NHPN18(WZ)、NHRA10(CA)、NHRA10(WG)、NHRA18(CA)、NHRA18(WG)、NHRB10(HL)、NHRB18(HL)、NHTC05(WB)、NHVA10(CA)、NHVA10(WG)、NHVA18(CA)、NHVA18(WG)、NHVB10(WZ)、NHVB10B(WB)、NHVB10K(WZ)、NHVB18(WZ)、NHVB18B(WB)、NHVB18K(WZ)、NHVC10(WB)、NHVC18(WB)、NHVCF10(CA)、NHVCF18(CA)、NHVD10(WS)、NHVD18(WS)、NHVX18V5(CK)、NHVY10(WB)、NHVY18(WB)、NHWY10(WF)、NHWY18(WF)、NHYZB10(WG)、NLBA05(TA)、NLBA05(WA)、NLBA05C(W)、NLBS05(XB)、NLCA10(WA)、NLCA18(WA)、NLCS10(WA)、NLCS18(WA)、NPAA10(WZ)、NPAA18(WZ)、NPAB10(CS)、NPAB18(CS)、NPAS10(SZ)、NPAS18(SZ)、NPAT10(NZ)、NPAT18(NZ)、NPAX10V5(CK)、NPAX18V5(CK)、NPAY10S(SA)、NPAZ10(CB)、NPAZ18(CB)、NPBA10(TC)、NPBA10KS(TB)、NPBA18(TC)、NPBA18KS(TB)、NPBB10(TA)、NPBB18(TA)、NPBC10(TA)、NPBC10(WA)、NPBC18(TA)、NPBC18(WA)、NPBE10(NZ)、NPBE10(TD)、NPBE10KS(TA)、NPBE18(NZ)、NPBE18(TD)、NPBE18KS(TA)、NPBM10E9(WB)、NPBM18E9(WB)、NPBN10E1(WB)、NPBN18E1(WB)、NPBP10E2(WA)、NPBP18E2(WA)、NPBR10KS(TB)、NPBR18KS(TB)、NPBS10(RA)、NPBS10(WB)、NPBS18(RA)、NPBS18(WB)、NPBSF10(RA)、NPBSF18(RA)、NPBT10(WB)、NPBT18(WB)、NPBU10(BA)、NPBU18(BA)、NPBW10E3(TD)、NPBW18E3(TD)、NPCA10(XA)、NPCA10K(XA)、NPCA10V6(XN)、NPCA15(XA)、NPCA15V6(XN)、NPCA18(XA)、NPCA18K(XA)、NPCA18V6(XN)、NPCB10(XA)、NPCB10K(XA)、NPCB10V7(XM)、NPCB15(XA)、NPCB15V7(XM)、NPCB18(XA)、NPCB18K(XA)、NPCB18V7(XM)、NPCS10(XJ)、NPCS10V6(XL)、NPCS18(XJ)、NPCS18V6(XL)、NPCT10(XJ)、NPCT18(XJ)、NPCX10(XA)、NPCX18(XA)、NPCY10(XJ)、NPCY18(XJ)、NPDA10(SA)、NPDB10(SA)、NPDZ10(WB)、NPEA10(WS)、NPEA18(WS)、NPEB10(WB)、NPEB18(WB)、NPEC10(WB)、NPEC18(WB)、NPET10(CS)、NPET10(FG)、NPET18(CS)、NPFB10(XA)、NPFB18(XA)、NPFS10(XA)、NPFS10V7(XK)、NPFS18(XA)、NPFS18V7(XK)、NPFT10(XJ)、NPFT18(XJ)、NPGA05(XA)、NPGB05(XJ)、NPGBC05(XT)、NPGC05(XA)、NPGCD05E4(XA)、NPGD05(XJ)、NPGD05E5(XA)、NPGE05(XJ)、NPGE05E7(S )、NPGF05(XJ)、NPGF05E9(S )、NPGG05(XT)、NPGG05E2(XT)、NPH10BG(XA)、NPH18BG(XA)、NPHA10(XA)、NPHA10K(XA)、NPHA15(XA)、NPHA18(XA)、NPHA18K(XA)、NPHAD10E2(XA)、NPHAD15E2(XA)、NPHAD18E2(XA)、NPHB10(XA)、NPHB10A(XJ)、NPHB10K(XA)、NPHB15(XA)、NPHB18(XA)、NPHB18A(XJ)、NPHB18K(XA)、NPHBD10E3(XL)、NPHBD15E3(XL)、NPHBD18E3(XL)、NPHC10(XJ)、NPHC15(XJ)、NPHC18(XJ)、NPHCD10E4(XL)、NPHCD15E4(XL)、NPHCD18E4(XL)、NPHD10(XA)、NPHD10E6(XA)、NPHD18(XA)、NPHD18E6(XA)、NPHE100BK(XA)、NPHH10(XA)、NPHH18(XA)、NPHJ10(XA)、NPHJ10IY(XA)、NPHJ18(XA)、NPHJ18IY(XA)、NPHK10(SB)、NPHK10(WG)、NPHK18(SB)、NPHK18(WG)、NPHN10(XA)、NPHN18(XA)、NPHP10(XA)、NPHP18(XA)、NPHQ10(XA)、NPHQ18(XA)、NPHR10KS(XA)、NPHR18KS(XA)、NPHS10(XL)、NPHS15(XL)、NPHS18(XL)、NPHSD10E2(XA)、NPHSD15E2(XA)、NPHSD18E2(XA)、NPHT10(XJ)、NPHT10A(T )、NPHT15(XJ)、NPHT18(XJ)、NPHT18A(T )、NPHTC10(XJ)、NPHTC18(XJ)、NPHTD10E3(XJ)、NPHTD15E3(XJ)、NPHTD18E3(XJ)、NPHTF10(XJ)、NPHTF18(XJ)、NPHU10(XA)、NPHU18(XA)、NPHV10(XA)、NPHV18(XA)、NPHW10(XA)、NPHW18(XA)、NPHX10(XJ)、NPHX18(XJ)、NPHY10(XJ)、NPHY18(XJ)、NPHZ10(XJ)、NPHZ18(XJ)、NPIG18(XA)、NPJA10(XJ)、NPJA18(XJ)、NPJAD10E3(XJ)、NPJAD18E3(XJ)、NPJB10(XJ)、NPJB18(XJ)、NPJC10(XJ)、NPJC18(XJ)、NPJE10(XA)、NPJE15(XA)、NPJE18(XA)、NPJED10E4(XA)、NPJED15E4(XA)、NPJED18E4(XA)、NPJF10(XA)、NPJF10E5(XA)、NPJF15(XA)、NPJF15E5(XA)、NPJF18(XA)、NPJF18E5(XA)、NPJX10(XA)、NPJX18(XA)、NPKA10(WB)、NPKA18(WB)、NPLA10(SP)、NPLA18(SP)、NPLAD10E4(XP)、NPLAD18E4(XP)、NPLB10(TP)、NPLB18(TP)、NPLC10(TP)、NPLC18(TP)、NPLE10(XJ)、NPLE18(XJ)、NPLF10(XA)、NPLF18(XA)、NPLS18(WP)、NPLT10(TP)、NPLT10(WP)、NPLT18(TP)、NPLT18(WP)、NPLU10(SP)、NPLU18(SP)、NPMA05(WX)、NPMB05(WA)、NPMP05P(EW)、NPMY05G(GH)、NPN100BK(XJ)、NPN180BK(XJ)、NPNA10(XJ)、NPNA18(XJ)、NPNB10(XJ)、NPNB18(XJ)、NPNC10(TC)、NPNC10N(RA)、NPNC18(TC)、NPNC18N(RA)、NPND10AZ(TC)、NPNDF10(WZ)、NPNDF18(WZ)、NPNE10(XA)、NPNE10B(XA)、NPNE10E6(XA)、NPNE18(XA)、NPNE18B(XA)、NPNE18E6(XA)、NPNF10(XA)、NPNF18(XA)、NPNH10(XJ)、NPNH10E8(XJ)、NPNH18(XJ)、NPNH18E8(XJ)、NPNI10(XT)、NPNI10KS(XT)、NPNI18(XT)、NPNI18KS(XT)、NPNJ10(XJ)、NPNJ18(XJ)、NPNK10(XA)、NPNK18(XA)、NPNL10E6(XJ)、NPNL18E6(XJ)、NPNM10E9(XJ)、NPNM18E9(XJ)、NPNN10J9(WP)、NPNN18J9(WP)、NPNP10E1(XJ)、NPNP10E2(XT)、NPNP18E1(XJ)、NPNP18E2(XT)、NPNQ10(VB)、NPNQ10S(VR)、NPNQ18(VB)、NPNQ18S(VR)、NPNR10(XA)、NPNR18(XA)、NPNS10(SP)、NPNS18(SP)、NPNT10(WP)、NPNT18(WP)、NPNU10(RA)、NPNU18(RA)、NPNV10(XA)、NPNV10KS(XJ)、NPNV18(XA)、NPNV18KS(XJ)、NPNVC10(XJ)、NPNVC18(XJ)、NPNW10B(XJ)、NPNW18B(XJ)、NPNX10(HN)、NPNX18(HN)、NPNY10(XJ)、NPNY18(XJ)、NPNZ10B(XJ)、NPNZ18B(XJ)、NPPA10(HA)、NPPA10E5(HA)、NPPA18(HA)、NPPA18E5(HA)、NPPE10(HC)、NPPE18(HC)、NPPX10(TA)、NPPX18(TA)、NPQA06(WZ)、NPQS06(BZ)、NPRA05(XJ)、NPRB05(XJ)、NPRC05(VB)、NPRD05(NL)、NPRE05(XA)、NPRF05(XA)、NPRG05(XJ)、NPRH05(TC)、NPRJ05(TA)、NPRK05(NZ)、NPRS05(WP)、NPRW05(WB)、NPRX05(TD)、NPS1000BK(BP)、NPSA10(TP)、NPSA10(WP)、NPSB10(NP)、NPSB10(TP)、NPSC10(RP)、NPSC10(TP)、NPSC10(WP)、NPSS10(BP)、NPST10(BP)、NPST10(WP)、NPV10A(TD)、NPV18A(TD)、NPVA10(TA)、NPVA18(TA)、NPVB10(TA)、NPVB10E8(TB)、NPVB18(TA)、NPVB18E8(TB)、NPVC10(TA)、NPVC18(TA)、NPVD10(TA)、NPVD18(TA)、NPVE10(SA)、NPVE18(SA)、NPVF10KM(TD)、NPVF18KM(TD)、NPVH10(HA)、NPVH18(HA)、NPVK10(TA)、NPVK18(TA)、NPVL10(TD)、NPVL18(TD)、NPVM10E9(TB)、NPVM18E9(TB)、NPVN10(TA)、NPVN18(TA)、NPVP10E1(TA)、NPVP10E2(TD)、NPVP10E3(TD)、NPVP18E1(TA)、NPVP18E2(TD)、NPVP18E3(TD)、NPVR10(TA)、NPVR18(TA)、NPVS10(TA)、NPVT10(TA)、NPVU10(TD)、NPVW10B(TB)、NPVW18B(TB)、NPVX10R(RA)、NPVX18R(RA)、NPVY10(TA)、NPVY18(TA)、NPWA10(TP)、NPWA10(WP)、NPWB10(TZ)、NPWB10(WZ)、NPWD10(TZ)、NPWD10(WZ)、NPWS10(BP)、NPWT10(BZ)、NPWU10(BZ)、NPXA10(CL)、NPXA18(CL)、NPYA10(TA)、NPYA18(TA)、NPYG10E3(BA)、NPYG18E3(BA)、NPYS10(WA)、NPYS18(WA)、NPZ10A(NL)、NPZ18A(NL)、NPZA10(TA)、NPZA10KS(TA)、NPZA18(TA)、NPZA18KS(TA)、NPZB10(WA)、NPZB10KS(TA)、NPZB18(WA)、NPZB18KS(TA)、NPZE10(NL)、NPZE18(NL)、NPZQ10(TA)、NPZQ18(TA)、NSFL05P(EK)、NSFV05P(EC)、NSKG05(WB)、NSKH05(WB)、NSKJ05M(EW)、NSKW05D(EX)、NSLA05(XA)、NSLB05(XA)、NSLC05(XJ)、NSLD05(XA)、NSLD05G(GH)、NSLE05(XA)、NSLF05(XA)、NSLF05C(W )、NSLG05C(W )、NSLJ05C(W )、NSLK05M(HX)、NSLS05C(W )、NSLY05(GH)、NSNA05(AX)、NSNA05(WN)、NSNA05(YL)、NSNAH05C(YL)、NSNAQ05(AX)、NSNAQ05(YL)、NSNB05(AF)、NSNB05(PY)、NSNB05(WY)、NSNC05(PJ)、NSNC05(WY)、NSND05(AB)、NSND05(WA)、NSND05(WX)、NSND05G(GH)、NSNE05(WG)、NSNE05A(PA)、NSNF05(WA)、NSNR05P(EZ)、NSNZ05MA(ER)、NSQA36(XA)、NSQB36(XA)、NSSE10(HA)、NSSE10V6(HH)、NSSE18(HA)、NSSE18V6(HH)、NSSF10(WS)、NSSF18(WS)、NSSFD10E2(WZ)、NSSFD18E2(WZ)、NSSH10(WS)、NSSH18(WS)、NSTB10(XA)、NSTB18(XA)、NSTC10(XA)、NSTC18(XA)、NSTG10(XA)、NSTG10K(XA)、NSTG18(XA)、NSTG18K(XA)、NSUA05(GA)、NSUA05(WA)、NSUA05E5(KB)、NSUA05E5(KP)、NSUA05E5(KY)、NSUB05(WG)、NSUC05(WB)、NSUK05(AA)、NSVB05(DB)、NSVB05(GA)、NSVBD05E4(KB)、NSVBD05E4(KP)、NSVBD05E4(KY)、NSVG05(CA)、NSVGC05(CA)、NSVGD05E3(KB)、NSVGD05E3(KP)、NSVGD05E3(KY)、NSWA10(WB)、NSWA18(WB)、NSWAC10(WD)、NSWAC18(WD)、NSWAD10E4(WB)、NSWAD18E4(WB)、NSWB10(CA)、NSWB10E6(CA)、NSWB18(CA)、NSWB18E6(CA)、NSWE10(WB)、NSWE10CA(CB)、NSWE18(WB)、NSWE18CA(CB)、NSWF10(WB)、NSWF10MX(WB)、NSWF10N(WB)、NSWF18(WB)、NSWF18MX(WB)、NSWF18N(WB)、NSXA05(XR)、NSXB05(WR)、NSXB05(YR)、NSYAC10(WE)、NSYAC18(WE)、NSYSF10(XJ)、NSYSF18(XJ)、NSZA10(WG)、NSZA18(WG)、NSZAH10(WG)、NSZAH18(WG)、NSZAQ10(WZ)、NSZAQ18(WZ)、NSZB10(WZ)、NSZB10K(WZ)、NSZB18(WZ)、NSZB18K(WZ)、NSZCC10(WZ)、NSZCC18(WZ)、NSZCH10HC(RA)、NSZCH10HC(WZ)、NSZCH18HC(RA)、NSZCH18HC(WZ)、NSZDF10(WZ)、NSZDF18(WZ)、NSZKF18(WZ)、NSZLH10(WZ)、NSZLH18(WZ)