「er70s-6」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼ソリッドワイヤ 東安軟鋼ソリッドワイヤ東安
3,098税込3,408
1箱(5kg)
3日以内出荷
< JIS規格あり > ■JIS規格:Z3312 YGW12 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T穴径(mm)52
軟鋼ソリッドワイヤ 東安軟鋼ソリッドワイヤ東安
4,998税込5,498
1箱(15kg)
3日以内出荷
< JIS規格あり > JIS規格 Z3312 YGW12AWS ER70S-6
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。寸法(mm)【リール】直径270 幅105 軸径:53(20kg巻スプールの大きさと同じです)適合品番YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
軟鋼用ソリッドワイヤー 東安軟鋼用ソリッドワイヤー東安
4,980税込5,478
1箱(10kg)
3日以内出荷
< JIS規格あり > ■JIS規格:Z3312 YGW12 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
軸径(Φmm)52幅(mm)104直径(mm)225
溶接ソリッドワイヤー BRIDGE[溶接用品]溶接ソリッドワイヤーBRIDGE[溶接用品](13件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1箱(5kg)ほか
当日出荷
軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。仕様炭酸ガスシールドアーク溶接軟鋼用材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅JIS規格JIS Z3312 YGW12相当品主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、CuAWS規格A5.18 ER70S-6化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)ワイヤー種類ソリッド
軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)軟鋼用ソリッドワイヤーキスウェル(旧:高麗溶接棒)(2件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1箱(20kg)
当日出荷
軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。
用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-6ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー エクシード溶接ワイヤーエクシード(14件のレビュー)
7,398税込8,138
1巻(5kg)
当日出荷
高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。JIS規格Z3312YGW12相当品主成分C、Mn、S、P、Fc抗張力CO2/550MPa混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa伸び(%)CO2/32混合(アルゴン80%炭酸20%)/29AWS規格A5.18ER70S-6降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)外径×幅×穴径(mm)200×55×52
溶接ソリッドワイヤー 現代総合金属溶接ソリッドワイヤー現代総合金属
8,998税込9,898
1箱(20kg)
当日出荷から翌々日出荷
軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼の低電流溶接用として、アークの安定性が良好で、スパッタの発生が少なく、300A以下での薄板高速溶接性が優れており、下向下進溶接が容易です。混合ガスを使用すると幅広い範囲でのアークが安定しており、美しいビードの外観が得られます。
用途造船、建築、車両、橋梁など軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼を使用する各種構造物の溶接。規格AWS A5.18 ER70S-6/JIS Z3312 YGW12伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])70[7](-29℃)降伏点(N/mm2)430引張強度(N/mm2)540性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CWB、TUVワイヤー種類ソリッド
軟鋼ソリッドワイヤ 東安軟鋼ソリッドワイヤ東安
2,398税込2,638
1箱(1kg)
3日以内出荷
用途自動車・船舶・配管・橋梁などの溶接種別solid0.8×1kg材質カーボンスチール・銅メッキ寸法(mm)【スプール】外径:約100高さ:約48取付内径:約16規格AWS規格 A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類 ソリッド線径(Φmm)0.8主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu
鉄ソリッドワイヤー マイト工業株式会社鉄ソリッドワイヤーマイト工業株式会社
4,998税込5,498
1個(5kg)
4日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)0.9ワイヤー種類ソリッド適合機種MDM-200タイプ軟鋼用内容1巻(5kg)JIS規格Z3312 YGW12AWS規格ER70S-6RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~490MPa級高張力鋼用炭酸ガスシールドアーク溶接 神戸製鋼軟鋼~490MPa級高張力鋼用炭酸ガスシールドアーク溶接神戸製鋼
12,980税込14,278
1箱(20kg)
16日以内出荷
抜群のアーク安定性広いギャップに対応光沢のある美しいビード外観優れた耐カット性薄板での耐溶落ち性が良好
電流(A)横向:50~200、立向上進:50~150( DC(+))規格JIS Z 3312 YGW 12、AWS A5.18 ER-70S-6 相当ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接ワイヤーカテゴリ
関連カテゴリ