カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(3)
  • 作業服(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)

「eron no125」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製モノタロウ(57件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リード型バイス ナベヤリード型バイスナベヤ(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JISバイスA型 ナベヤJISバイスA型ナベヤ(5件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステップブロック ナベヤステップブロックナベヤ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(2個)
当日出荷から3日以内出荷
STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。 どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質S45C焼結合金熱処理焼入HRB92~95表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
精密バイス (浮上がり防止機能) TRUSCO精密バイス (浮上がり防止機能)TRUSCO
62,980税込69,278
1台
当日出荷
浮き上がり防止構造付きです。 超精密加工がスピーディーにできます。 四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
材質本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)直角度(±mm以内)0.005/100mm平行度(±mm以内)0.005/100mm
回転式ベンチバイス TRUSCO回転式ベンチバイスTRUSCO(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)(最大)50
ヤンキーバイス TRUSCOヤンキーバイスTRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上本体:FC25
精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス) ナベヤ精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)ナベヤ(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付モノタロウ(59件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック BUFFALO(バッファロー)2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書質量(g)約14端子形状USB Type-A(メス)×2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)最大2.4(2ポート合計)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×39.6動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月
ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ストレッチ3DカーゴパンツI'Z FRONTIER(アイズフロンティア)(37件のレビュー)
5,890税込6,479
1着
当日出荷から4日以内出荷
「業界に革命をもたらしたストレッチワークウェアの先駆者。その絶品の着心地は本物の証。」 こだわりぬいたシルエットとストレッチ素材の融合が、究極の着心地を実現。 従来のワークウェアのシルエットを一新させて、完成度の高いワークスタイル。 昨今のカジュアル業界でもお馴染みのポリウレタン糸使いの生地を採用した驚異のストレッチ性。 突き詰めた3Dカッティングによる抜群の動きやすさが、ストレスのない着用感を実現。 オン、オフ問わずどんなシーンでも着用可能。ジャケットの衿はワイヤー入りで自在な着こなしを実現。
混率(%)綿98、ポリウレタン2仕様ストレッチ素材でストレスなく動く/3Dカッティング/細部にまでこだわったコインポケット/シルエットを崩さないカーゴポケット/両前、両後ろ(左側ボタン付き)、両サイドにポケット付き種別カーゴパンツ股下(cm)80
保護メガネ EE-11 重松製作所保護メガネ EE-11重松製作所(28件のレビュー)
658税込724
1個
当日出荷
スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状一眼型機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)質量(g)約35規格EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇
ヤンキーバイス エンジニアヤンキーバイスエンジニア(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。 薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。 口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステップクランプ ナベヤステップクランプナベヤ(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)対応材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入
金象印 U型溝さらえ ロングハンドル 浅香工業金象印 U型溝さらえ ロングハンドル浅香工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
翌々日出荷
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)155全長(mm)1380質量(g)720深さ(mm)(頭部)65板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)130
6331G1 ANDERSON POWER PRODUCTS6331G1ANDERSON POWER PRODUCTS(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
極数2RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)6オス・メスオス・メス共有ハウジング色適合電線サイズ(sq)13.3
Tスロットナット ナベヤTスロットナットナベヤ(5件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
I'Z FRONTIER ストレッチ 3D ワークジャケット #7340 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)I'Z FRONTIER ストレッチ 3D ワークジャケット #7340I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)(1件のレビュー)
6,390税込7,029
1着
翌々日出荷
「更にスタイリッシュに!更にワイルドに!圧倒的な存在感を放つ進化系ワークウェアの決定版。」 こだわりぬいたシルエットが、より洗練された新たなるワークスタイルを実現。 昨今のカジュアル業界でもお馴染みのポリウレタン糸使いの生地を採用した驚異のストレッチ性。 生地のみならず、突き詰めた3Dカッティングが、細身ながらもストレスのない動き易さを実現。 オン、オフ問わずどんなシーンでも着用可能。ジャケットの衿はワイヤー入りで自在な着こなしを実現。 全ての金属製の資材は国内のYKKを仕様。細部にまで品質にこだわっています。
仕様ストレッチ素材でストレスなく動く/3Dカッティング/スタイルにもこだわったペンポケット/左胸内ポケット付き種別ワークジャケット
横バイス部品 口金(リード型バイス) ナベヤ横バイス部品 口金(リード型バイス)ナベヤ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接地抵抗低減材(アスロンR) 日本製紙接地抵抗低減材(アスロンR)日本製紙(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(10kg)
当日出荷
優れた接地抵抗低減作用を有し、設置工事費の節減をもたらします。 使い方が非常に簡単でポリ容器などが必要ありません。 抜群の低抵抗持続性があります。接地極を腐食させません。
成分セメント及び導電性塩を主体とする無機組成物外観灰白色粉体
チップヒューズ 0.37A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTERチップヒューズ 0.37A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入SCHURTER
3,998税込4,398
1セット(5個)
7日以内出荷
Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and r
仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.37A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4588アズワン品番65-8091-92
チップヒューズ 0.2A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTERチップヒューズ 0.2A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入SCHURTER
3,998税込4,398
1セット(5個)
7日以内出荷
Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and robust construction Applications Industrial grade space application Avionics Medical equipment Defense
仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.2A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4581アズワン品番65-8085-99
チップヒューズ 0.25A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTERチップヒューズ 0.25A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入SCHURTER
4,098税込4,508
1セット(5個)
7日以内出荷
Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and robust construction Applications Industrial grade space application Avionics Medical equipment Defense
仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.25A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4586アズワン品番65-8093-24
ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー PCB ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ヒンジレバー PCBZF CHERRY
2,298税込2,528
1袋(5個)
5日以内出荷
ZF MicroswitchThe ZF DG series subminiature Microswitch has a straight lever actuator and a contact rating of 3A at 250VAC. This is a highly reliable SPDT contact configuration Microswitch offers a high level of repeat accuracy.Features and BenefitsOperating force is 0.44N Operating temperature ranges between -25℃ and 85℃ Housing material is PBT PCB pin type termination Mechanical life is more than 1x106 operations Switch body mouldedCertificationsIP67 rated CSA certified UL approved
仕様アクチュエータタイプ = ヒンジレバー末端様式 = PCBコンタクト定格電流 = 3 @ 125 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NC操作力 = 0.44 N動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -25 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ ハネウェルマイクロスイッチ ロングストレートレバー タブハネウェル
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operati
仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Cycles●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-757アズワン品番65-7801-68
RS PRO ソリッドステートリレー DINレール RS PRORS PRO ソリッドステートリレー DINレールRS PRO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様最大電圧制御24 Vdc、最大負荷電流500 mAdc、取り付けタイプDINレール、最大負荷電圧48 Vdc、最小電圧制御24 Vdc、電圧制御範囲24 Vdc、定格電圧範囲348 Vdc、最小負荷電圧3 Vdc、シリーズRS PROmm、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー DINレール RS PRORS PRO ソリッドステートリレー DINレールRS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様最大電圧制御24 Vdc、最大負荷電流6 Adc、取り付けタイプDINレール、最大負荷電圧48 Vdc、最小電圧制御24 Vdc、電圧制御範囲24 Vdc、定格電圧範囲348 Vdc、最小負荷電圧3 Vdc、シリーズRS PROmm、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー DINレール RS PRORS PRO ソリッドステートリレー DINレールRS PRO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様最大電圧制御 = 240 Vac最大負荷電流 = 500 mAdc取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 48 Vdc最小電圧制御 = 200 Vac電圧制御範囲 = 200 → 240 Vac定格電圧範囲 = 3 → 48 Vdc最小負荷電圧 = 3 Vdcシリーズ = RS PROmm寸法 = 60.8 x 67.5 x 6.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー DINレール RS PRORS PRO ソリッドステートリレー DINレールRS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様最大電圧制御125 Vac、最大負荷電流500 mAdc、取り付けタイプDINレール、最大負荷電圧48 Vdc、最小電圧制御95 Vac、電圧制御範囲95125 Vac、定格電圧範囲348 Vdc、最小負荷電圧3 Vdc、シリーズRS PROmm、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー DINレール RS PRORS PRO ソリッドステートリレー DINレールRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler . LED input . Highly precise with 10 times faster switching capacity . Slim design . Resistant to dust and humidity . Operating temperature range of -25℃ to +60℃ . Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm . RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492 . Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496 . Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493 . Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497 . Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494 . Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499 . Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment . Process automation . Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様最大電圧制御 = 5 Vdc最大負荷電流 = 500 mAdc取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 48 Vdc最小電圧制御 = 5 Vdc電圧制御範囲 = 5 Vdc定格電圧範囲 = 3 → 48 Vdc最小負荷電圧 = 3 Vdcシリーズ = RS PROmm絶縁電圧 = 2500VRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスイッチ プランジャー タブ ハネウェルマイクロスイッチ プランジャー タブハネウェル
639税込703
1個
7日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operat
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-745アズワン品番65-7840-05
マイクロスイッチ ローラレバー タブ ハネウェルマイクロスイッチ ローラレバー タブハネウェル
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-741アズワン品番65-7802-41
マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ ハネウェルマイクロスイッチ ロングストレートレバー タブハネウェル
889税込978
1個
7日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-779アズワン品番65-7803-63
マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ ハネウェルマイクロスイッチ ロングストレートレバー タブハネウェル
669税込736
1個
7日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-735アズワン品番65-7845-10
One-Wire Ambient Temperature Sensor - MAX31820 SPARKFUNOne-Wire Ambient Temperature Sensor - MAX31820SPARKFUN
1,598税込1,758
1個
33日以内出荷
DescriptionThe MAX31820 ambient temperature sensor provides 9-bit to 12-bit Celsius temperature measurements with ±0.5℃ accuracy over a +10℃ to +45℃ temperature range. Over its entire -55℃ to +125℃ operating range, the device has ±2.0℃ accuracy.The device communicates over a one-wire bus that, by definition, requires only one data line(and ground)for communication with a central microprocessor. In addition, the device can derive power directly from the data line, eliminating the need for an external power supply. Requiring so few pins enables the device to be placed in a 3-pin TO-92 package. The form factor of this package allows the device to be placed above the board and thus measure the ambient temperature of a system, as opposed to the board temperature that a surface-mount package would measure.Each MAX31820 has a unique 64-bit serial code, which allows multiple MAX31820 devices to function on the same one-wire bus. Therefore, it is simple to use one microprocessor to control many devices distributed over a large area.FeaturesUnique one-wire interface requires only one port pin for communicationEach device has a unique 64-bit serial code stored in onboard ROMMultidrop capability simplifies distributed temperature-sensing applicationsRequires no external componentsCan be powered from data line; 3.0V to 3.7V power-supply rangeMeasures temperatures from -55℃ to +125℃±0.5℃ accuracy from +10℃ to +45℃Thermometer resolution is user-selectable from 9 bits to 12 bitsConverts temperature to 12-bit digital word in 750ms(Max)User-definable nonvolatile(NV)alarm settingsAlarm search command identifies and addresses devices whose temperature is outside programmed limits(Temperature Alarm Condition)Available in 3-pin TO-92 packageTO-92 package allows measurement of ambient temperatureSoftware compatible with the DS1822 and DS18B20
アズワン品番67-0426-62