カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(117)
    • 継手(117)
絞り込み
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(58)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • 鋳鉄(45)
  • 黄銅(真鍮)(7)
種類
  • 種類エルボ(87)
  • 種類ストリートエルボ(21)
  • 種類ニップル(1)
呼び径(A)
  • 6(17)
  • 8(112)
  • 10(21)
  • 15(20)
  • 20(9)
  • 25(3)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
呼び径(B)
  • 1/4
  • 1/8(94)
  • 3/8(129)
  • 1/2(413)
  • 5/8(4)
  • 3/4(376)
  • 1(347)
  • 1-1/4(277)
  • 1-1/2(313)
  • 2(333)
  • 2-1/2(264)
  • 3(268)
  • 3-1/2(7)
  • 4(268)
  • 5(142)
  • 6(130)
  • 8(55)
  • 10(36)
  • 12(28)
  • 14(8)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(59)
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • 吉年(14)
  • KITZ(キッツ)(8)
  • リケン(13)
  • シーケー金属(12)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(12)
  • 桑名金属工業(8)
  • オンダ製作所(8)
  • イノック(6)
  • ナゴヤ(5)
  • I-VALUE(5)
  • TRUSCO(4)
  • ONK(オーエヌ工業)(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • フジトク(2)
  • TBC(タブチ)(2)
  • フジキン(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • フローバル(1)
モノタロウ・吉年・KITZ(キッツ)・リケン・シーケー金属・日本継手(旧:JFE継手)・桑名金属工業・オンダ製作所・イノック・ナゴヤ・I-VALUE・TRUSCO・ONK(オーエヌ工業)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・フジトク・TBC(タブチ)・フジキン・イチネンTASCO・イハラサイエンス・フローバル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「erubo」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボ フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボ

    フジトク
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    形状エルボハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル

    フジトク
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • IVL-LC-2202R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/4 I-VALUE

    IVL-LC-2202R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/4

    I-VALUE
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-LC-2302R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/4 I-VALUE

    IVL-LC-2302R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/4

    I-VALUE
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
  • IVL-LC-2102R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR1/4 I-VALUE

    IVL-LC-2102R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR1/4

    I-VALUE
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
  • 90°銅エルボ(冷凍規格) イチネンTASCO

    90°銅エルボ(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    3,798税込4,178
    1セット
    翌々日出荷
    材質形状エルボ
  • IVL-LC-2402R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR1/4 I-VALUE

    IVL-LC-2402R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR1/4

    I-VALUE
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
  • ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みエルボ ステンレス製

    モノタロウ(137件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状エルボねじの種類PTネジ
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(61件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みストリートエルボ ステンレス製

    モノタロウ(41件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状ストリートエルボねじの種類PTネジ
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(25件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(20件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状エルボねじの種類PTネジ
  • エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    エルボ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(14件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ねじ込み径違いエルボ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込み径違いエルボ ステンレス製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いエルボねじの種類PTネジ
  • ねじ込み45°エルボ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込み45°エルボ ステンレス製

    モノタロウ(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    材質ステンレス(SCS13A相当)形状45°エルボねじの種類PTネジ
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ)

    ストリートエルボ(ステンレス)

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。材質SCS13A形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(11件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(5件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ストリートエルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    エルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    エルボ ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(6件のレビュー)
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状エルボねじの種類PTネジ
  • 90°エルボ イノック

    90°エルボ

    イノック
    519税込571
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状90°エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(12件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(9件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • SFL4型 ステンレスエルボ オンダ製作所

    SFL4型 ステンレスエルボ

    オンダ製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    吉年(8件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボねじの種類PTネジ
  • SFRL型 ステンレス異径エルボ オンダ製作所

    SFRL型 ステンレス異径エルボ

    オンダ製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 45°エルボ イノック

    45°エルボ

    イノック
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状45°エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリートエルボ(ステンレス) TRUSCO

    ストリートエルボ(ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • SFL2型 ステンレス ストリート エルボ オンダ製作所

    SFL2型 ステンレス ストリート エルボ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状45度エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
  • 異径エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径エルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
erubo特集
  • おすすめ人気ランキング
  • erubo