カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「erzv14d180」の検索結果

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 25nF, ERZV14D180
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951袋(5個)3日以内出荷仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上長さ(mm)34.5厚さ(mm)4.6寸法(mm)15.5(Dia.)×4.6直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量25nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)36エネルギー(J)5.2最大定格電圧(V)AC:11、直流:14バリスタ電圧(V)18最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 1.6nF, ERZV05D180
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量長さ(mm)30厚さ(mm)4.5寸法(mm)7(Dia.)×4.5直径(Φmm)7電流(A)クランプ:1シリーズV静電容量1.6nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)40エネルギー(J)0.6最大定格電圧(V)AC:11、直流:14バリスタ電圧(V)18最大サージ電流(A)250リード間隔(mm)5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 3.8nF, ERZV07D180
Panasonic(パナソニック)¥269税込¥2961袋(10個)3日以内出荷から6日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)31.5厚さ(mm)4.5寸法(mm)8.5(Dia.)×4.5直径(Φmm)8.5電流(A)クランプ:2.5シリーズV静電容量3.8nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)36最大定格電圧(V)AC:11、直流:14バリスタ電圧(V)18最大サージ電流(A)500リード間隔(mm)5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 40nF, ERZV20D180
Panasonic(パナソニック)¥439税込¥4831袋(2個)8日以内出荷仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)44.5厚さ(mm)5.1寸法(mm)21.5(Dia.)×5.1直径(Φmm)21.5電流(A)クランプ:20シリーズV静電容量40nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)36最大定格電圧(V)AC:11、直流:14バリスタ電圧(V)18最大サージ電流(A)3000リード間隔(mm)10