カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 農業機械(1)

「es-20u」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクトGOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに電球の種類LED使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)全光束(Lm)1800特殊用途防水材質アルミニウム合金セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱種別USB充電ポート付長さ(mm)約112~123寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28質量(g)100(電池込)発光色昼光色機能ズーム機能有光源CREE社製XML-T6×1点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC 5電池寿命約1000回充電時間(時間)約6~8RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65級防水(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
720税込792特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
スパークプラグ DENSO(デンソー)スパークプラグDENSO(デンソー)(2件のレビュー)
439税込483特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
スパークプラグ No.12 SK11スパークプラグ No.12SK11
699税込769
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6ES・チャンピオン/RN9YC・デンソー(ND)/W20EPR-U
スパークプラグ No.15 SK11スパークプラグ No.15SK11
599税込659
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BP-6ES・チャンピオン/N281YC・デンソー(ND)/W20EP-U適合機種スズキ除雪機(SS552・SS555・SS865/E・SS980E),富士重工発電機/除雪機(SGV260L・SGV2200・SGV2600・SGV4000・SL902HS),本田技研ポンプ(WB2X・WB30X・WH15X・WH20X・WN20・WN30・WP20X・WT20X・WT30X),本田技研収穫機(TH40)
アルインコ ALINCO 特定小電力トランシーバー 用 2ピン タイピンマイク(DJ-PX3 DJ-P921 DJ-CH202 等対応) PM-0026S-2PIN-ST マイク単品 無線機 インカム 用 ウェッジアルインコ ALINCO 特定小電力トランシーバー 用 2ピン タイピンマイク(DJ-PX3 DJ-P921 DJ-CH202 等対応) PM-0026S-2PIN-ST マイク単品 無線機 インカム 用ウェッジ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
対応機種:アルインコ ALINCODJ-CH1、DJ-CH20、DJ-CH201、DJ-CH202、DJ-CH27、DJ-CH271、DJ-CH272、DJ-P11、DJ-P9、DJ-P20(B、S)、DJ-P21 (B、S)、DJ-P24、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-P921、DJ-PA20、DJ-PA27、DJ-PB20、DJ-PB27、DJ-PX3、DJ-PX31、DJ-R100D、DJ-R20D、DJ-TX31、DJ-U1 等イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
急速充電も可能!40W ハイパワー 折り畳みソーラーパネル A4サイズ GOODGOODS(グッド・グッズ)急速充電も可能!40W ハイパワー 折り畳みソーラーパネル A4サイズGOODGOODS(グッド・グッズ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心 ・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能 ・折り畳めばコンパクトA4サイズだから保管・持ち運びも便利な省スペース ・Type-C出力口付きで急速充電も可能 ・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能 ・発電効率の優れた単結晶パネル採用! ・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに適合機種N-ED25-S、DS-60S、ES-20Uなど、USB電源各種端末セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:ETFE加工ソーラーパネル/生地:ポリエステル60%寸法(mm)展開サイズ:863×315×20/折畳サイズ:355×225×35出力(W)(USB/DC)30(最大値)出力(規格)USB出力×3【出力1】QC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(MAX))【出力2・3】5V 3.1A(最大)温度(℃)-20~70本体質量(kg)約1.0出力端子USBポート×3個(急速充電対応)効率発電効率:0.23RoHS指令(10物質対応)対応防水性※非防水短絡電流(A)1.86±5%湿度(%)10~80
水中溶接用キャブタイヤケーブル 三ツ星水中溶接用キャブタイヤケーブル三ツ星
95,980税込105,578
1巻(20m)
4日以内出荷
ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。水中溶接作業に適しています。10m単位であればご相談に応じます。
用途水中溶接用ケーブル材質【発泡被覆材】塩ビ【ES-WCT】架橋ポリエチレン黄色定格電圧(V)100 未満外径(Φmm)30.5適合電流(A)【100%】219【50%】309【80%】244芯数1導体断面積(mm2)30使用電線30導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.657以下
ホンダ4サイクル ハイデルスポンプ SEH-50P 工進ホンダ4サイクル ハイデルスポンプ SEH-50P工進
45,980税込50,578
1台
欠品中
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9862材質ポンプ部ADC質量(kg)26全揚程(m)34本体質量(kg)26最大吐出量(L/min)670定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)50燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-40関連資料パーツリスト(0.52MB)エンジンオイル量(L)0.58パーツリストあり
ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-50P 工進ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-50P工進(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
欠品中
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9822材質ポンプ部ADC質量(kg)26全揚程(m)34本体質量(kg)26最大吐出量(L/min)670定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)50燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-20関連資料パーツリスト(0.47MB)エンジンオイル量(L)0.58パーツリストあり
ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-40P 工進ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-40P工進
49,980税込54,978
1台
欠品中
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9821材質ポンプ部ADC質量(kg)25.5全揚程(m)35本体質量(kg)25.5最大吐出量(L/min)350定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)40燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径40アズワン品番64-6358-17関連資料パーツリスト(0.50MB)エンジンオイル量(L)0.58パーツリストあり
6カクアナツキボタンボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボタンボルトWSWBIGM(丸山製作所)
429税込472
1個
7日以内出荷
規格M5X60WSW ※~2018年9月関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.84MB)図解NoMS043D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.41、MS059-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.46、MS5301D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.46、MBS261E エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.26、MS5300D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.46、MS037D-15 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.41、GS20M エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品 6カクアナツキボタンボルトWSW_No.30、MB328U-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.51A、MS059D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.46、MBS261ES-PL2 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.26、MS920W-20 エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品_No.29、MS5901D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.48など