カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「es-dbf」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ) 一宮電機単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ)一宮電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ブレーキなし種類汎用モーター寸法H(mm)137軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)131寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護設置場所屋内設置寸法QK(mm)27
モーター(原動機)カテゴリ
関連カテゴリ