カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「es240」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコマーク認定安全靴 ES240 eco静電 ミドリ安全

    エコマーク認定安全靴 ES240 eco静電

    ミドリ安全
    18,980税込20,878
    1足
    3日以内出荷
    燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。エコマーク認定商品です。人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。ブラック形状ミドルカット質量(g)970種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロムフリー革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底標準質量(g/片足)970機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、衝撃吸収JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)PEカップインソール靴タイプ長靴
  • シャンク付ピンゲージ アイゼン

    シャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌フィルム ZES 光興業

    抗菌フィルム ZES

    光興業
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    適合機種汎用取付け方法裏面剥離シールタッチパネル方式対応反射防止対応ブルーライトカット対応
  • 災害備蓄マット ニッケ商事

    災害備蓄マット

    ニッケ商事
    59,980税込65,978
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    軽量で反発性や耐久性、通気性に優れていてクッション材に最適なV-Lapを使用しています。 避難所の体育館や公民館などの床の硬さと寒さを和らげます。
    用途災害時の備えとして寸法(mm)700×2000×15、500×350×35(真空パック)質量(g)約850材質ポリエステル100%グレーグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 104 129
  • ステンレス棚受 diffuL

    ステンレス棚受

    diffuL
    909税込1,000
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製の棚受です。だるま型の取付穴により、施工が簡単です。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)
  • PRE-S240 UNION(ユニオン)

    PRE-S240

    UNION(ユニオン)
    9,998税込10,998特価
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐荷重(kg)3取付ビスΦ4(ナベタッピングネジ)
  • 春夏 ベルデクセル 綿100%シャツ ミドリ安全

    春夏 ベルデクセル 綿100%シャツ

    ミドリ安全
    7,698税込8,468
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた立体裁断構造で、動きやすさが格段に向上しています。 腕を上げた時に引きつれを起こしにくいです。油汚れに強く耐久性に優れた綿100%の仕様です。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)綿100、サマーツイル(薄地)種別長袖シャツ
  • 事務用デスク_FREI片面タイプ・基本セット アイリスチトセ

    事務用デスク_FREI片面タイプ・基本セット

    アイリスチトセ
    169,800税込186,780
    1台
    21日以内出荷
    材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
  • CES24033-25 シリーズ コーセル

    CES24033-25 シリーズ

    コーセル
    6,898税込7,588
    1個
    33日以内出荷
    定格出力電圧(V)DC3.3定格出力電流(A)25形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)82.5出力形式単一出力
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    1,510税込1,661
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • CES24050-16 シリーズ コーセル

    CES24050-16 シリーズ

    コーセル
    6,998税込7,698
    1個
    33日以内出荷
    定格出力電圧(V)DC5定格出力電流(A)16形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)80出力形式単一出力
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 脱毛・除毛器 ソイエ (ピンク調) Panasonic(パナソニック)

    脱毛・除毛器 ソイエ (ピンク調)

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1台
    5日以内出荷
    「やわ肌ガード」で、肌にやさしく脱毛。仕上がり長持ち。ソイエ上位機種(2020年発売 ES-EL8B)と同等の爪を採用し、約0.5mmの短い毛にも対応。海外でも使えるAC100~240V電源対応オートボルテージ(自動電圧切替)搭載。
    付属品掃除用ブラシピンク調消費電力(W)6電源交流式本体質量(g)114キャップ電源コード1.8m(ACアダプター)本体寸法(cm)高さ11.1×幅5.4×奥行3.6