diffuL
ステンレス棚受
ステンレス鋼製の棚受です。
だるま型の取付穴により、施工が簡単です。
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
内容量
1本
注意
※強度のある場所に、付属ねじでしっかりと取り付けてください。
※棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90°より少し広くなっています。
※現品にてご確認ください。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
15
20
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82602181
DFBK-ES270
711-0746
20
160
270
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82602190
DFBK-ES150
711-2222
20
90
150
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82602199
DFBK-ES120
711-0749
15
75
120
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82602208
DFBK-ES300
711-2221
20
175
300
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82602226
DFBK-ES240
711-0748
20
140
240
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82602260
DFBK-ES180
711-2223
20
110
180
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82602269
DFBK-ES210
711-0750
20
125
210
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82602278
DFBK-ES90
711-0747
15
55
90
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください