カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esa-3」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドリル用アルファソケットアダプター トップ工業電動ドリル用アルファソケットアダプタートップ工業(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。材質SCM435本体外径(Φmm)18トルク(N・m)75(保証)シャンク径(mm)6.35
電動ドリル用フレックスソケットアダプター トップ工業電動ドリル用フレックスソケットアダプタートップ工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
曲げ角度10度まで曲がる
仕様インパクト対応、シャンク部圧入式寸法D(mm)16
ソケットアダプターセット E-ValueソケットアダプターセットE-Value
799税込879
1セット
当日出荷
電動ドライバーで様々な差込角のソケットを装着し、ボルトやナットの締め外しができます。 インパクトドライバーで使用可能です。 電ドル用ソケットを買わなくても、お手持ちのソケットでインパクトドライバーに装着して作業が可能になります。
用途ボルト、ナットの締め外し。材質特殊鋼差込角(mm)6.35(1/4)・9.5(3/8)・12.7(1/2)用軸径6.35mm六角軸本数3
ソケットADフレックスセット SK11ソケットADフレックスセットSK11(1件のレビュー)
989税込1,088
1セット
当日出荷
インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターセットです。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。材質特殊鋼差込角(mm)1/4(6.35)・3/8(9.5)・1/2(12.7)6.35mm六角軸首振角度(°)10度
電動ドリル用アルファフレックスソケットアダプター トップ工業電動ドリル用アルファフレックスソケットアダプタートップ工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。曲げ角度は10°でスムーズに動きます。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。スミ、壁際のボルト・ナットの着脱に。材質SCM435軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム ESOA(エソア) A3サイズ Kenko(ケンコートキナー)アルミフレーム ESOA(エソア) A3サイズKenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
マット台紙がなく、そのままプリントを入れる「OAフレーム」。縦置き・横置き両方可能なので、写真はもちろん、お店のメニューやPOPの展示にもご利用いただけます。
寸法(mm)【透明板】297×420質量(g)610外寸(mm)【額縁】319×442、【台紙】297×420内寸(mm)【額縁】283×406
強替軸ソケットアダプター トップ工業強替軸ソケットアダプタートップ工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷
40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能仕様保障トルク(N・m)75
強軸ソケットアダプター(3/8) トップ工業強軸ソケットアダプター(3/8)トップ工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。
用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます質量(g)62差込角(mm)9.5(3/8)トルク(N・m)75アズワン品番65-1996-37RoHS指令(10物質対応)対応
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ(8件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
電動ドリル用強軸フレックスソケットアダプター トップ工業電動ドリル用強軸フレックスソケットアダプタートップ工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。首振り角度10°と固定(直線)状態を使い分ける事が出来ます。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途少し角度を付けたい壁際の作業に材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプ トップ工業電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプトップ工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
今までなかったロングタイプ! ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます 狭い建築。 建設現場での組立、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト。 ナットの着脱に適しています。材質SCM435トルク(N・m)75外径(mm)(本体)18RoHS指令(10物質対応)対応
三菱ACサーボアンプMR-J2Sインタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱ACサーボアンプMR-J2Sインタフェースケーブルダイヤトレンド(1件のレビュー)
12,700税込13,970
1本
当日出荷から4日以内出荷
三菱ACサーボアンプ MELSERVO-J2S対応RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
電動ドリル用強替軸フレックスソケットアダプター トップ工業電動ドリル用強替軸フレックスソケットアダプタートップ工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!ワンタッチでシャンク交換!
用途少し角度を付けたい壁際の作業に材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
軸交換 趙耐久 ソケットアダプタ ミトロイ軸交換 趙耐久 ソケットアダプタミトロイ
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
軸が折れてもスムーズな軸交換可能
用途インパクトドイラバ40V対応質量(g)106タイプボール全長L(mm)86寸法D(mm)20軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリル E&S(SDS-max)ALCタイプ ダクト管用サイズ ユニカ単機能コアドリル E&S(SDS-max)ALCタイプ ダクト管用サイズユニカ
131,681税込144,849
1セット
翌々日出荷
【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】ALCの特性に対応した抜群の回転力で、ピアノ線・2分線をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには、鋭い穿孔力を発揮する、耐摩耗性に富み靱性の高い材質を採用。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
用途ALC板(ピアノ線、2分筋も切断)、石膏ボードの切削。有効長(mm)135全長(mm)317
ニチワ電気蒸し器 ニチワ電機ニチワ電気蒸し器ニチワ電機
419,800税込461,780
1台
4日以内出荷
光接続箱 日東工業光接続箱日東工業
1,698,000税込1,867,800
1個
4日以内出荷
ケミカルタンク タクミナケミカルタンクタクミナ(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
光接続箱・SPEシリーズ(自立型)引出し式・スタンダードタイプ 日東工業光接続箱・SPEシリーズ(自立型)引出し式・スタンダードタイプ日東工業
1,898,000税込2,087,800
1個
10日以内出荷
保護等級ペールホワイト
SDF-ES シールドカバー 日東工業SDF-ES シールドカバー日東工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質導電部 : Ni/Cuめっき導電布(PET不織布)絶縁部 : 塩化ビニルシート寸法A(mm)190寸法B(mm)102寸法C(mm)350表面抵抗(内側導電部)0.1Ω/cm2以下絶縁抵抗(外側絶縁部)1013Ω/cm2以下
小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
支柱やパイプなどの円形軸に取り付けるタイプの小型アームです。 省スペース構造ですので、1本の支柱やパイプに複数台の液晶モニタを取り付ける場合などに最適です。 取り付ける支柱の太さによって、直径Φ35~Φ42に対応するSNタイプと、直径Φ42~Φ52に対応するSWタイプの2種類があります。 さらに細い支柱では金具PA-32をご利用ください。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます(100×100の場合は、付属のアダプタを利用します)。 支柱への固定は共締め構造ですので、支柱に特別な加工を施さずにアームを固定できます。 関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 耐荷重もLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
付属品VESA100×100取付アダプタ、各種工具(設置・調整用)、モニタ取付用ネジ設置方法支柱取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤日東工業
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
M5Stamp C3U Mate M5StackM5Stamp C3U MateM5Stack
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エンクロージャには優れた耐熱プラスチックを使用し、高温での動作をサポートします。3種類のはんだ付けオプション(SMT、DIP、flywire)耐熱プラスチック筐体(ピーク温度:230℃)5Vから3.3VへのDC/DC変換、GPIO ×14、USB Type-Cポート、プログラム可能なRGB LED ×1、リセットボタン ×1、ボタン ×1搭載3Dアンテナによる安定した信頼性の高い無線通信Arduino IDE、ESP32-IDFによる開発環境【M5Stamp C3との違い】※M5Stamp C3UではUSBシリアル変換ICが省略されています。USB Type-Cポートから直接ESP32-C3に接続されており、ESP32-C3に組み込まれているUSBシリアル機能を使ってプログラムを書き込むことができます。
仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンインターフェース(HMI):プログラム可能な物理キー ×1、プログラム可能なRGB LED(SK6812)×1、リセットデバッグボタン ×1●USBインターフェース:USB Type-C ×1●アンテナタイプ:2.4G 3Dアンテナ●ペリフェラル:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●IOインターフェース:G0、G1、G3、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G21、G22●IOインターフェースピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.6mm●【セット内容】●M5Stamp C3U ×1●ステッカー ×1●M2六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×2●ピンヘッダ10P ×1●ピンソケット10P ×1●ピンヘッダ12P ×1●ピンソケット12P ×1●(注)本製品の技適マークは、添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼り付けられない場合は大切に保管してください。(英語)●ESP32-C3 データシート(英語)●回路図アズワン品番67-0405-33
M5Stamp(5個入) M5STACK-Cシリーズ M5StackM5Stamp(5個入) M5STACK-CシリーズM5Stack
10,980税込12,078
1個(5個)
5日以内出荷
ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード。最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エ
仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンアズワン品番67-0405-30
物干 SA-300 Series コーワソニア物干 SA-300 Seriesコーワソニア
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
竿をかけたまま角度や高さを調節できます
材質(本体)ADC-12アクリル焼付塗装(ステンカラー)
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-80-30-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 30 mm、ピストン径は 80 mm です。ストロークは 30 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS 。
仕様●ストローク:30mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1070アズワン品番65-8029-74
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festoエアシリンダ DSBF DSBF シリーズFesto
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-125-PPSA-N3-R は調整式クッション付きです。両端。ストロークは 125 mm、ピストン径は 32 mm です。ストロークが 125 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1084アズワン品番65-8023-31
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festoエアシリンダ DSBF DSBF シリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-80-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク: 80 mm、ピストン径: 32 mmストロークは 80 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1072アズワン品番65-8034-98
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festoエアシリンダ DSBF DSBF シリーズFesto
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-50-PPSA-N3-R には、ストローク 50 mm、ピストン径 32 mm、クッションが装備されています。PPS、Festo ISO15552 に準拠。ストロークは 50 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1154アズワン品番65-8022-65
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festoエアシリンダ DSBF DSBF シリーズFesto
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-25-PPSA-N3-R には、ストローク 25 mm、ピストン径 32 mm、クッションが付いています。PPS:、Festo ISO15552 に準拠します。ストローク: 25 mm ピストン径: 32 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1146アズワン品番65-8037-28
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festoエアシリンダ DSBF DSBF シリーズFesto
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-160-PPSA-N3-R は、ストローク 160 mm、ピストン径 32 mm、クッションを備えています。PPS:、Festo ISO15552 に準拠します。ストロークが 160 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1193アズワン品番65-8003-17
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-32-100-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 32 mm です。ストロークは 100 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1094アズワン品番65-8033-75
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-32-80-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 80 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。pps :。ストロークは 80 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1186アズワン品番65-8030-93
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-32-160-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 160 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。pps :。ストロークが 160 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1156アズワン品番65-8022-66
MODERNSOLID天吊固定ロングアーム HA-307 VESA対応 モダンソリッドMODERNSOLID天吊固定ロングアーム HA-307 VESA対応モダンソリッド
340,000税込374,000
1個
9日以内出荷
横に伸びるアームの長さは約1816mmでガススプリングにより画面の高さを調整可能です。天吊り支柱は120mmから1800mmまで100mmずつ長さの調整が可能です。VESA75x75mm、100x100mmに対応し、重量が1KGから6KG以内のモニターが設置できます。取り付けには十分な強度のある鉄筋コンクリートの壁面に固定してください。
MODERNSOLID壁面固定ロングアーム HA-305 VESA対応 モダンソリッドMODERNSOLID壁面固定ロングアーム HA-305 VESA対応モダンソリッド
300,000税込330,000
1個
9日以内出荷
アームの長さは約1816mmでガススプリングにより画面の高さを調整可能です。VESA75x75mm、100x100mmに対応し、重量が1KGから6KG以内のモニターが設置できます。取り付けには十分な強度のある鉄筋コンクリートの壁面に固定してください。
モジュラー形FRL P3Nシリーズ ParkerTAIYOモジュラー形FRL P3NシリーズParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
22日以内出荷から57日以内出荷