カテゴリ

  • 事務用品(8)
  • 電気材料(3)

「esb-0.7」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESB-0.7芯 ゼブラESB-0.7芯ゼブラ(5件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から翌々日出荷
適合シャーボX、トレッチェント全長(mm)67.2質量(g)1.0最大径(Φmm)2.4先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
エマルジョンボールペン替芯 ESB-0.7芯(パック品) ゼブラエマルジョンボールペン替芯 ESB-0.7芯(パック品)ゼブラ
149税込164
1本
当日出荷
インク色全長(mm)67.2径(Φmm)(最大)2.4適合本体シリーズ名スラリエアーフィットグリップ先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
計装用エコケーブル 冨士電線(東京)計装用エコケーブル冨士電線(東京)
4,998税込5,498
1巻(10m)
翌々日出荷
導体を全線心着色識別したポリエチレンで絶縁し、この線心を撚り合わせ編組遮へいで覆い、さらに耐燃性ポリエチレンシースを施してあります。シースにはポリオレフィン系材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質が発生しません。
シース色
計装用ケーブル 伸興電線計装用ケーブル伸興電線
3,198税込3,518
1巻(10m)
3日以内出荷
作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。導体には、集合スズメッキ軟銅より線を使用し、ハンダ加工を容易にし、ドレンワイヤー入りですので、アース結線も手軽です。耐熱性:90℃の高温に耐える耐熱ビニルを使用していますので、高温下でも安心してお使い頂けます。難燃性:垂直燃焼試験UL1581(VW-1)相当の難燃性を有しています。耐油性:シース外被には耐油性ビニルを使用していますので、工場等で使用される油類に対して、十分な耐油性を備えています。非移行性:シース外被はABS樹脂とPS樹脂に対して非移行性を有しており、周辺機器への色移りの心配がありません。耐ノイズ性:対より構成のため、回線相互間漏話特性に優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します
規格自社規格
弱電計装用ケーブル 環境配慮型(EM-KSPEE-SB) 伸興電線弱電計装用ケーブル 環境配慮型(EM-KSPEE-SB)伸興電線
6,998税込7,698
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。耐ノイズ:対より構成のため、漏話特性が優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。
用途弱電流さらには使用電圧60V以下の小勢力回路に使用される計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に使用されます。固定配線用のケーブルです。可動部の配線は行わないでください。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC1000
回転式 多機能ペン シャーボNu ゼブラ回転式 多機能ペン シャーボNuゼブラ
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
シャープ芯の補充が素早く簡単にできるトップインシャープ機構の回転式多機能ボールペン1本で黒・赤2色のボールペンとシャープペンが使えます。 軸を回転させるとクリップ下の窓の中のサインの色が変わり、使用中の機能がわかります。 独自のトップインシャープ機構を搭載し、従来では分解しなければ補充できなかったシャープ芯を上から入れられる仕様にすることでさらに使いやすくなり、安定した書き心地も実現しました。 シャープ芯の補充は、上部の消しゴムカバーをひねって外すことで手間なく簡単におこなうことができます。 油性のしっかりした手ごたえと、水性のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを搭載し、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。
用途筆記具適合(替消しゴム)A材質(上軸)ステンレス・塗装仕上げ/(下軸)真鍮・塗装仕上げ質量(g)25.5方式回転式芯径(mm)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×13×15インク色黒・赤インクエマルジョン(染料+顔料)色数2繰り返し・詰め替え対応
シャーボX TS10 ゼブラシャーボX TS10ゼブラ
8,998税込9,898
1本
当日出荷から6日以内出荷
ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本または3本を、5万通り以上もの組み合わせから自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる/しっくりとした回転の作動感
軸径(Φmm)11.8全長(mm)142.9質量(g)26タイプロータリーシステム替芯4C-0.7芯/4C-1.0芯/JSB-0.4芯/JSB-0.5芯/ESB-0.5芯/ESB-0.7芯/SB-X-3-B1/SB-X-5-B1/SB-X-7-B1繰り返し・詰め替え対応
フィラーレ 2+S ゼブラフィラーレ 2+Sゼブラ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
1本で3機能/ロータリー式の流麗なスタイル/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載
インク色ボールペン黒・赤+シャープインクエマルジョンボール径(Φmm)0.7幅(mm)20質量(g)52タイプロータリーシステム芯径(mm)0.5寸法(縦×横)(mm)185×46替芯ESB-0.7芯色数2色+シャープペン
フィラーレ3C 0.7 ゼブラフィラーレ3C 0.7ゼブラ
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
仕事の質と見栄えを良くするノック式3色ボールペン/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載
インクエマルジョンボール径(Φmm)0.7幅(mm)21質量(g)44方式ノック式寸法(縦×横)(mm)186×45インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯ESB-0.7芯色数3色繰り返し・詰め替え対応
シャーボ X SC5 ゼブラシャーボ X SC5ゼブラ
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本または3本を、5万通り以上もの組み合わせから自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる/しっくりとした回転の作動感
軸径(Φmm)11.2全長(mm)138.1質量(g)22.4タイプロータリーシステム替芯4C-0.7芯/4C-1.0芯/JSB-0.4芯/JSB-0.5芯/ESB-0.5芯/ESB-0.7芯/SB-X-3-B1/SB-X-5-B1/SB-X-7-B1繰り返し・詰め替え対応
シャーボ X ST5 ゼブラシャーボ X ST5ゼブラ
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本または3本を、5万通り以上もの組み合わせから自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる/しっくりとした回転の作動感
軸径(Φmm)11.2全長(mm)138.1質量(g)22.7タイプロータリーシステム替芯4C-0.7芯/4C-1.0芯/JSB-0.4芯/JSB-0.5芯/ESB-0.5芯/ESB-0.7芯/SB-X-3-B1/SB-X-5-B1/SB-X-7-B1繰り返し・詰め替え対応