カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,498~税込¥2,748~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別両オネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス羽子板ボルト
BXカネシン¥159税込¥1751本5日以内出荷かんざし用ボルト穴をエンボス加工し、羽根部を短くした羽子板ボルトです。ボルト穴を強化することで、通常の羽子板ボルトに比べ羽根部を短くすることができ、4寸角材に通した場合でも、材面に干渉しづらくなります。羽根部を短くしたことで4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。付属品ナット×1個材質板部:JIS G 3131 SPHC同等以上、ボルト部:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
あぐら座椅子
YAMAZEN(山善)¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷あぐらをかくのに楽なシンプルデザインの座いす。背もたれ付きで快適な座り心地。組立て不要の完成品。背もたれ折りたたみ式用途リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。胡坐椅子/あぐら椅子/あぐらチェア/ローソファ/いす/イス/椅子/チェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/パーソナルチェア/リラックス座面高さ(mm)190座面奥行(cm)36座面幅(cm)46本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×470×440高さ(mm)440材質座部:合板、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォームリクライニング機能有無なし肘掛けの有無なしヘッドレストの有無なしランバーサポートの有無なし取り外し性なし回転機能の有無なし折り畳み可否可幅(mm)460質量(kg)3奥行(mm)470本体質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×47×44折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×36×29
肘掛け付き座椅子
YAMAZEN(山善)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷一般の座イスを立上り易い高さに設計。足を投出して座っても快適。手すりはぐらつきにくい安定構造。背もたれを折ることによりコンパクト収納可能。高さを3段階4cmピッチで調節できる高座椅子。組立て不要の完成品用途リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。胡坐椅子/あぐら椅子/あぐらチェア/ローソファ/いす/イス/椅子/チェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/パーソナルチェア/リラックス座面高(cm)20.5/24.5/28.5(3段階調節可能)座面奥行(cm)37座面幅(cm)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×49.5-66×53.5-61.5材質座部・背部:金属(スチール)、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォームリクライニング機能有無なし肘掛けの有無ありヘッドレストの有無なしランバーサポートの有無なし取り外し性なし回転機能の有無なし折り畳み可否可質量(kg)6.5幅(cm)52.5本体質量(kg)6.5高さ(cm)53.5~61.5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×48.5×38.5奥行き(cm)49.5~66リクライニングなし
レバー式リクライニングチェア
YAMAZEN(山善)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷お好みの角度に調節できる、背もたれリクライニング式チェア。背もたれ8段階リクライニング(レバー式)。フットレスト14段階リクライニング。背中をゆったりカバーするハイバックな背もたれ。ふんわりもこもこの座部&背もたれ。座面は3段階高さ調節可能。便利な収納ポケット付き用途リクライニングチェア、座椅子、椅子、リラックスチェアとして。パーソナルチェア/1人掛けソファ/フロアチェア/フロアソファ/ローソファ/ローチェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/ソファ/ソファー/リラックス/リクライニング/肘掛け/肘付き/1人掛け/立ち座り楽耐荷重(kg)90組立状態組立品座面高(cm)32/35/38座面幅(cm)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×80.5-138×77-104材質(フレーム)スチール、天然木材質(表地)ポリエステルオットマンの有無なし肘掛けの有無あり折り畳み可否可クッション材ウレタンフォーム材質座部・背部:金属(スチール)、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)13幅(cm)59高さ(cm)77~104奥行き(cm)80.5~138リクライニング背もたれ:8段階(レバー式)、フットレスト:14段階
ギターストラップ
SpiceNote¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷ベルギーの老舗織物メーカー「Gevaert(ゲバルト)」とのコラボレーション第1弾モデル。複数カラーの糸を縦横に編み込んだシャギースタイルの独特な風合い。BEGは柔らかく温かみのあるベージュ系配色で、幅広い楽器やスタイルにマッチ。しなやかさを保ちつつ、伸びを抑えた特殊織布で快適な使用感。40mm幅の布系ストラップで、50mm幅より控えめな存在感と快適な装着感。小柄なプレイヤーや細身のストラップを好む方に最適な新スタンダード。ストラップエンドにはブラックの本革を使用し、耐久性と高級感を両立。金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑えつつ上品な印象。ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置。国内工場で熟練職人による手作業で製造。全長調整可能(約800mm~1430mm)材質Gevaert織布(ベルギー製)、牛本革(日本製)長さ(mm)約800~1430幅(mm)40色ベージュ(BEG)シリーズGevaert 40シリーズ EarthShaggy
USB 3.0 - eSATA変換アダプタケーブル (91cm) eSATA対応HDD/SSD/光学ドライブを接続可能
StarTech.com¥5,298税込¥5,8281個当日出荷外付ハードドライブの追加:パソコンのUSB 3.0ポートを介して外部のeSATAハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)などに接続するための91cm USB 3.0 - eSATA変換アダプターケーブル。USB 3.0/2.0/1.1 と互換(5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps)。SATA 3.0、その他のSATAとも下位互換性があるeSATA インターフェイスで最大6Gbpsのデータ転送に対応。優れた互換性:Dell OptiPlexやMacBookなどのUSB対応パソコンまたはノートPCをeSATAドライブに簡単に接続するUSB 3.0 - eSATA HDD変換ケーブル。ハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)をサポート。コンパクトなデザイン:ノートパソコンケースに収まるコンパクトで持ち運びに便利なデザイン。 外出や移動の多いビジネスマンや ITプロに理想的なハードドライブアダプターケーブル。1x eSATAコネクタ、1x USB 3.0コネクタ(1mの本体一体型ケーブルつき)。ソフトウェア/ドライバ不要。高速データ転送:外部ストレージへの高速アクセスを実現するため、USB 3.0を使用して最大5Gbpsの転送速度に対応するUSB-eSATA変換ケーブル。注意:本製品はeSATAまたはeSATApポートにのみ接続が可能なデータ転送専用eSATAケーブルで、eSATA +電源両用eSATApケーブルではありません。接続するeSATAドライブ/デバイスが独自の電力供給源があることを確認してください。OSに依存せず。プラグアンドプレイ、ホットスワップ対応用途USBしかないコンピュータシステムに外付けeSATAドライブを接続。ノートパソコンとeSATAドライブを持ち歩き、携帯用ストレージソリューションとして使用。eSATA非対応のコンピュータシステム間でeSATAドライブをスワップ伝送速度(Gbps)最大 5長さ(mm)910色ブラック高さ(mm)10質量(g)67.5湿度(%RH)40~85コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス保存温度(℃)-10~70インターフェースUSB3.0/2.0/1.1、SATA 3.0製品幅(mm)24動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)91USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、eSATA(データ)[7ピン]変換タイプオス - オス
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら