カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 線はんだ(3)
絞り込み
ブランド
- 千住金属工業(3)
線径(Φmm)
- 0.8
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.6(3)
- 0.65(2)
- 1(3)
- 1.2(3)
- 1.6(2)
成分
- 鉛フリーはんだ(2)
タイプ
- RA(活性化フラックス)(2)
「esc」の検索結果

鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC
千住金属工業(6件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781巻(1kg)当日出荷から7日以内出荷SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。形状単芯やに入りはんだタイプRA含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44絶縁抵抗(Ω)5×1012以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21
千住金属工業(9件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781巻(1kg)当日出荷から5日以内出荷従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。タイプRA抵抗(Ω)1×1011以上含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
鉛フリーはんだ 0.8mm 1kg巻き
千住金属工業¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:○含有量(%)スズ:0.965融点(℃)217~220線径(mm)Φ0.8