カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
    • 線はんだ(3)
絞り込み
ブランド
  • 千住金属工業(3)
線径(Φmm)
  • 1
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(3)
  • 0.65(2)
  • 0.8(3)
  • 1.2(3)
  • 1.6(2)
  • 2(1)
成分
  • 鉛フリーはんだ(2)
タイプ
  • RA(活性化フラックス)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esc」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC 千住金属工業

    鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC

    千住金属工業(6件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1巻(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
    形状単芯やに入りはんだタイプRA含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44絶縁抵抗(Ω)5×1012以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
  • 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業

    鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21

    千住金属工業(9件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1巻(1kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
    タイプRA抵抗(Ω)1×1011以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44
  • 鉛フリーはんだ 1.0mm 1kg巻き 千住金属工業

    鉛フリーはんだ 1.0mm 1kg巻き

    千住金属工業
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:○含有量(%)スズ:0.965線径(mm)Φ1.0
線はんだカテゴリ