カテゴリ

  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「esl-sb」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーライト用ステンレスバンド ELPAセンサーライト用ステンレスバンドELPA(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
センサーライト用ステンレスバンドです。 クランプでは取付できない直径100mm以上の太い柱に取付可能。 直径260mmまで取付可能です。
用途センサーライトの取付けに。適合ESL-BHシリーズ、ESL-PHシリーズ、ESL-GHシリーズ、ESL-STシリーズ(ESL-SH150BKは未対応)長さ(mm)900
LEDリフレクターライト(LED合図灯) トーグ安全工業LEDリフレクターライト(LED合図灯)トーグ安全工業(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から4日以内出荷
使用電池単2乾電池×2(別売)
0.5W LEDセンサーライト ELPA0.5W LEDセンサーライトELPA(10件のレビュー)
2,184税込2,402
1個
当日出荷
暗い場所でセンサーが人を感知すると自動的にライトが点灯します。(明るい場所では点灯しません。) 乾電池式なのでコンセントが無いところにも設置できます。 雨のかかる屋外に設置できるの防雨構造です。 光源には電球交換が不要な0.5Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。 木の壁やコンクリートの壁への取り付けに使用する取付ネジおよびコンクリート用スリーブを付属。 別売のステンレスバンド(メーカー型番:ESL-SB)及びクランプセット(メーカー型番:ESL-CS)でカーポートなどの太い柱や円柱に取り付け
電球の種類LED設置場所屋外付属品取付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、保証書、取扱説明書ブラック質量(g)約84(電池は含まない)電源単三形アルカリ乾電池×3本保護等級IPX4光源0.5Wタイプ高輝度白色LED使用電池単3形乾電池×3本使用周囲温度(℃)-20~45センサー感知方式赤外線電池寿命1日に10回点灯させた場合で約1年設置方式ネジ取付式検知方式赤外線受動式耐水性IP×4点灯保持時間約20秒(固定)
6カクナット BIGM(丸山製作所)6カクナットBIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
7日以内出荷
規格PF3/8部品名称6カクナツト関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.13MB)図解NoSD31EA 調圧装置部品_No.19、MS410EW-3M-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.23、MS410ESL-3M 調圧装置部品_No.19、MS410EA-2M 調圧装置部品_No.19、MS310EA-K 調圧装置部品_No.19、MK41EA 調圧装置部品_No.19、MS410EA-K 調圧装置部品_No.19、SD41EA 調圧装置部品_No.19、MS410EA-2K 調圧装置部品_No.19、MS410EA-M 調圧装置部品_No.19、MS410ESL-3K 調圧装置部品_No.19、MK31EA 調圧装置部品_No.19、MS310ESL-3K 調圧装置部品_No.19、CBM-301SB 動力噴霧機部品_No.5、MS310EA-M 調圧装置部品_No.19、MS410EA-H 調圧装置部品_No.19、CBM-300BD-K 動力噴霧機 シリンダサキカナグ部品_No.16、MS410EW-3K-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.23、MS310ESL-3M 調圧装置部品_No.19
電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組) Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
529,800税込582,780
1セット(115点)
32日以内出荷
頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)規格IEC60900:2004入組点数115点