カテゴリ
- 制御機器(10)
- 学童・教育用品(8)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- M5Stack(5)
- スイッチサイエンス(4)
- SPARKFUN(3)
- Arduino(2)
- ビット・トレード・ワン(2)
- 共栄プラスチック(1)
- サンワサプライ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 共立電子産業(1)
- Adafruit(1)
- MOTUL(1)
- CQ出版(1)
- Seeed Studio(1)
- Espressif(1)
- KANDAO(1)
エコロジープロダクト
「esp32 dev」の検索結果

ESPr Developer Type-C SSCIシリーズ
スイッチサイエンス¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ピンヘッダ、ピンソケットは付属していません。別途ご用意ください。仕様●【ESPr Developer 32 Type-C】●電源:USB Type-C:5V●電源入力ピン(VIN):3.7V~6.0V●USBコネクタとVINピンの同時使用が可能●電源出力ピン(VOUT):USBまたはVINピンに入力した電圧を出力●動作電圧:3.3V●使用非推奨ピン:IO6,7,8,9,10,11ピンはESP-WROOM-32内のSPI Flash に接続されているため、通常のGPIOピンとしては非推奨です。●外部発振子:裏面に発振子とコンデンサ接続用のPADあり●IO32とIO33は発振アズワン品番67-0372-07
Seeed Studio XIAO ESP32C3
Seeed Studio¥1,298税込¥1,4281個当日出荷Wi-FiとBLEを備えた親指サイズのマイコンボード 親指サイズのSeeed Studio XIAOファミリのマイコンボードで、バッテリー充電機能を備え、さまざまなIoT機器の開発に使用できます。コントローラに、最大160MHzで動作する4段階のパイプラインを備えた32ビットのRISC-Vプロセッサを中心に構築されたESP32C3 SoCを採用しています。2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth Low Energyに対応し、U.FLアンテナを搭載しているので、100m以上の無線通信が可能です。 そのほか、SoC上には400KBのSRAMと4MBのフラッシュが搭載され、PWMピンとして使用できる11個のデジタルI/Oと、ADCピンとして使用できる4個のアナログI/Oや、IISを含む、UART、IIC、SPIシリアル通信ポートをサポートしています。 ・ポータブルで軽量な親指サイズ:21mm×17.5mm ・低消費電力:最低44μA(ディープスリープモード)で、4つの動作モードが利用可能 ・バッテリーチャージICを搭載し、さまざまなウェアラブル機器やワイヤレスIoTアプリケーションに最適 ・片面コンポーネント設計で、簡単に他の基板に統合可能寸法(mm)21×17.5電源回路動作電圧:3.3V@200mA、充電電流:50mA/100mA、入力電圧(VIN):5V消費電力ディープスリープモード:>44μA、【Wi-Fi 対応】アクティブモード:<75mA、モデムスリープモード:<25mA、ライトスリープモード:<4mA、【BLE対応】モデムスリープモード:<27mA、ライトスリープモード:<10mAメモリー【オンチップメモリ】400KB SRAM、4MB FlashプロセッサーESP32-C3 SoCワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fiサブシステム、Bluetooth5.0/BluetoothメッシュインターフェイスUART×1、IIC×1、IIS×1、SPI×1、GPIO(PWM)×11、ADC×4、リセットボタン×1、ブートボタン×1
ESPr Developer Type-C SSCIシリーズ
スイッチサイエンス¥2,998税込¥3,2981個12日以内出荷ピンヘッダ、ピンソケットは付属していません。別途ご用意ください。仕様●【ESPr Developer Type-C】●電源:USB Type-C:5V●電源入力ピン(VIN):3.7V~6.0V●USBとVINピンを同時に使用が可能●電源出力ピン(VOUT):USBまたはVINピンに入力した電圧を出力●動作電圧:3.3V●その他:USB Type-Cコネクタを搭載(USB2.0で接続)●FT231XS搭載●リセットスイッチ、動作モード切り替えスイッチ搭載●【ESP-WROOM-02】●IEEE802.11b/g/nに対応(2.4GHz)●低消費電力の32ビットMCUを搭載アズワン品番67-0383-96
ESP32-WROVER-B ピッチ変換基板
スイッチサイエンス¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷仕様●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)アズワン品番68-2102-83
ESP32ダウンローダーキット
M5Stack¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ESP32/ESP8266用のプログラムダウンローダー。ESP32やESP8266を搭載した製品用のUSB-TTLアダプターボードで、M5Stackシリーズなどのプログラムの書き込みやシリアルデバッグができます。送受信用バッファを備え、インターフェースにはUSB 2.0仕様のUSB Type-Cを使用しています。USB-UARTブリッジには、Silicon Labs社製のCP2104またはWinChipHead社製のCH9102Fが使用されています。CH9102FはCP2104の互換品ですが、購入時にチップの選択はできません。USB Type-Cインターフェース。ESP32/ESP8266プログラムダウンローダ。M5Stack製品(UNIT CAM、STAMPシリーズなど)と同様のI/O配列で直接接続や書き込みが可能で、配線は不要。受信/送信バッファ。USB2.0規格準拠仕様●USB-TTL IC:CP2104/CH9102F●USB インターフェース:USB Type-C●ボーレート:300bps~2Mbps●対応データフォーマット:データビット:5, 6, 7, 8●ストップビット:1, 1.5, 2●パリティ:奇数、偶数、マーク、スペース、パリティなし●バッファ:576バイト受信バッファ、576バイト送信バッファ●重量:10g●サイズ:33×16×3mm●【セット内容】●ESP32 CAMダウンローダ ×1●ESP32 CAMピンアウトボード ×1●2.54-6Pピンソケット ×1●2.54-3Pピンヘッダ ×2●ジャンパワイヤ(オス-メス)×1アズワン品番67-0397-99
Arduino Uno R4 WiFi
Arduino¥7,198税込¥7,9181台当日出荷Arduino UNO R4 WiFiは、ルネサスRA4M1マイクロコントローラの演算性能とEspressif ESP32-S3ワイヤレス接続機能を組み合わせたマイコンボードです。その他、12×8ドットのLEDマトリックス、Qwiicコネクタ(I2C)、リアルタイムクロックなどを備え、次なるプロジェクトで必要となるニーズをすべてカバーすることができます。既存のプロジェクトを簡単にアップグレードし、ワイヤレス接続機能を追加できるだけでなく、初めてのプロジェクトについても創造力を発揮するために必要なものがすべて揃っています。※TELEC認証(技適)取得済み:(工事設計認証)201-230385。 ※ESP32-S3-MINI-1モジュールとして認証取得仕様動作速度:【ESP32-S3】最大240MHz【RA4M1】48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34メモリー【ESP32-S3】384KB ROM、512KB RAM【RA4M1】256KB ROM、32KB RAMピン数(ピン)14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWMロジック供給電圧(V)(RA4M1)5、(ESP32)3.3入力電圧範囲(V)(VIN)6~24通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1USBUSB-C(電源/プログラミング両用)
ESP32オーディオストリーミングスタンド実験ボード
ビット・トレード・ワン¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷開発が容易なESP32-WROOM-32Eに小型I2Sアンプとスピーカー、イルミネーション用LEDを組み合わせた音と光の実験ボード 様々な単機能のサンプルプログラムを利用した実験から、自身で作成・改変したカスタムファームウェアを利用しオーディオストリーミング機能の実装を楽しむことが出来るカスタマイズ性に富んだアイテム 基板上にはESP32モジュール、USB-シリアル変換、電源回路が搭載され開発環境(IDE)をインストールしたPCにマイクロUSBケーブルを接続すれば直ぐに実験を始める事が可能付属品保証書仕様搭載マイコン:ESP32-WROOM-32E、別途必要物:USB Micro-B ケーブル質量(g)約40使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源(V)5(USB Micro-B)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60 60 5(基板のみ 突起物除く)保証期間1年外部インタフェースSPI、I2C、I2S、アナログ音声出力×2、タッチセンサ端子×3
Arduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済)
Arduino¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ESP32-S3を搭載したNanoサイズのArduino コンパクトなサイズのNanoフォームファクターで設計されたESP32-S3搭載のArduinoで、Wi-FiとBluetooth接続をサポートします。プログラミングは、ArduinoとMicroPythonを使用でき、これを簡単に切り替えることができます。セキュリティが確保されたArduino IoT Cloudアプリを使用してどこからでもプロジェクトの監視や制御ができます。また、USB経由でキーボードやマウスなどのヒューマンインターフェースデバイスをエミュレートできます。寸法(mm)18×45電源I/O電圧:3.3V、入力電圧(ノミナル):6V~21V、I/Oピンあたりのソース電流:40mA、I/Oピンあたりのシンク電流:28mA接続Wi-Fi:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)、Bluetooth:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)速度クロック/最大240MHzメモリーROM:384KB、SRAM:512KB、外部フラッシュ:128Mビット(16MB)ピンタイプLEDピン:13、RGB LEDピン:14~16、デジタルI/Oピン:14アナログ入力ピン:8、PWMピン:5、外部割り込み:すべてのデジタルピンコネクタUSB-C通信規格UART:2x、I2C:1x、A4(SDA)、A5(SCL)、SPI:D11 (COPI)、D12 (CIPO)、D13 (SCK)。チップセレクト(CS)には任意のGPIOを使用コントローラマイクロ/u-blox NORA-W106(ESP32-S3)
M5Stack Basic V2.7
M5Stack¥8,698税込¥9,5681台当日出荷本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16![超特急Web接続!ESPマイコン・プログラム全集[CD-ROM付き] CQ出版](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38759903-190213-02.jpg)
超特急Web接続!ESPマイコン・プログラム全集[CD-ROM付き]
CQ出版¥2,200税込¥2,4201冊11日以内出荷いろいろなモノをインターネットにつなげるIoT技術の回路とプログラムを解説しました.トランジスタ技術2016年9月号と2017年3月号の特集に最新の情報を加筆して,ESP32-WROOM-32とESP-WROOM-02を中心にラズベリー・パイやIchigoJamを連動させたものなど,数多い応用例を一冊に仕上げました.小型で多機能,入手性の良いIoT用マイコン・モジュールの回路とプログラムのサンプル資料として最適です.サンプル・プログラムはどちらのESPモジュールにも対応しています.分類専門判型B5ページ数232ジャンル電子通信著者名国野亘 大中邦彦初版年月2019/02/01
Wi-Fiリレー
共立電子産業¥3,698税込¥4,0681台当日出荷Wi-Fiのある所、どこからでもリレー操作OK!「基板間で接続(要2枚)」「Wi-Fi機能を持った端末に接続」「既存のWi-Fi回線に接続」3パターンの接続方法で基板上のリレー接点出力とPWM出力を制御ができます。適合(ケース)タカチ プラスチックケースSW-85出力オープンコレクタ出力(PWM出力):1系統入力タクトスイッチ2系統、ボリウム1系統電源電圧(V)DC4.8~6.0出力接点1系統動作電流(mA)最大450基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.4×50.0×24.0(突起部含まず)Wi-Fi使用モジュールESP-WROOM-02 [TELEC認証済]、周波数:2.4GHz~2.5GHz、送信出力:約+20dbm(802.11b時)、受信感度:約-91dbm(802.11b時)、プロトコル:802.11b/g/n、Wi-Fiモード:2種、A.P(アクセスポイントモード)、STA(ステーションモード)、セキュリティ:WPA/WPA2
AirLift Shield - ESP32 Wi-Fi コプロセッサ搭載
Adafruit¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2095-11
ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660)
M5Stack¥3,898税込¥4,2881台当日出荷300万画素の高解像度イメージセンサを使用した、カメラ付きESP32マイコンモジュールです。140mAhのバッテリーとリアルタイムクロック(RTC)を内蔵するため、スリープ機能とタイマーによる起動を組み合わせることで、待機電力を最小限に抑えてタイムラプス映像の撮影などを行うことができます。LEGO互換ブロック連結用アダプタと、壁面用アタッチメント付き。【セット内容】。Timer Camera X本体。LEGOアダプタ。壁面用アタッチメント(Wall/1515)。USBケーブル(Type A-C/20cm)仕様【リアルタイムクロック(RTC)】BM8563寸法(mm)48(L)×24(W)×15(H)電源DC5V(USB Type-Cコネクタ)SoccorexESP32視野角66.5°内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM画素数300万出力形式RAW/RGB/YCbCrBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)イメージセンサーOV3660メモリ容量(MB)(フラッシュメモリ)4
WiFi対応!ロボット・工作キットを拡張! 多機能リモコンボード「Duke32AIO」【組立済】
ビット・トレード・ワン¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷様々なモータ駆動キットに対応!汎用性のある無線遠隔化拡張ボード! ・豊富な外部インターフェースを搭載!Grove互換端子も搭載! ・信頼のESP32モジュールを使用!豊富な情報量でプログラミングアプリにも対応 多機能リモコンボード「Duke32AIO」は定番のESP-WROOM-32無線モジュールを採用し様々なモータ駆動工作キットを無線遠隔操作可能にする拡張ボードです。 サイズはタミヤユニバーサルプレートに準拠。既存のモータ駆動ロボットに組み込むことで、サーボモータやフルカラーシリアルLEDなど楽しさを増す機能を拡張できます。 豊富な外部インターフェースを持ち、Grove互換拡張ポート搭載でI2C通信による豊富なGrove対応センサも使用可能です。 無料のスクラッチベース プログラミングアプリ「つくるっち」やAruduinoIDEでのプログラミングが可能。 ※「つくるっち」は、様々なハードウェアに対応するリアルタイム・グラフィカルロボットプログラミングツールです。 マウスでブロックを並べるだけの簡単操作でロボットの動きをプログラミングでき、作ったプログラムは即時実行可能なほか、ロボットに保存し自動で動かすことができます。 無線でつなげてヨシ、機能を拡張してヨシ、プログラミングしてヨシの多機能ボードが登場です。仕様搭載マイコン:ESP-WROOM-32 外部インターフェース:DCモータ出力x2(ターミナル端子) 、サーボモータ出力x2(2.54mm3Pピンヘッダ)、 デジタルI/Ox4(Groveコネクタx2)、 アナログ入力x2(Groveコネクタx1)、シリアルLED出力(NeoPixel)x1(2.54mm3Pピンヘッダ)、I/C(Groveコネクタ)x1、 UART(Groveコネクタ)x1、 USB(MicroB)x1 本体重量:約18g プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows)or電源USB電源/モータ用外部電源端子(4.5~6V)(2電源必須)※注意!モータ用外部電源端子に接続する電源電圧は、DCモータ、サーボモータの定格電圧をご確認の上、適切な電源電圧を接続してください。適切な電源電圧を使用しないと、DCモータやサーボモータの動作不良や故障の原因となります。モータ用外部電源端子にDC6Vを超えた電圧を絶対に接続しないでください。故障の原因となります。本体寸法W70×H11×D45mm使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
棚ズレ防止アルミ棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷棚板の前後ズレによる脱落を防止できるAP-DM型専用の棚柱です。別売品の棚押さえAP-FE40-LGRと併用することで棚板の上下ズレも防げます。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。RoHS指令(10物質対応)対応
C2 CHAIN LUBE ROAD
MOTUL(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(150mL)ほか当日出荷から翌々日出荷ストリート走行からレース走行までオンロードバイクに幅広く対応する、強力粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(無色)。 高速・高回転時にも優れた粘着力を保ち、オイルの飛散を防止するだけでなく、 潤滑性・防水性・防錆性に優れ、チェーンを長期間良好な状態に保ちます。Oリング・Xリング・Zリングにも対応。用途スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類
M5Stack CoreS3 SE
M5Stack¥9,498税込¥10,4481個当日出荷ESP32S3を搭載し16MBのフラッシュメモリ、8MBのPSRAM(疑似SRAM)、2.4 GHz Wi-Fiを利用可能 スピーカ、デュアルマイク搭載 静電容量式タッチスクリーン搭載(高強度ガラスパネルで画面保護) OTG(On-The-Go)、CDC(Communications Device Class)機能を利用可能 外部USBデバイスの利用や本体ファームウェア書き換えが可能 micro SD(TFカード)スロット搭載 電源管理IC AXP2101で低消費電力設計 1セルのリチウムイオン電池(別売)で持ち歩き可能 Arduino、UIFlowによる開発が可能仕様【RTC(リアルタイムクロック)IC】BM8563【電源管理IC】AXP2101寸法(mm)54×54×15.5質量(g)38.4消費電力【バッテリー駆動時】スタンバイモード:DC4.2V/104.64μA、通常動作時:DC4.2V/109.67mA【USB電源供給】通常動作時:DC5V/166.27mA最大出力【Groveコネクタ】DC4.2V/940mA(バッテリ駆動)、DC5V/680mA(USB駆動)インターフェース1×USB Type-Cポート(OTG/CDCサポート)、1×Groveポート(I2C)、1×micro SDカード(TFカード)スロット(最大16GBまで対応)、2×プッシュスイッチ、1×M-BUSメモリー【フラッシュ】16MB【PSRAM(疑似SRAM)】8MBディスプレイ2.0インチIPS液晶(解像度:320×240)、静電容量式タッチパネルオーディオアンプ:AW88298(1W 16ビット I2Sパワーアンプ)、1Wスピーカー、オーディオデコーダ:ES7210(デュアルマイク入力)
ESPr Branch 32(Groveコネクタ付き)
スイッチサイエンス¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷Espressif Systemsの無線通信モジュール(Wi-Fi + Bluetooth) ESP-WROOM-32と、GROVEコネクタ、USB-シリアル変換IC FT231XS、3.3Vレギュレータ、リセットスイッチ、動作モード切り替え用スイッチが一体となった開発ボードです。 ESPr Developer 32と同様の使用感でGROVEのモジュールを使用できます。 ESP-WROOM-32 Wi-Fiモジュール搭載 ファームウェア書き換え回路搭載 ファームウェアの書き換えについて。 ESP-WROOM-32 のファームウェアの書き換え手順は、ESPr Developer 32 と同様の手順となっています。 外部電源端子について。 リセットスイッチの脇に外部電源用の入力端子が設置してあります。出荷時には未実装状態になっているので、必要に応じてコネクタや端子などを実装してください。入力電圧は 4.0V ~ 6.0Vとなっています。仕様【6個のGROVEコネクタ搭載】デジタル入出力 ×2、アナログ入力 ×1、I2Cコネクタ ×3電源MicroUSB(DC5V)、外部電源入力端子(DC4.0~6.0V)
M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C)
M5Stack¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷デュアルCortex A53、3.2TOPS NPUを搭載したAX630C SoCを採用 4GB LPDDR4メモリ、32GB eMMCを搭載 microSDカードスロット ネットワーク機能-有線:ギガビットイーサネット(JL2101B)、無線:2.4GHz帯Wi-Fi(ESP32-C6) 2つのUSBType-Cポート:データ転送用ポート(USB-UARTブリッジ接続)、Host/Deviceクラスポート(USB 2.0 OTG対応) 2.4GHz Wi-Fiアンテナ接続用SMAコネクタ(アンテナ同梱) マイクおよび外部スピーカー端子(基板上にD級アンプ実装) 2つのGroveポート:I2Cポート(PortA)とUARTポート(PortC) 6軸IMUセンサ(BMI270) MIPI DSI:2レーン ディスプレイインターフェース MIPI CSI:4レーン カメラインターフェース Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZF) 1.25mmピッチコネクタでLi-Poバッテリーを接続可能 8P FUNCヘッダで電源管理用ピンやI2C信号を取り出し可能付属品SMA 2.4GHz Wi-Fiアンテナ ×1、ヒートシンク ×1、EVAフォームフットパッド(底面につけるパッド) ×4容量【RAM】4GB LPDDR4(2GB:システム+2GB:ハードウェアアクセラレーション)質量(g)22.9寸法90.3×31.6×12.0mmスイッチ【プッシュスイッチ】2(電源、ユーザー)電源Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZFR)入力【USB電源】5V/2Aセンサー6軸IMU(BMI270)インターフェース【ディスプレイ】MIPI DSI 2レーン ×1 (1080p、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタ【カメラ】MIPI CSI 4レーン ×1 (4K、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタバッテリー【端子】1.25mmピッチコネクタ使用CPUSoC:AX630C @デュアルコアArm Cortex-A53、1.2GHz、NPU:最大12.8TOPS(INT4)、3.2TOPS(INT8)コネクタ【Grove】Port A(I2C)、Port C(UART)端子【外部拡張】8ピンFUNCヘッダ(1.25mmピッチ)、ウェイクアップ、電源管理、I2Cなどアンテナ【端子】SMAコネクタ適合バッテリー3.7V Li-ion/Li-Po電池USBポートUSB Type-Cコネクタ ×2 (データ転送用、USB OTG用)、USB-UART:CH9102F、USB-OTG:USB 2.0 ホストまたはデバイスクラス動作温度範囲(℃)0~+40ストレージ32GB eMMC5.1、microSDカードスロット有線LANギガビットイーサネット(JL2101B-N040C)対応無線LAN2.4GHz Wi-Fi6に対応(ESP32-C6)オーディオ【端子】マイクおよび外部スピーカー端子(5P 1.25mmピッチ)
Elektor MIT App Inventor Bundle
SPARKFUN¥25,980税込¥28,5781個33日以内出荷Description。The Elektor MIT App Inventor Bundle is a kit built to help learn about developing apps for Android compatible mobile devices using the MIT App Inventor online development environment. MIT App Inventor projects can be in either standalone mode or use an external processor. In standalone mode, the developed application runs only on the mobile device(e.g. Android). In external processor-based applications, the mobile device communicates with an external microcontroller-based processor, such as Raspberry Pi, Arduino, ESP8266, ESP32, etc.。The kit comes with a book and a selection of parts that correspond with a number of projects. Check out the features and Includes tab for more information.。Features。Projects Include:Using the text-to-speech component。Intonating a received SMS message。Sending SMS messages。Making telephone calls using a contacts list。Using the GPS and Pin-pointing our location on a map。Speech recognition and speech translation to another language。Controlling multiple relays by speech commands。Projects for the Raspberry Pi, ESP32 and Arduino using Bluetooth and Wi-Fi。MIT APP Inventor and Node-RED projects for the Raspberry Piアズワン品番67-0424-73
Macchina A0 OBD-II Development Module
SPARKFUN¥30,980税込¥34,0781個33日以内出荷Description。The A0 in the latest in Macchina's line of OBD-II interfaces. The A0 uses the power of the ESP32 BLE and WiFi module to allow for wireless access to the OBD-II port most modern cars have.。The Macchina A0 module plugs directly into the OBD-II port found in most modern cars and receives its power from the port. From there, one can interface with the device through a few different methods. The easiest is with software such as SavvyCAN, Torque Lite on Android. Besides getting all on board diagnostic information, you're able to control certain aspects of the car and create cool projects such as dash-mounted, shift lights. The A0 can also be programmed in the Arduino IDE, so there's plenty of possibilities to customize the device for what you want to do with your car!。Features。ODB-II compatibility with all modern cars(1996 or newer)。Pre-loaded with SavvyCAN for plug and play(wireless!)reverse engineering。WiFi and Bluetooth(R)Functionality。ESP32 Processor。Super bright RGB LED。CAN Communication Functionality。Programmable with the Arduino IDEアズワン品番67-0423-39
SparkFun RTK Surveyor
SPARKFUN¥129,800税込¥142,7801個33日以内出荷Description。The SparkFun RTK Surveyor is an easy to use GNSS receiver for centimeter-level positioning. Perfect for surveying, this preprogrammed device can also be used for autonomous driving, navigation, asset tracking and any other application where there is a clear view of the sky. The RTK Surveyor can also be used as a base station. With the flick of a switch, two RTK Surveyors can be used to create an RTK system capable of 14mm horizontal positional accuracy. The built-in Bluetooth(R)connection via an ESP32 WROOM enables the user to use the RTK Surveyor with their choice of GIS application on a phone or tablet. The built in battery allows field use for up to four hours and is compatible with common USB battery banks.。This device can be used in four modes:GNSS Positioning(~30cm accuracy)。GNSS Positioning with RTK(1.4cm accuracy)。GNSS Base Station。GNSS Base Station NTRIP Server。In Position mode the device receives L1/L2 signals from a user-provided antenna and the high-grade GNSS receiver provides lat/long and altitude with accuracies around 300mm.。In Positioning with RTK mode the device receives L1/L2 signals from the antenna and correction data from a base station. The correction data can be obtained from a cellular link to online correction sources or over a radio link to a 2nd RTK Surveyor setup as a base station.。In Base Station mode the device is mounted to a temporary position(like a tripod)and begins transmitting correction data over a radio or internet connection. A base is often used in conjunction with a second unit set to 'Positioning with RTK' to obtain the 14mm relative accuracy.。In Base Station NTRIP Server mode the device is mounted to a semi or permanently fixed position(like a roof)and connects over WiFi to transmit the correction data to a NTRIP caster so that any rover can access the correction data over a cellular or internet connection. This type of base is a very easy way to setup a very precise absolute correction source.。Two cables are provided with the RTK Surveyor allowing a user to plug on our easy to use Serial Telemetry Radios or their own radio link. If a local correction source is within 10km, a user can also use their phone to provide correction data over the Bluetooth(R)link(no external radio needed!).。Note:The SparkFun RTK Surveyor is just the enclosed device and does NOT include an antenna, serial telemetry radio, or associated mounting pieces. These items will need to be purchased separately from the Hookup Accessories below.。Get Started With the SparkFun RTK Surveyor Guide。Features。GNSS Receiver:ZED-F9P。Concurrent reception of GPS, GLONASS, Galileo and BeiDou。Receives both L1C/A and L2C bands。Current:68mA - 130mA(varies with constellations and tracking state)。Time to First Fix:25s(cold), 2s(hot)。Max Navigation Rate:PVT(basic location over UBX binary protocol)- 25Hz。RTK - 20Hz。Raw - 25Hz。Horizontal Position Accuracy:2.5m without RTK。0.010m with RTK。Max Altitude:50km(31 miles)。Max Velocity:500m/s(1118mph)。Bluetooth(R)Transceiver:ESP32 WROOM。Xtensa(R)dual-core 32-bit LX6 microprocessor。Up to 240MHz clock frequency。16MB of flash storage。520kB internal SRAM。Integrated 802.11 BGN WiFi transceiver。Integrated dual-mode Bluetooth(R)(classic and BLE)。Hardware accelerated encryption(AES, SHA2, ECC, RSA-4096)。2.5 μA deep sleep current。Overall Device。Internal Battery:LiPo 1000mAh with 500mA charging。Radio Port:3.3V TTL Serial(57600bps RTCM TX/RX)。Data Port:3.3V TTL Serial(115200bps NMEA)。Weight:132g(entire device including battery)。Dimensions:118mm×79mm×30mm(4.7in×3.1in×1.2in)。1x Qwiic Connector。1x microSD Socket for optional logging。Changes:This version(which replaces SPX-17369)uses a reinforced edge mount SMA connector for better resiliency when a fixed 'stub' antenna is used.アズワン品番67-0423-95













![超特急Web接続!ESPマイコン・プログラム全集[CD-ROM付き] CQ出版](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38759903-190213-02.jpg)