カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)

「ess-24」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • 電動ドリル用12角ソケット トップ工業

    電動ドリル用12角ソケット

    トップ工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • 歯ブラシ タフト24 キャップ付 ESS オーラルケア

    歯ブラシ タフト24 キャップ付 ESS

    オーラルケア
    3,698税込4,068
    1袋(25本)
    5日以内出荷
    柔らかいけど汚れをしっかり落とす、特別な毛材の歯ブラシです。誰もがちゃんと磨ける3列ブラシ。狙ったプラーク(細菌のかたまり)をスッと掻き出す”強いコシ”と、歯や歯ぐきにやさしい毛先の加工が特長。
    材質●材質/毛材:PBT、柄:PP質量(g)ESS:約11.6(キャップ付)長さ(cm)17
  • AC/DCコンバータ ESシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ ESシリーズ

    アルス(イーター電機)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    効率最高90.5%typ.を実現したハイエンドモデル ケースタイプ業界最小クラスの小型化を実現 50℃、100%負荷の温度ディレーティング特性 高性能パフォーマンス・高い信頼性
    形状ケースタイプ端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
  • インパクトソケット用ピン トップ工業

    インパクトソケット用ピン

    トップ工業
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
    用途TOPインパクトソケット用セット内容ピン×5本
  • IP68防水アルミケース AWNシリーズ タカチ電機工業

    IP68防水アルミケース AWNシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ゴム足)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
  • 船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品 工進

    船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番RES-5524LB-AAC-2
  • フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ

    タカチ電機工業
    5,898税込6,488
    1台
    6日以内出荷
    IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。 ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。 屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
  • オーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD300 audio-technica

    オーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD300

    audio-technica
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    ・オーディオテクニカのデジタルトランスポートコンバーター ワイヤレスエディション、AT-HRD300です。・最大PCM32~96kHz/24bitに対応。ハイレゾ相当の高音質が聴けるLDACコーデックに対応。・超低歪みでローノイズのオペアンプESS社製ES9601Kを搭載。不要な歪みを抑えて透き通った中高域を再生。・高音質DACのESS社製ES9018K2Mを採用。1.5Vのハイボルテージ出力により高音質サウンドを実現。・スマートフォンやタブレットをBluetoothで接続することができます。・USBでの接続をしたい方はAT-HRD100をご利用ください。
    仕様(マルチペアリング数)1台、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(g)約90(本体のみ)電源(V)DC12 (11.5~16)周波数(kHz)(特性)20~40消費電流(mA)最大約40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×95.0×67.0 (突起部除く)通信方法Bluetooth 標準規格Ver. 5.1 準拠ケーブル長(mm)電源ケーブル 約250 アースケーブル 約250出力端子ライン出力 (ピンジャック) ×2 (1500mV) 角形光デジタル (32~96kHz、16~24bit) ×1プロファイル対応Bluetooth:A2DPv1.3.2、AVRCPv1.6.2変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内周波数帯域(GHz)(使用)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC、AAC、LDAC
  • オーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD100 audio-technica

    オーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD100

    audio-technica
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    ・オーディオテクニカのデジタルトランスポートコンバーター、AT-HRD100です。・最大PCM32~192kHz/24bitのハイレゾ再生が可能。SAVITECH社製 BRAVO-HD SA9123LのUSB Audio ICでハイレゾに対応。・超低歪みでローノイズのオペアンプESS社製ES9601Kを搭載。不要な歪みを抑えて透き通った中高域を再生。・高音質DACのESS社製ES9018K2Mを採用。2.0Vのハイボルテージ出力により高音質サウンドを実現。・アシンクロナス方式に対応するUSB DAC を内蔵。スムーズなデータ交換が可能。・スマートフォンやタブレットを接続するためのUSBケーブルが付属しています。・Bluetoothでの接続をしたい方はワイヤレスエディション(AT-HRD300)をご利用ください。
    付属品USB ケーブル (1.3m、USB Type-B/USB Type-C)質量(g)約80(本体のみ)電源(V)DC12 (11.5~16)周波数特性20~80kHz (-3dB)消費電流(mA)最大約85外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×95.0×67.0 (突起部除く)入力端子USB Type-B (32~192kHz、16~24bit) ×1ケーブル長(mm)電源ケーブル 約250 アースケーブル 約250出力端子ライン出力 (ピンジャック) ×2 (2000mV) 角形光デジタル (32~192kHz、16~24bit) ×1