カテゴリ
- オフィス家具(50)
- メカニカル部品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 学童・教育用品(13)
- 制御機器(7)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Festo(35)
- イトーキ(33)
- サンワサプライ(14)
- EVANS(12)
- ニッタ(7)
- UNITEX(4)
- LION (ライオン事務器)(3)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- VISHAY(3)
- DiodesZetex(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 日動工業(2)
- アズワン(1)
- 岩崎電気(1)
- 工進(1)
- ナカバヤシ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TERMO(テルモ)(1)
- 栃木屋(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「est-1」の検索結果

電子式スモークテスター EST-1本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥33,980税込¥37,3781台(1台)翌々日出荷プロピレングリコールとグリセリンの混合液を加熱蒸発させ、発生した白煙の動きから空気の流れを検査する装置です。乾電池で動作し、小型なため持ち運びに便利です。発煙カートリッジ(別売り)をワンタッチで交換できることが特徴です。三脚ネジに延長棒を接続することも可能です。また、ストラップも取り付けることができます。仕様電池動作時:30秒間の発煙で100回寸法36(W)×36(D)×190(H)mm使用湿度範囲90 % rh以下(結露がないこと)
ホワイトボードイレーザー 専用つめかえ
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷マグネット内蔵なので、スチール製のホワイトボード面にピタッとくっつきます。拭き取り面が汚れてきたら、表裏を入れ替えて使えるので経済的です。拭き取り面が汚れても、両面使えるので経済的です。材質芯材/発泡EVA樹脂、布/フェルトマグネット/フェライト磁石質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×40×25マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
サブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト
サンワサプライ¥22,980~税込¥25,278~1台翌日出荷から16日以内出荷仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン
アオイ¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
EVERSAFE 非常用簡易トイレ
EVERSAFE¥5,398税込¥5,9381箱3日以内出荷緊急・災害時 非常用 簡易トイレ 水がなくても清潔でニオイなし。凝固剤10g使用 しっかり吸収。組み立てなどは一切なし、取り出してすぐに使える。他に用意するものは無く、必要なものだけをセット。15年以上の長期保管OK!。特殊フィルムパッケージを使用した凝固剤なので長期保管が実現用途消臭・抗菌 大容量 コンパクトサイズ 半永久保存。災害時のトイレ問題をこれで解決!!。【使用シーン】。断水時に 災害時に トイレの故障時に 感染症等の嘔吐に 車での長距離移動に 介護に保存期間(年)15使用可能回数10
冷蔵用 0℃保冷材 フリーザーアイスハード
アイスジャパン¥14,597税込¥16,0571式(100個)4日以内出荷冷蔵輸送・冷蔵保管等に最適の0℃タイプの保冷材(保冷剤)です。耐久性に優れ、衝撃にも強いブロー容器タイプ。内容物が劣化しにくく長時間使用が可能です。洗浄可能なので、衛生的に何度もご使用頂けます。生鮮食品、飲料等の保冷輸送・保管や、レジャー、スポーツ、アウトドア等に。安心・高品質の日本製です。用途生鮮食品、飲料等の保冷輸送・保管や、レジャー、スポーツ、アウトドア等に。※800gタイプはバイオクールフレッシュ対応色保冷材:ブルー温度(℃)タイプ:0
サブテーブル_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー
サンワサプライ¥22,980~税込¥25,278~1台翌日出荷から16日以内出荷仕様マンセル値/フレーム:N7.5、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック
サンワサプライ¥22,980~税込¥25,278~1台翌日出荷から16日以内出荷仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
分岐ケーブル ESTシリーズ
HASEGAWA¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から9日以内出荷高い安全性、防水性、耐久性があります。 照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯芯数2コネクタ125V-15A2PEソケットE26照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯
配線・フェイスパネルセット ダイハツ ムーヴ(R.7.6~) 純正ナビ装着用アップグレードパック車用 2DIN (オーディオレス車含む)
ENDY¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷ダイハツ ムーヴ(R.7.6~)純正ナビ装着用アップグレードパック車(オーディオレス車含む)に市販のAVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して取り付けるために必要な配線コードやパネルなどすべて揃ったオールインワンキットです。 。ダイハツ車用2DINサイズ対応用途<適合車種 >。・ムーヴ(R.7.6~)。配線表示チューブ
手首式血圧計
TERMO(テルモ)¥6,798税込¥7,4781台4日以内出荷かんたん はっきり大画面。 かんたん操作でわかりやすい。 シンプルな機能で選びたい。測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g質量(g)約101(乾電池除く)電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内測定方式オシロメトリック法医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00013000測定部位手首式使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約250回使用可能測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
エアーカーテン
Panasonic(パナソニック)¥109,800~税込¥120,780~1台5日以内出荷店舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。虫やほこりの侵入も抑制します エアーカーテン4つの効用「冷暖気の遮断効果」「ほこりの遮断効果」「虫侵入の遮断効果」「煙・ニオイの遮断効果」 クロスフローファンの採用で風速アップ、低騒音化・消費電力の低減を実現 軽量・コンパクトで設置が容易 風向調節可能使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下材質(羽根)AS樹脂
分岐ケーブル
日動工業¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷口金E26電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:0.75電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10
試験管(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥7,198~税込¥7,918~1組(100本)3日以内出荷から9日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
【名入れ】安全反射ベスト 背名入れ
¥17,980~税込¥19,778~1セット(10着)ほか13日以内出荷幅広の70mm幅の反射テープが付いた視認性の高い安全ベストです。 【名入れ加工】対応商品です。 背面部に名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 商品のロットによっては反射材のつなぎ目の上に印刷される場合があります。予めご了承ください。(※画像参照) 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【タスキ部片側への名入れは!安全反射ベスト たすき名入れ(片胸)】 。 【タスキ部両側への名入れは!安全反射ベスト たすき名入れ(両胸)】 。 【背中&タスキ部両側への名入れは!安全反射ベスト 背+たすき名入れ】用途工場内や夜間作業など仕様背面1か所名入れ材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ幅(mm)70(反射テープ)サイズフリーテープ地色イエロー着丈(cm)約59適応胴囲(cm)約130まで色(本体)ブラックサービス分類名入れ
カラー座卓 EST-1860 ブルー
LION (ライオン事務器)¥49,980税込¥54,9781台15日以内出荷幅(mm)1800厚さ(mm)(折りたたみ時)108高さ(mm)330質量(g)22500奥行(mm)600機構バネ式折りたたみ機構材質(天板)木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ天板厚さ(mm)30材質(脚部)スチール異形パイプ・メラミン焼付塗装グリーン購入法適合
AEQC101 Qualified N-CHANNEL 60-V (D-S) 1
VISHAY¥1,998~税込¥2,198~1袋(20個)ほか7日以内出荷仕様MOSFETRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Siliconix Nチャンネル パワーMOSFET
VISHAY SILICONIX¥2,498税込¥2,7481袋(25個)7日以内出荷チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型カテゴリーパワーMOSFET
空気殺菌灯 エアーリア(TM) FESTシリーズ 15W・1灯
岩崎電気¥104,800税込¥115,2801台8日以内出荷室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。紫外線が目や皮膚に直接照射されません。転倒時の安全装置付きです。質量(kg)17.5電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)約1消費電力(W)(50/60Hz)28/24寸法(Φ×mm)450×1118ランプ【紫外線】15W・1灯アズワン品番8-8779-21洗浄方式自立形循環式
LEDドライバ IC 18mA アナログ電圧・PWM 調光 16-Pin
DiodesZetex¥409税込¥4501個7日以内出荷仕様●出力電流:18mA●入力電圧:6 → 60 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:DC 電圧, PWM●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:16RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex LEDドライバ IC, 18mA, PWM 調光 16-Pin TSSOP
DiodesZetex¥899税込¥9891セット(2個)7日以内出荷出力電流 = 18mA。入力電圧 = 5 → 65 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。用途 = 自動車用照明。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 16。出力電圧 Max = 65V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 300mA。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
サブテーブル_eシリーズ/木目×ブラック
サンワサプライ¥22,980~税込¥25,278~1台16日以内出荷仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)木目色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
LEDドライバ IC 18mA PWM 調光 16-Pin
DiodesZetex¥899税込¥9891セット(2個)7日以内出荷仕様●出力電流:18mA●入力電圧:5 → 65 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:自動車用照明●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:16●定格電流:300mARoHS指令(10物質対応)対応
空気殺菌灯 15W・1灯 450×450×1118mm
アズワン¥103,550税込¥113,9051台10日以内出荷室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。 転倒時の安全装置付きです。仕様自立形循環式、エアーリアTM寸法(mm)Φ450×1118質量(kg)約17.5電源AC100V50/60Hz消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5風量約1m3/minランプ15W・1灯アズワン品番8-8779-01
鉄(電気亜鉛めっき鋼板) パンチングメタル
OKUTANI¥11,980~税込¥13,178~1枚3日以内出荷パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした金属板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。用途装飾用、ふるい分け、選別、造粒、粉砕、目隠し、仕切りなど用途は多岐に渡り使用されています材質鉄(電気亜鉛めっき鋼板)長さ(mm)1829幅(mm)914配列60°チドリ
ESTロック(ソレノイドS-1 MK)
栃木屋¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷1.本品は、自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵した電気錠です。2.ソレノイドへの通電により、施錠及び解錠状態に切り替わります。(詳細は回路図参照)。3.内蔵マイクロスイッチ(MS1)により、部番4ロックカムの状態を検知します。(詳細は回路図参照)。4.本品は、正しい天地方向にて取付けの状態であれば、水が掛かっても機能を失わない防滴構造となっております。5.非常解除動作ーa又はbを操作することにより、非常解除が可能です。・aを上げますと解錠状態となり、扉を開けることができます。扉を開けますと、aは自動で元の位置に戻り、施錠待ち受け状態となります。・bを操作することにより、施錠及び解錠状態の切り替えができます。解錠状態にすることで、扉を開けることができます。aとは異なり、bは施錠及び解錠状態を維持します。用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー、冷蔵ロッカー適合(ソレノイド 自己保持型)間欠定格[2.9%]≒ON 0.3秒 OFF 10秒)、(マイクロスイッチ)100MΩ以上(DC500V)定格電流、(ソレノイド 自己保持型)吸引 2.0[A] 復帰 1.04[A]、(マイクロスイッチ)AC600V/1分間耐電圧、(ソレノイド 自己保持型)AC500[V](50/60[Hz])/1分間使用温度範囲(℃)(マイクロスイッチ)-40~+85 60%RH以下(但し、氷結、結露しないこと)耐熱クラス(絶縁階級)定格(マイクロスイッチ)DC30V 0.1A(抵抗負荷)直流抵抗定格電圧(ソレノイド 自己保持型)DC24[V]※作動に必要な最小電圧:DC21.6[V]温度上昇(ソレノイド 自己保持型)65K以下(間欠印加にて)接触抵抗(mΩ)(マイクロスイッチ)140以上(初期値)使用定格(通電率)、(ソレノイド 自己保持型)吸引 12Ω 復帰 23Ω(周囲温度20℃)耐熱クラス(ソレノイド 自己保持型)A種絶縁絶縁抵抗(ソレノイド 自己保持型)DC500V[V]メガにて50[MΩ]以上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ケミフィット C1シリーズ サービスティー
ニッタ¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から4日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじの種類R使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
サブテーブル_eシリーズ/薄い木目×ホワイト
サンワサプライ¥22,980~税込¥25,278~1台16日以内出荷仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)薄い木目色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60















![ベルラスタッド ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55775082-170316-04.jpg)