カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 切削工具(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • ヘルスケア(1)
  • トラック純正部品(1)

「est32」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Strata ティンパニヘッド 32" EST32 EVANSStrata ティンパニヘッド 32" EST32EVANS
25,980税込28,578
1枚
5日以内出荷
滑らかなカーフスキン・コーティングは、マレットの消耗をおさえ、ヘッドのサウンドを豊かにしています。 Strataシリーズ独特の暖かみのあるクリアなサウンドと正確なピッチは、どんなアンサンブルにも自然に溶け込み、Orchestral シリーズ同様、 ブラックパウダーコーティング・インサートリングの採用により、ペダルチューニング時の安定した正確なピッチを実現します。
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
TAC工具部品(5個セット品) タンガロイTAC工具部品(5個セット品)タンガロイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
手首式血圧計 TERMO(テルモ)手首式血圧計TERMO(テルモ)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
正しい測定をアシスト。 初めての血圧測定だから、アシスト機能を重視。 いつもとの「違い」を知らせてほしい。
測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g質量(g)約101(乾電池除く)電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内測定方式オシロメトリック法医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00014000測定部位上腕式使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約180回使用可能測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
(BT321)ARMREST 三菱ふそう(BT321)ARMREST三菱ふそう
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
Orchestral ティンパニヘッド 32" ET32 EVANSOrchestral ティンパニヘッド 32" ET32EVANS
24,980税込27,478
1枚
5日以内出荷
ブラックパウダーコーティングで強化したスチール製のインサートリングを採用し、ペダルを踏み込んだ時のチューニングの安定性と正確なピッチを実現します。 柔らかいマレットを使った繊細なピアニッシモの演奏も、フルボリュームのフォルテシモでの演奏も、確かなトーンとピッチが得られます。
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5LシリーズFesto
62,980税込69,278
1個
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、単安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:3 → 10 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7485アズワン品番65-7985-99
エアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A2シリーズ Festoエアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A2シリーズFesto
21,880税込24,068
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VSPA-B-T32C-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能: 2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動空
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-T32C-A2 です●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7560アズワン品番65-7987-14
エアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A1対応 Festoエアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A1対応Festo
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VSPA-B-T32C-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直供給プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能: 2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 900 l/min、動作圧力: 2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-T32C-A1 に適合しています●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7430アズワン品番65-8012-44
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5LシリーズFesto
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-1R5L のバルブ機能は、2 x 3/2 閉鎖及び単安定です。 ISO 5599-1 及びサブベースに準拠した標準ベースのバルブを備えています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7527アズワン品番65-8008-13
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1シリーズFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能付きで、2 x 3/2 は閉じた状態で、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7447アズワン品番65-7985-39
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1シリーズFesto
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AA-1C1 (角形プラグ付き)の形状 C は、バルブ機能:2 x 3/2 開 / 閉、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1●機能:2x3/2 Open/Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7607アズワン品番65-7997-81
ソレノイドバルブ FestoソレノイドバルブFesto
60,780税込66,858
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L の製品です●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7531アズワン品番65-7995-02
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1シリーズFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1 は、角形プラグ付きで、形状 C バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:900 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7606アズワン品番65-7997-43
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5LシリーズFesto
60,780税込66,858
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-T32C-AH-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7528アズワン品番65-7978-90
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1シリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-T32C-AH-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:2 x 3 / 2 (閉)、モノステーブルを備えています。標準ベースのバルブは、ISO5599-1 とサブベースに適合します。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:900 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7554アズワン品番65-7985-11
C96 Series(C96ST32) SMCC96 Series(C96ST32)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド