カテゴリ

  • 制御機器(42)
  • 学童・教育用品(25)
  • 防災用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 家電(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「estw」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水熱収縮チューブ 2本入 ESTWシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン防水熱収縮チューブ 2本入 ESTWシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
1,098税込1,208
1セット(2本)
当日出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
肉厚(mm)Φ0.35(収縮前)、0.95(収縮後)収縮前内径(Φmm)3.2収縮温度120℃アズワン品番64-9726-59収縮後内径(Φmm)0.6
防水熱収縮チューブ 高収縮タイプ 4本入 ESTWシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン防水熱収縮チューブ 高収縮タイプ 4本入 ESTWシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
1,999税込2,199
1セット(4本)
8日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
肉厚(mm)Φ0.50(収縮前)、1.52(収縮後)収縮前内径(Φmm)7.44収縮温度135℃アズワン品番64-9726-64収縮後内径(Φmm)1.65
防水熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス防水熱収縮チューブ日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)
1,490税込1,639
1セット(2本)
当日出荷
加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
長さ(m)1.2材質ポリオレフィン収縮温度120℃
裏面端子 NX 河村電器産業裏面端子 NX河村電器産業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
取付方式その他結線方式ネジ
CPUスタンド キャスター付 タイムリーCPUスタンド キャスター付タイムリー
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
本体幅と奥行が無段階調整できるデスクトップパソコン用のキャスター付きCPUスタンド(PCスタンド)です。 20kgの高耐荷重なので、ミドルタワーPCから重いゲーミングPCまで幅広く対応します。 PCケースにジャストフィットするため、スタンドの存在を感じません。 幅が390mmまで広がるので、幅300mmのWチャンバー仕様PCケースにも余裕で対応します。 こだわって選んだゲーミングPCのイメージに影響しません。 キャスター付きなので、掃除・メンテナンス時にも簡単に移動ができるので重宝します。 床から距離を取ることでホコリの侵入を防ぎ、通気性を高めます。 4隅のキャスターは全てロック可能なのでガッチリ床固定できます。 PCだけでなく、家具・家電・インテリアなどにも活用できます。 本体色はPCケースと色合わせできるように黒と白をご用意しました。
材質プラスティック、鉄質量(g)558(キャスター含)耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:390×585×70(キャスター含)、最小:238×403×70(キャスター含)保証期間初期不良のみ
AKRacing ゲーミングチェアオプション Footrest オットマン AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェアオプション Footrest オットマンAKRacing(エーケーレーシング)
17,980税込19,778
1脚
4日以内出荷から7日以内出荷
AKRacingゲーミングチェアと組み合わせてより快適な着座姿勢をもたらします。チェアと組み合わせて快適なリラックスタイムを演出
座面奥行(cm)44
AKRacing ゲーミングチェアオプション カップホルダーつきアームレスト AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェアオプション カップホルダーつきアームレストAKRacing(エーケーレーシング)
6,198税込6,818
1セット
7日以内出荷
カップホルダーつきのアームレストです。ゲーム中やデスクワーク中にドリンクを置くのに便利です。右手用/左手用それぞれ取り扱っていますので、利き手や使用環境に応じて選択してください。製品に標準で取り付けられているアームレストから交換してご利用ください。
材質PU(天板)、スチール/アルミ合金(フレーム)、ABS樹脂(カップホルダー)、ナイロン(樹脂パーツ)対応機種チェア製品全般RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカー サンワダイレクトスピーカーサンワダイレクト(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量最大出力(W)10(5W+5W)センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター保護等級IPX4周波数特性100Hz~20KHzスピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャック内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
グランドプール Steel Pro Bestwayグランドプール Steel ProBestway
10,980税込12,078
1台(1200L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
サマーシーズンに大活躍。簡単設置の大型プール。パイプを組み立てるだけの簡易設置型。豊富なサイズバリエーション。別売りで落ち葉やゴミの侵入を防ぐカバーもございます。ご家庭や店舗、宿泊・レジャー施設など幅広くお使いいただけます。お子様や大人も楽しめます。
材質スチール、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエステル種類本体取扱説明書(2.55MB)
完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応 オーム電機完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応オーム電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
「らしくない」から気軽に使える、集音×通話×音楽、1台3役のワイヤレス集音イヤホン 充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源オン 使用後は充電ケースに戻すだけで電源が切れ、充電スタート 集音機能有効時は、左右それぞれに音量調節が可能 まわりの状況に応じてノイズ低減を最適化する2つのモード(室内モード/屋外モード)も搭載 コードがないスマート&コンパクトなデザインで、違和感なくオシャレに身につけられます TWS(True Wireless Stereo:完全ワイヤレスステレオ)機能、ロールスワップ機能付き 再生一時停止時は自動で集音機能が有効になります タッチ式センサーボタン マルチポイント(スマホ2台同時待受)機能付き 最大6時間 連続使用 ※通話・音楽再生時 再充電3回 充電ケース
付属品充電ケース、イヤーチップ (S/M/L 、Mは本体 に装着済み)、専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン…約4(1個あたり) 、充電ケース…約42外形寸法(mm)イヤホン… 幅26.1×高さ32.8×奥行17.9、充電ケース…幅62.2×高さ47.3×奥行24.8電源(V)DC5 (USB-C給電)感度-38dB対応マイク指向特性:無指向性通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー内蔵:充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン…40mAh、充電ケース…380mAh)充電時間イヤホン…約1時間、充電ケース…約2.5時間 (いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間通話・音楽再生…約6時間、集音…約9時間 (通話・音楽再生は50%音量、集音は初期設定音量時)再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz (A2DP)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)取扱説明書(5.45MB)変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480GHz対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
ロックピックハンマー EstwingロックピックハンマーEstwing
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドの片側が尖っている岩石。採石用のハンマー
HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27 HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27HP(日本ヒューレット・パッカード)
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
アクセスポイント。HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27。
ロックチゼルハンマー EstwingロックチゼルハンマーEstwing
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ヘッドの片側が薄くなっている岩石・採石用のハンマー
全長(mm)280材質(グリップ)ナイロン
クローハンマー16オンス Estwingクローハンマー16オンスEstwing
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
欧米で最もポピュラーな釘抜付ハンマー
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 57-111 ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 57-111ITW SWITCHES
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ミニチュアスイッチ. 57Mシリーズは、ITWの小型パネル密閉型金属製押しボタンです。過酷な環境用に設計されており、さまざまな用途で使用できます。例:. 産業用制御 医療機器 軍用機器 防犯設備 食品加工 輸送 PC. 特長. パネル密閉IP67等級(完全防塵・深さ15 cm~1 mの一時的な浸水に対する耐性。テスト時間: 30分) スイッチは工業規格に適合、パネル切抜き直径:16 mm 高頻度使用に優れた耐久性を発揮する埋込型 亜鉛合金 ベロアクロムめっき 金めっきコンタクト 端子 電気機械式 非照光タイプ 照光タイプ 各種のLED色を用意
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16.1mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 57コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきコンタクトDC定格電圧 = 50V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 57-112R ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 57-112RITW SWITCHES
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
ミニチュアスイッチ. 57Mシリーズは、ITWの小型パネル密閉型金属製押しボタンです。過酷な環境用に設計されており、さまざまな用途で使用できます。例:. 産業用制御 医療機器 軍用機器 防犯設備 食品加工 輸送 PC. 特長. パネル密閉IP67等級(完全防塵・深さ15 cm~1 mの一時的な浸水に対する耐性。テスト時間: 30分) スイッチは工業規格に適合、パネル切抜き直径:16 mm 高頻度使用に優れた耐久性を発揮する埋込型 亜鉛合金 / ベロアクロムめっき 金めっきコンタクト / 端子 電気機械式 非照光タイプ / 照光タイプ 各種のLED色を用意
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.1mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP67シリーズ = 57コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = ステンレス鋼V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-513 ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-513ITW SWITCHES
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル ( IP67 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm 1 の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 種類のボタン色と 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = ステンレス鋼V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-116 ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-116ITW SWITCHES
1,998税込2,198
1個
欠品中
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 青接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-116V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-112 ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-112ITW SWITCHES
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル ( IP67 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm 1 の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 種類のボタン色と 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-112V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 49-59112 ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 49-59112ITW SWITCHES
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = 黒V接点構成SPSTボタン形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
エアジェットスパ マイアミ Bestwayエアジェットスパ マイアミBestway
87,980税込96,778
1台(684L)
3日以内出荷
本格スパで屋外レジャーをもっと楽しく。プール後の冷えた体を温浴効果で整えるバブルスパ。心地よいバブルと温浴効果で体リフレッシュ。40℃程度までの温水でじんわりぽかぽか。ジャグジー機能つきで体リフレッシュ。カバー付きだから保温もできて衛生的。付属の循環ポンプを使い、ワンタッチで空気が入れられます。コントロールパネルで簡単操作。様々な設定が可能です。ドリンクホルダー付きで、ゆっくりくつろげます。
用途【使用方法】本体に付属するエアポンプで本体に空気を入れます。⇒膨らんだ本体に水栓ホースから水を張ります。⇒塩素を入れます。※厚生労働省の指針で遊泳用プールの塩素濃度「0.4~1.0ppm」で維持すること。※目安としては、塩素濃度は0.7ppm程度で雑菌の繁殖を防止します。⇒温水ポンプで水を温めます。材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂質量(kg)30ブラック構造組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×180×66(ポンプ箇所除く)取扱説明書(2.95MB)
エアジェットスパ イビザ Bestwayエアジェットスパ イビザBestway
99,980税込109,978
1台(827L)
3日以内出荷
本格スパで屋外レジャーをもっと楽しく。プール後の冷えた体を温浴効果で整えるバブルスパ。心地よいバブルと温浴効果で体リフレッシュ。40℃程度までの温水でじんわりぽかぽか。ジャグジー機能つきで体リフレッシュ。カバー付きだから保温もできて衛生的。付属の循環ポンプを使い、ワンタッチで空気が入れられます。コントロールパネルで簡単操作。様々な設定が可能です。ドリンクホルダー付きで、ゆっくりくつろげます。
用途【使用方法】本体に付属するエアポンプで本体に空気を入れます。⇒膨らんだ本体に水栓ホースから水を張ります。⇒塩素を入れます。※厚生労働省の指針で遊泳用プールの塩素濃度「0.4~1.0ppm」で維持すること。※目安としては、塩素濃度は0.7ppm程度で雑菌の繁殖を防止します。⇒温水ポンプで水を温めます。【メンテナンス】フィルターカードリッジ交換の目安は約2週間毎が目安です。/水は定期的に入れ替える(目安5日)/短期で使用しない場合は、付属のカバーをかける。/長期使用しない場合は、水を抜き本体を良く乾かしてから折りたたみ保管する。【設置条件】凹凸のない平らな場所/接地面が濡れても良い場所/排水を考慮した場所材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂質量(kg)33.5グリーン構造組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)182×182×63(ポンプ箇所除く)取扱説明書(2.95MB)
グランドプール Steel Pro MAX Bestwayグランドプール Steel Pro MAXBestway
14,980税込16,478
1台(4678L)
5日以内出荷
サマーシーズンに大活躍。簡単設置の大型プール。パイプを組み立てるだけの簡易設置型。別売りで落ち葉やゴミの侵入を防ぐカバーもございます。ご家庭や店舗、宿泊・レジャー施設など幅広くお使いいただけます。お子様や大人も楽しめます。
材質スチール、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエステル質量(kg)15.5種類本体構造組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)305×305×76取扱説明書(2.42MB)
タンクパッド ブルー/ブラック/クローム  MT-X3-FH2 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド ブルー/ブラック/クローム MT-X3-FH2MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-X3-FH2販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD Fast As Hell Blue Dragon X3-SERIES Blue ( Two Tone ) with Black &; Chrome
マニュアルエアポンプ エアハンマー Bestwayマニュアルエアポンプ エアハンマーBestway
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷
Bastway社のエアマットに手動で空気を入れる空気入れです。3種類のノズルが付属しており、ビーチボールや簡易プールの空気入れにも。
質量(kg)0.72構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×11×48
エアマットレス BestwayエアマットレスBestway
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷
アウトドアシーンや自宅の簡易ベッドとしても役立つエアーベット。車中泊や来客などのさまざまなシーンでも活躍します。ほどよい弾力のある厚さ22cm。使わないときはコンパクトに収納できます。別売の電動エアポンプ、または手動式エアポンプで空気を入れてください。空気穴のサイズ:約18mm
用途屋外やアウトドアなどに。来客用ベッドに。防災用品として備蓄に。材質塩化ビニル樹脂質量(kg)1.7ネイビー構造完成品
プール用フィルターポンプ Bestwayプール用フィルターポンプBestway
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
「Bestwayグランドプール」専用浄化フィルターポンプ。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアミド、PET、POM樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリエチレン質量(kg)2.3構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.6×18×37取扱説明書(0.76MB)
プール用フィルターカートリッジ Bestwayプール用フィルターカートリッジBestway
679税込747
1個
5日以内出荷
「Bestwayプール用 フィルターポンプ 3028L」専用交換フィルターカートリッジ。
用途プールの水を清潔で清潔に保つ上で重要な役割を果たします。材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、PET質量(kg)0.14構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×10.2×20
グランドプール Steel Pro用カバー Bestwayグランドプール Steel Pro用カバーBestway
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
グランドプール Steel Pro用のカバーです。プール本体のサイズに合せてお選びください。 落ち葉やゴミだけでなく、人や動物、鳥や虫などの侵入を抑制します。
材質ポリエチレン種類カバー構造完成品
電動エアポンプ パワーグリップ Bestway電動エアポンプ パワーグリップBestway
3,500税込3,850
1台
欠品中
楽々注入。電動エアポンプ。電動で素早く膨らませたり空気を抜くことができます。3種類のノズルが付属しており、ビーチボールや簡易プールの空気入れにも。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂、スチール質量(kg)0.8構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×12
グランドプール フロアプロテクター 9枚入り Bestwayグランドプール フロアプロテクター 9枚入りBestway
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷
「Bestwayグランドプール本体」の保護用グランドマット。
セット内容9枚材質ポリエチレン質量(g)80(1枚あたり)構造完成品寸法(cm)50×50×厚さ3mm(1枚あたり)
エアジェットスパ 専用カートリッジ Bestwayエアジェットスパ 専用カートリッジBestway
1,498税込1,648
1セット
5日以内出荷
フィルターカートリッジを定期的に交換すると清潔に保てます。
用途「Bestwayグランドプール」専用浄化フィルターポンプ。材質PET、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン質量(g)80構造完成品
エアジェットスパ 専用フロアプロテクター Bestwayエアジェットスパ 専用フロアプロテクターBestway
6,498税込7,148
1枚
5日以内出荷
耐久性のある素材が、芝生やスパライナーの底部をさらなる摩耗や損傷から保護します。
用途「Bestwayエアジェットスパ」の保護用グランドマット。材質ポリエチレン質量(kg)2.14グレー構造完成品寸法(幅W×奥行D)(cm)196×196
充電式エアマットレス クイーンサイズ Bestway充電式エアマットレス クイーンサイズBestway
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
コンパクトに収納可能!場所を取りません。内蔵されているリチウムイオン充電地に付属のUSBケーブルを使用して充電、スイッチを押せば膨らみます。電力がない場合は別のポンプを用いて手動で空気を入れると膨らみます。(時間と労力が必要です。)空気穴のサイズ:約18mm
用途屋外やアウトドアなどに。来客用ベッドに。材質塩化ビニル樹脂質量(kg)6.2グレー&ダークグレー構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)152×203×36
AlwayzAire 充電式エアマットレス クイーンサイズ BestwayAlwayzAire 充電式エアマットレス クイーンサイズBestway
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
BestwayのAlwayzAireはエアマットレスの上級グレードの総称です。軽量かつ耐久性の高いタフガード素材で作られており、通常のPVCに比べ耐摩耗性は約150倍、伸縮性は約92%、パンク耐性は75%向上しています。耐荷重350kg。内蔵している充電式デュアルポンプ』は約3分でマットレスを膨らませます。ベッドの空気圧を監視して自動で適正な圧力に自動調整します。1回の充電で本体の膨張と、7晩連続で電力供給できます。電力が無い場合はポンプやエアダスターで空気を送り込むこともできます。(空気圧の自動調整はできません。相応の労力と時間がかかります。)収納袋、補修シール付属。
用途屋外やアウトドアなどに。来客用ベッドに。材質塩化ビニル樹脂質量(kg)6.7グレー&コバルトグリーン構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)152×203×36
グランドプール Steel Pro MAX用カバー Bestwayグランドプール Steel Pro MAX用カバーBestway
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
グランドプール Steel Pro MAX用のカバーです。プール本体のサイズに合せてお選びください。 落ち葉やゴミだけでなく、人や動物、鳥や虫などの侵入を抑制します。
材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン質量(kg)1.6種類カバー構造完成品寸法(幅W×奥行D)(cm)305×305
プール用ハシゴ Bestwayプール用ハシゴBestway
7,998税込8,798
1脚
5日以内出荷
家庭用大型プール用のハシゴ。プールの出入りに便利です。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂、スチール質量(kg)4.85構造組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×112×116
TWELITE STAGE HAT Mono WirelessTWELITE STAGE HATMono Wireless
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
RaspberryPiにTWELITEDIPを接続するための基板 TWELITEDIPをRaspberryPiに接続して使用することができます。TWELITESTAGEAPPと組み合わせると、TWELITEやTWELITEPALのデータの監視や子機のLEDを点灯させるといったコマンドを送ることができます。さらに、トワイライター2(TWELITER2)なしで、TWELITEの設定やアプリの書き換えができます。
APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, (On)-Off-(On), 637H/2 APEMAPEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, (On)-Off-(On), 637H/2APEM
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
Leveractuatorswitches,600Hand600NHseries.Switchesforstop/startfunctiononpowerassemblies.Twoversionsavailable:standardwithmetallever(H)anddouble-insulatedwiththermoplasticlever(NH).
接点構成SPST端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作(ON)-OFF-(ON)動作温度(℃)(Max)+55RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
Resistor Network - 330 Ohm 6-pin bussed SPARKFUNResistor Network - 330 Ohm 6-pin bussedSPARKFUN
289税込318
1個
5日以内出荷
仕様●抵抗値:330Ω●ピン数:6ピンアズワン品番67-0453-16