カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 学童・教育用品(1)

「estwing」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックピックハンマー Estwing

    ロックピックハンマー

    Estwing
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッドの片側が尖っている岩石。採石用のハンマー
  • ロックチゼルハンマー Estwing

    ロックチゼルハンマー

    Estwing
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    ヘッドの片側が薄くなっている岩石・採石用のハンマー
    全長(mm)280材質(グリップ)ナイロン
  • クローハンマー16オンス Estwing

    クローハンマー16オンス

    Estwing
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌々日出荷
    欧米で最もポピュラーな釘抜付ハンマー
  • 鉱物ハンマー ケニス

    鉱物ハンマー

    ケニス
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    石を割るのに適したハンマーで、グリップは滑りにくく石をたたいた時の衝撃をやわらげます。 石の割れ目に尖っている部分をこじ入れ、くさびのようにして化石を取り出すことができます。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。
    全長(mm)330質量(g)約950種類片手口ハンマー刃長(mm)190材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業
  • 鉱物ハンマー ケニス

    鉱物ハンマー

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷
    岩石を割るのに適したハンマーです。
    種類片手口ハンマー材質(柄部)ナイロン材質(頭)焼入鋼主な用途石工作業
  • 鉱物ハンマー ケニス

    鉱物ハンマー

    ケニス
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    地層の剥ぎ取りや、泥岩・砂岩等に含まれる化石の採集に適したハンマーです。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。
    全長(mm)280質量(g)約800種類片手口ハンマー刃長(mm)170材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業
  • ロックピックハンマー ナリカ

    ロックピックハンマー

    ナリカ
    ¥5,200税込¥5,720
    1個
    当日出荷
    ヘッドの反対側がつるはしになっていて、古い時代の硬い地質を調査するのに適しています。
    種別PH-20材質総金属寸法(mm)全長315mm、頭の全長190mm質量(g)850
  • パイプ柄ブロック鎚 土牛

    パイプ柄ブロック鎚

    土牛(9件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番752-0867全長(mm)315質量(g)680種類トンカチ刃幅(mm)30主な用途解体作業口径(mm)21×21全質量(g)680頭の全長(mm)172
  • パイプ柄ブロック鎚 土牛

    パイプ柄ブロック鎚

    土牛(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    全長(mm)315質量(g)約570種類トンカチ刃幅(mm)26主な用途解体作業口径(mm)20×20頭の全長(mm)160
  • ショックレスハンマー モノタロウ

    ショックレスハンマー

    モノタロウ(102件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
    用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。種類ショックレスハンマー硬度90A~95A (打撃面)材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途組立作業
  • 397g/285mm 溶接チッピングハンマー エスコ

    397g/285mm 溶接チッピングハンマー

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA575VE-4全長(mm)285種類溶接用ハンマー材質(柄部)ヒッコリー主な用途溶接作業
  • 地質調査ハンマー PICARD

    地質調査ハンマー

    PICARD
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    18日以内出荷
    高級牛皮の革製グリップです。
    全長(mm)317材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)質量(g)910材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリノメーター マイゾックス

    クリノメーター

    マイゾックス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水平、垂直の測量が簡単に行える高品質な測定器。 目盛2°
    用途簡易測量付属品ケース目盛2°
  • パイプ柄石頭鎚 土牛

    パイプ柄石頭鎚

    土牛(9件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
    用途打ち込み作業などに使用します。全長(mm)285種類石頭ハンマー材質(柄部)スチール材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業
  • 一体型トンカチハンマー TRUSCO

    一体型トンカチハンマー

    TRUSCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
    トラスコ品番280-2864全長(mm)330質量(g)1085種類トンカチ頭径(Φmm)28材質(柄部)TPR材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)106.0主な用途溶接作業持ち手グリップ付
  • クローハンマー PICARD

    クローハンマー

    PICARD
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    18日以内出荷
    高級牛皮の革製グリップです。
    仕様釘抜き付材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ > 福電

    耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >

    福電
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応) では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
    用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等色白絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • ドラゴンハンマー(一体型)#1 TRUSCO

    ドラゴンハンマー(一体型)#1

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    人体工学設計で振動を吸収し、衝撃力を減少します。焼入硬度はHRC50~55度です。
    用途釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。トラスコ品番366-8886全長(mm)342質量(g)875種類ネイルハンマー頭径(Φmm)31材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)呼称#1材質(柄部)炭素鋼材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)132主な用途大工作業持ち手グリップ付焼入硬度HRC50~55
  • エルゴハンドルハンマー BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドルハンマー

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    最適重量バランスで、最小限の筋肉疲労に抑えます。 グリップエンドとヘッドトップを4°ずらすことにより快適な作業性です。 防振仕様で人体への影響を軽減させます。 落下防止ランヤード用のホール付きです。 エルゴハンドルで快適なフィット感です。 耐久性の高いワンピース鍛造です。 くぎ抜きに最適な曲線に仕上がっています。 打撃ポイントがあり、スリップ防止のスリット仕様です。 作業しやすいように細いシャフトです。 マルチグリップですので作業を選びません。
    種類ネイルハンマー材質(グリップ)樹脂材質(柄部)工具鋼材質(頭)工具鋼主な用途打ち込み作業
  • リップハンマー PICARD

    リップハンマー

    PICARD
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    18日以内出荷
    高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。
    全長(mm)347材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)質量(g)1000材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    欠品中
    アクセスポイント。HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27。
  • HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    欠品中
    アクセスポイント。HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)。