カテゴリ
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「esz-25c」の検索結果

圧電ブザー
藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷質量(g)25使用温度範囲(℃)-20~+60電源DC定格電圧(V)24定格電流(A)0.02音量(連続/断続)105/10cm dB/m(A)保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上寿命1000時間外装黒ABS使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)5~ 28最小動作電圧4,2V音量(dB)(連続/断続)105/10cm ※定格電圧印加時
ネオドゥ エンドミル S890 ESZ-R08
イスカル¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷から4日以内出荷両面8コーナー使いのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応