カテゴリ

  • バイク純正部品(320)
  • 学童・教育用品(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 制御機器(67)
  • メカニカル部品(36)
  • 自動車純正部品(31)
  • バイク部品(24)
  • 物流用品(22)
  • 農業機械(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 自動車補修部品(11)
  • 作業工具(11)
  • オフィス家具(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 測定用品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 電気材料(5)
  • 作業服(5)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「et-002」の検索結果

898件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコトリム ET-02タイプ ホッティーポリマー

    エコトリム ET-02タイプ

    ホッティーポリマー(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • [EA942ET-2用]スペアローラー エスコ

    [EA942ET-2用]スペアローラー

    エスコ
    ¥1,650税込¥1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942ET-2A種類ローラー材質(ローラー部)鉄、毛織物主な用途FRP塗布用
  • モートルブロック用電動トロリ ET2形 日立産機システム

    モートルブロック用電動トロリ ET2形

    日立産機システム
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電源三相200V50/60Hz、220V60Hz反復定格(%ED)25、150回/h横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.35/0.417
  • EB-200A2用内側カバープレート SUZUKID(スズキッド)

    EB-200A2用内側カバープレート

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(5枚)
    当日出荷
  • MODULATOR ASSY    57110K2ET02 ホンダ

    MODULATOR ASSY 57110K2ET02

    ホンダ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
  • FLYWHEEL COMP   31110K2ET02 ホンダ

    FLYWHEEL COMP 31110K2ET02

    ホンダ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • BOOT,FR FORK    51611K2ET02 ホンダ

    BOOT,FR FORK 51611K2ET02

    ホンダ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
  • SW ASSY,ENG STOP   35130K2ET02 ホンダ

    SW ASSY,ENG STOP 35130K2ET02

    ホンダ
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    5日以内出荷
  • TDK 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 1.75A, 3 x 3 x 1.5mm, VLS3015ET-2R2M TDK

    TDK 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 1.75A, 3 x 3 x 1.5mm, VLS3015ET-2R2M

    TDK
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(2000個)
    9日以内出荷
    VLS-Eシリーズシールド付き磁気パワーチョーク.TDKのVLS-Eシリーズの業務用の磁気シールド型巻線インダクタ製品で、電源回路の高密度実装に対応しています。.特長と利点:.VLS-Eシリーズは、最大高さ0.8mm、0.95mm、1.0mm、1.2mm、1.5mmの低プロファイル製品ラインアップで、さまざまな用途で使用可能高磁気シールド構造を備え、高密度実装に対応.用途:.スマートフォン、タブレット端末、HDD、SSD、DVC、DSC、モバイルディスプレイパネル、ポータブルゲームデバイス、コンパクト電源モジュール
    長さ(mm)3寸法(mm)3×3×1.5高さ(mm)1.5奥行(mm)3シリーズVLS-E許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトインダクタンス(μH)2.2最大直流電流(A)1.75最大直流抵抗(mΩ)84
  • モートルブロック用電動トロリ ET2半速形 日立産機システム

    モートルブロック用電動トロリ ET2半速形

    日立産機システム
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    3日以内出荷
    電源三相200V50/60Hz、220V60Hz反復定格(%ED)25、150回/h横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.175/0.208
  • SW ASSY,DIM HORN   35200K2ET02 ホンダ

    SW ASSY,DIM HORN 35200K2ET02

    ホンダ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
  • KEY,SEAT LOCK(WAV  77239K2ET02 ホンダ

    KEY,SEAT LOCK(WAV 77239K2ET02

    ホンダ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,R L FRO    51500K2ET02 ホンダ

    FORK ASSY,R L FRO 51500K2ET02

    ホンダ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,R L FRO    51400K2ET02 ホンダ

    FORK ASSY,R L FRO 51400K2ET02

    ホンダ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
  • ペットスリング OGK技研
    グレー
    ブラウン

    ペットスリング

    OGK技研
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
  • オイルフィラーキャップ ヘックス ベビーフェイス

    オイルフィラーキャップ ヘックス

    ベビーフェイス
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    ◆エンジンまわりのワンポイントアクセサリーとして最適な、オイルフィラーキャップです。◆形状はラウンドタイプをメインに、一部ヘックスタイプもご用意いたしました。◆ラウンドタイプはその形状からレンチがないと開けられないので、いたずら防止にもなります◆エンジンまわりのワンポイントアクセサリーとして最適な、オイルフィラーキャップです。◆形状はラウンドタイプをメインに、一部ヘックスタイプもご用意いたしました。◆ラウンドタイプはその形状からレンチがないと開けられないので、いたずら防止にもなります。ワイヤーロックが出来るように、ワイヤーホールも開けてあります。
    タイプHEXA M24主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE [ボンネビル]
  • オイルフィラーキャップ ヘックス ベビーフェイス

    オイルフィラーキャップ ヘックス

    ベビーフェイス
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    ◆TRIUMPH BONNEVILLE 用のオイルフィラーキャップが完成いたしました。◆その色やデザインから、エンジンのワインポイントドレスアップはもちろんのこと、素手でキャップを開けることが出来ないので、いたずら防止にも役立ちます。◆カラー:ブラック◆TRIUMPH BONNEVILLE 用のオイルフィラーキャップが完成いたしました。◆その色やデザインから、エンジンのワインポイントドレスアップはもちろんのこと、素手でキャップを開けることが出来ないので、いたずら防止にも役立ちます。◆カラー:ブラック。ワイヤーロックが出来るように、ワイヤーホールも開けてあります。
    色ブラックタイプHEXA M24主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE [ボンネビル]
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-25A-R1-ET2S2 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-25A-R1-ET2S2

    近藤製作所
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    16日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ25AシリーズZRB本体質量(g)572センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.0479シリンダー径(Φmm)25×2許容スラスト荷重(N)Fsa:42、Fsb:42反転トルク(N・m)理論値:6.36×P旋回トルク(N・m)3.18旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:84駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:2.69
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-16A-R2-ET2S2 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-16A-R2-ET2S2

    近藤製作所
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    16日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ16AシリーズZRB本体質量(g)266センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.0146シリンダー径(Φmm)16×2許容スラスト荷重(N)Fsa:14.6、Fsb:14.6反転トルク(N・m)理論値:1.72×P旋回トルク(N・m)0.86旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:29.2駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:0.715
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-20A-R2-ET2S2 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-20A-R2-ET2S2

    近藤製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    16日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ20AシリーズZRB本体質量(g)444センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.0307シリンダー径(Φmm)20×2許容スラスト荷重(N)Fsa:29.5、Fsb:29.5反転トルク(N・m)理論値:3.40×P旋回トルク(N・m)1.7旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:59駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:1.68
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-20A-R1-ET2S2 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-20A-R1-ET2S2

    近藤製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    16日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ20AシリーズZRB本体質量(g)356センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.0307シリンダー径(Φmm)20×2許容スラスト荷重(N)Fsa:29.5、Fsb:29.5反転トルク(N・m)理論値:3.40×P旋回トルク(N・m)1.7旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:59駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:1.68
  • 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R2-ET2S2 近藤製作所

    近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R2-ET2S2

    近藤製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    16日以内出荷
    薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
    サイズ32AシリーズZRA本体質量(kg)5.9センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.1シリンダー径(Φmm)32出力トルク(N・m)22.5P許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)11旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)20許容ラジアル荷重(N)Fr:622駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
  • 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-40A-R1-ET2S2 近藤製作所

    近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-40A-R1-ET2S2

    近藤製作所
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    16日以内出荷
    薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
    サイズ40AシリーズZRA本体質量(kg)7センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.6シリンダー径(Φmm)40出力トルク(N・m)38P許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111旋回時間0.2~3s/90°旋回トルク(N・m)20旋回角度(°)90(調整範囲±10)中空径(Φmm)18許容ラジアル荷重(N)Fr:1370駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:37.5
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-16A-R1-ET2S2 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-16A-R1-ET2S2

    近藤製作所
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    16日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ16AシリーズZRB本体質量(g)232センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.0146シリンダー径(Φmm)16×2許容スラスト荷重(N)Fsa:14.6、Fsb:14.6反転トルク(N・m)理論値:1.72×P旋回トルク(N・m)0.86旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:29.2駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:0.715
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-25A-R2-ET2S2 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-25A-R2-ET2S2

    近藤製作所
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    16日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ25AシリーズZRB本体質量(g)726センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.0479シリンダー径(Φmm)25×2許容スラスト荷重(N)Fsa:42、Fsb:42反転トルク(N・m)理論値:6.36×P旋回トルク(N・m)3.18旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:84駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:2.69
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R2-ET2S2 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R2-ET2S2

    近藤製作所
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    16日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)1088センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-ET2S2 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-ET2S2

    近藤製作所
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    16日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)840センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
  • 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-45A-R2-ET2S2 近藤製作所

    近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-45A-R2-ET2S2

    近藤製作所
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    16日以内出荷
    薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
    サイズ45AシリーズZRA本体質量(kg)8.5センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.8シリンダー径(Φmm)40出力トルク(N・m)64P許容スラスト荷重(N)Fsa:1788、Fsb:1788旋回時間0.2~3s/90°旋回トルク(N・m)30旋回角度(°)180(調整範囲±10)中空径(Φmm)25許容ラジアル荷重(N)Fr:1740駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:53
  • 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-40A-R2-ET2S2 近藤製作所

    近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-40A-R2-ET2S2

    近藤製作所
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    16日以内出荷
    薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
    サイズ40AシリーズZRA本体質量(kg)7センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.6シリンダー径(Φmm)40出力トルク(N・m)38P許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111旋回時間0.2~3s/90°旋回トルク(N・m)20旋回角度(°)180(調整範囲±10)中空径(Φmm)18許容ラジアル荷重(N)Fr:1370駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:37.5
  • 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-45A-R1-ET2S2 近藤製作所

    近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-45A-R1-ET2S2

    近藤製作所
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    16日以内出荷
    薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
    サイズ45AシリーズZRA本体質量(kg)8.5センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.8シリンダー径(Φmm)40出力トルク(N・m)64P許容スラスト荷重(N)Fsa:1788、Fsb:1788旋回時間0.2~3s/90°旋回トルク(N・m)30旋回角度(°)90(調整範囲±10)中空径(Φmm)25許容ラジアル荷重(N)Fr:1740駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:53
  • 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-20A-R2-ET2S2 近藤製作所

    近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-20A-R2-ET2S2

    近藤製作所
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    16日以内出荷
    薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
    サイズ20AシリーズZRA本体質量(kg)1.4センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.017シリンダー径(Φmm)20出力トルク(N・m)5P許容スラスト荷重(N)Fsa:215、Fsb:317旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)2.5旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)12許容ラジアル荷重(N)Fr:263駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:6.97
  • 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R1-ET2S2 近藤製作所

    近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R1-ET2S2

    近藤製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    16日以内出荷
    薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
    サイズ32AシリーズZRA本体質量(kg)5.9センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.1シリンダー径(Φmm)32出力トルク(N・m)22.5P許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)11旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)20許容ラジアル荷重(N)Fr:622駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
  • 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-25A-R1-ET2S2 近藤製作所

    近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-25A-R1-ET2S2

    近藤製作所
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    16日以内出荷
    薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
    サイズ25AシリーズZRA本体質量(kg)2.5センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.02シリンダー径(Φmm)25出力トルク(N・m)8P許容スラスト荷重(N)Fsa:310、Fsb:458旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)4旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)14許容ラジアル荷重(N)Fr:367駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:12.1
  • 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-20A-R1-ET2S2 近藤製作所

    近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-20A-R1-ET2S2

    近藤製作所
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    16日以内出荷
    薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
    サイズ20AシリーズZRA本体質量(kg)1.4センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.017シリンダー径(Φmm)20出力トルク(N・m)5P許容スラスト荷重(N)Fsa:215、Fsb:317旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)2.5旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)12許容ラジアル荷重(N)Fr:263駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:6.97
  • 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-25A-R2-ET2S2 近藤製作所

    近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-25A-R2-ET2S2

    近藤製作所
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    16日以内出荷
    薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
    サイズ25AシリーズZRA本体質量(kg)2.5センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.02シリンダー径(Φmm)25出力トルク(N・m)8P許容スラスト荷重(N)Fsa:310、Fsb:458旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)4旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)14許容ラジアル荷重(N)Fr:367駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:12.1
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-25A-R2-ET2S1 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-25A-R2-ET2S1

    近藤製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ25AシリーズZRB本体質量(g)726センサーET2×1個許容運動エネルギー(J)0.0479シリンダー径(Φmm)25×2許容スラスト荷重(N)Fsa:42、Fsb:42反転トルク(N・m)理論値:6.36×P旋回トルク(N・m)3.18旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:84駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:2.69
  • Global Component Sourcing ペルチェモジュール, 冷却能力 51.6W 8.5A 16.1V エリア:40 x 40mm ET2-196-19-14 Global Component Sourcing

    Global Component Sourcing ペルチェモジュール, 冷却能力 51.6W 8.5A 16.1V エリア:40 x 40mm ET2-196-19-14

    Global Component Sourcing
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    仕様●最大冷却能力:51.6W●最高温度差:+84K●電流 Max:8.5A●最大電圧:16.1V●アクティブエリア:40 x 40mm●アクティブエリアの長さ:40mm●アクティブエリアの厚さ:7mm●アクティブエリアの幅:40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-45A-R2-ET2S1 近藤製作所

    近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-45A-R2-ET2S1

    近藤製作所
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    16日以内出荷
    薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
    サイズ45AシリーズZRA本体質量(kg)8.5センサーET2×1個許容運動エネルギー(J)0.8シリンダー径(Φmm)40出力トルク(N・m)64P許容スラスト荷重(N)Fsa:1788、Fsb:1788旋回時間0.2~3s/90°旋回トルク(N・m)30旋回角度(°)180(調整範囲±10)中空径(Φmm)25許容ラジアル荷重(N)Fr:1740駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:53
  • 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R1-ET2S1 近藤製作所

    近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R1-ET2S1

    近藤製作所
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    16日以内出荷
    薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
    サイズ32AシリーズZRA本体質量(kg)5.9センサーET2×1個許容運動エネルギー(J)0.1シリンダー径(Φmm)32出力トルク(N・m)22.5P許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)11旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)20許容ラジアル荷重(N)Fr:622駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
  • 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-20A-R1-ET2S1 近藤製作所

    近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-20A-R1-ET2S1

    近藤製作所
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    16日以内出荷
    薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
    サイズ20AシリーズZRA本体質量(kg)1.4センサーET2×1個許容運動エネルギー(J)0.017シリンダー径(Φmm)20出力トルク(N・m)5P許容スラスト荷重(N)Fsa:215、Fsb:317旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)2.5旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)12許容ラジアル荷重(N)Fr:263駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:6.97