カテゴリ

  • 農業機械(11)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「et-20-15」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御盤フィルターⅡ(橋本クロス製) 日東工業

    制御盤フィルターⅡ(橋本クロス製)

    日東工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用 橋本クロス

    制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用

    橋本クロス
    26,980税込29,678特価
    1箱(12本)
    当日出荷
    制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
    用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。ラベル枚数(1巻当り)150材質ポリエステル厚さ(mm)0.11巻長さ(m)30粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8風速(m/s)2.5初期圧力損失(Pa)59
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法2~2.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法2~2.999)

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本ほか
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,790税込5,269特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 3PK

    三ツ星ベルト(193件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
    用途自動車用ベルト形PK山数3
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)

    CKD
    19,450税込21,395特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセット KTC

    6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセット

    KTC
    36,980税込40,678
    1セット
    3日以内出荷
    幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
    セット内容【26点】6.3sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT2-T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H6.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.フレックスラチェットハンドル:BR2F6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-075JW,150JW6.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
  • Schmersal ねじ AZ 16 Safety Switch SCHMERSAL

    Schmersal ねじ AZ 16 Safety Switch

    SCHMERSAL
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リワインドスタータアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    リワインドスタータアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様BE230マジツク規格28~39フクム図解NoGS51EMR-20 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リワインドスタータアセンブリ_No.27、BC26MA エンジン リコイルスタータ部品_No.1、BC26ML エンジン リコイルスタータ部品_No.1、GS20M エンジン リコイルスタータ部品 リワインドスタータアセンブリ_No.1、GS20EM キャブレタ、リコイルスタータ部品 リワインドスタータアセンブリ_No.2、GS15EMA エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リワインドスタータアセンブリ_No.2、GS51ET-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 リワインドスタータアセンブリ_No.27、BC26MAL エンジン リコイルスタータ部品_No.1、BP252MA エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 リワインドスタータアセンブリ_No.46、BC26MAL-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、GS51TR-50 キャブレタ、リコイルスタータ部品 リワインドスタータアセンブリ_No.27、GS10EM-1 エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 リワインドスタータアセンブリ_No.49、GS51TR-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 リワインドスタータアセンブリ_No.27、BC20MA エンジン(リコイルスタータ)部品 リワインドスタータアセンブリ_No.1、BC26MA-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.1
  • ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)

    ボウシンゴム

    BIGM(丸山製作所)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    規格30-M6X14図解NoFP250 本体部品 ボウシンゴム_No.34、MD4020M 本体部品_No.22、MD3100KT 本体部品_No.40、AS51TR-20 本体部品 ボウシンゴム_No.13、DK-J40 本体部品 ボウシンゴム_No.19、MD3021-9 タンク,セオイワク部品_No.24、GKS21P 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.6、MD800 本体部品_No.15、AS51EMR-20 本体部品 ボウシンゴム_No.7、AS51TR-50 本体部品 ボウシンゴム_No.15、AS51ET-20 本体部品 ボウシンゴム_No.13、MD2300 本体部品_No.17、MD4010M本体部品_No.22、MD3010 本体部品_No.27、DKJ40-13 タンク,背負枠部品 ボウシンゴム_No.21、MD115L本体部品ボウシンゴム_No.3、MS920W-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.10、MSE-30HR ポンプ ゲンソクキ部品_No.11、BL471-2 本体部品_No.46、MD4020本体部品_No.22など
  • ワッシャー BIGM(丸山製作所)

    ワッシャー

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ワツシヤ_No.22、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.17、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.18、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ワツシヤ_No.33、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ワツシヤ_No.13、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ワツシヤ_No.13、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.15、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ワツシヤ_No.15、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.15、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.20、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.15、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.27、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 ワツシヤ_No.14、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.20
  • ヒラザガネM8 8.4X15.6X1.6 BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネM8 8.4X15.6X1.6

    BIGM(丸山製作所)
    72税込79
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGS35MT-20 本体、モータ部品 ヒラザガネM8 8.4X15.6X1.6_No.16、MSE-30HR タンクシャ部品_No.15、MG10L 本体部品_No.39、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ヒラザガネM8 8.4X15.6X1.6_No.15、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ヒラザガネM8 8.4X15.6X1.6_No.15
  • フンムホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    フンムホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    規格ライトブルー6.0X20M, 6.0X20M図解NoMS029MR-1 本体、モータ部品 フンムホースマトメ_No.33、MSE-30HR ホンタイ部品_No.31、AS51TR-20 本体部品 フンムホースマトメ_No.41、GS51TR-20 ホンタイ部品 フンムホースマトメ_No.34、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 フンムホースマトメ_No.1、AS51EMR-20 本体部品 フンムホースマトメ_No.28、MSB2200R フレーム部品_No.15、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 フンムホースマトメ_No.1、GS51ET-20 ホンタイ部品 フンムホースマトメ_No.23、MS208MR-A 本体、モータ部品 フンムホースマトメ_No.33、MSB2200RLI フレーム、巻車部品_No.6、GS60MR 本体部品 フンムホースマトメ_No.11、MS029MR 本体、モータ部品 フンムホースマトメ_No.29、GS51EMR-20 ホンタイ部品 フンムホースマトメ_No.28、GS35MR 本体部品 フンムホースマトメ_No.22
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X45X22図解NoMS072EHR(70M)-1 ポンプ クランクケース部品_No.14、GS25EM ポンプ クランクケース部品 6カクボルト_No.17、MS058R-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MS071EH 動力噴霧機 クランクケース部品 6カクボルト_No.14、MSE-25H ポンプ、クランクケース部品_No.16、JAS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MS072H ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.15、SD058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品 6カクボルト_No.16、MK058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 6カクボルト_No.15、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 6カクボルト_No.15、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.14、MK057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.14など
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X55図解NoBSA-950C -1シリーズ 分水器部品_No.31、SSA-アルフア1005VT 燃料配管部品_No.4、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 6カクボルトWSW_No.15、AS20TP ポンプ(減速機)部品 6カクボルトWSW_No.15、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.35、SSA-V602C-DX 燃料配管部品_No.5、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 6カクボルトWSW_No.47、SSA-V1002CT-DX 燃料配管部品_No.5、GS251S ポンプ 減速機部品 6カクボルトWSW_No.15、BSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.31、MS059M(JP) ポンプ部品 6カクボルトWSW_No.46、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 6カクボルトWSW_No.15、MS072EHR(70M)-1 ポンプ 減速機部品_No.15、BSA-650-1 -2シリーズ 分水器部品_No.31、SSA-アルフア605MA 燃料配管部品_No.5、SSA-F617MAT-1 ブレーキ配管部品_No.16など
  • 6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルト

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X50X22図解NoMS7300H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 6カクアナツキボルト_No.14、MSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.15、MS5900D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS073H-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.15、MLSE-30HR ポンプ クランクケース部品 6カクアナツキボルト_No.15、AS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 6カクアナツキボルト_No.14、MS5900D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MLSE-51H 100M ポンプ クランクケース部品 6カクアナツキボルト_No.14、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.15、MS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS5910D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.16、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 6カクアナツキボルト_No.14、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 6カクアナツキボルト_No.14、MS059D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MSE-51H ポンプ クランクケース部品_No.15、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MS5901D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MSE-30HR ポンプ クランクケース部品_No.15、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 6カクアナツキボルト_No.14、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.15
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    規格マジツクスタート部品名称ハリマーク図解NoGS51TR-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機 L402426~部品 ハリマーク_No.26、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 ハリマーク_No.61、GS15EM 本体 スロットルレバー 各部取付部品 ハリマーク_No.18、BC234M エンジン リコイルスタータ部品_No.8、GS51ET-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機~K4113210部品 ハリマーク_No.26、BC264M リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.8、KC26MX1 エンジン リコイルスタータ部品_No.8、GS20M エンジン リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.2、GS51TR-50 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18、GS51EMR-50L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.42、BC234MN エンジン リコイルスタータ部品_No.8、GS10EM 本体、スロットルレバー、各部取付部品 ハリマーク_No.17、BP2521MA エンジン リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.8、GS51EMR-20 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18
  • ノブボルト BIGM(丸山製作所)

    ノブボルト

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ノブボルト図解NoMBS2320 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.57、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MBS247V エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.35、GS51ET-20 クランクケース、シリンダ部品 ノブボルト_No.13、DB261B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、MBS2640D エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.54、MK058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.53、MB235SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.37、MK058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.14、MB360B 駆動部、付属品部品_No.39、MS057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 ノブボルト_No.51、MS030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.14、MBV2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MB227VG エンジン キャブレタなど
  • ワイヤクランプ BIGM(丸山製作所)

    ワイヤクランプ

    BIGM(丸山製作所)
    929税込1,022
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格ヨビ15AK1015, ヨビ16図解NoMSW1511-S ポンプ部品_No.42、MPW3000E ポンプ部品_No.43、KSW10-M ポンプ部品_No.50、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.25、GKW12B ポンプ部品_No.44、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.43、MLKW1511H ポンプ部品_No.42、MSW1110-M ポンプ部品_No.43、GSW15C ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.44、AS51TR-20 本体部品 ワイヤクランプ_No.47、AS51ET-20 本体部品 ワイヤクランプ_No.32、GSW10-M ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.50、MSW1211S ポンプ部品_No.44、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.43、MSE-30HR タンクシャ部品_No.27、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.42、GSW15C-H ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.42、JHW708 ポンプ部品_No.49、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ワイヤクランプ_No.26、GKW15B ポンプ部品_No.44、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ワイヤクランプ_No.14、GSW10C-M ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.50、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.42、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.44、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.43、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.44、AS51TR-50 本体部品 ワイヤクランプ_No.44、MSW1110-S ポンプ部品_No.42、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.42、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.43
  • カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ KITO(キトー)

    カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ

    KITO(キトー)
    4,998税込5,498
    1本
    12日以内出荷から15日以内出荷
    カナグ付きの繊維スリングです。一個の巻上げフックに 複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
    スリング形状シングルタイプ