カテゴリ
- 農業機械(183)
- 制御機器(106)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- 科学研究・開発用品(42)
- 切削工具(23)
- 学童・教育用品(22)
- メカニカル部品(21)
- パソコン/周辺機器(18)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 作業工具(14)
- 物流用品(13)
- 測定用品(10)
- 安全用品(8)
- 自動車補修部品(7)
- バイク部品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 救急・衛生(4)
- 医療(4)
- カー用品(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(182)
- onsemi(41)
- 近藤製作所(37)
- SMC(24)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(23)
- SIEMENS(21)
- メディアカバーマーケット(11)
- IKO(日本トムソン)(10)
- DiodesZetex(8)
- CKD(7)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- KITO(キトー)(6)
- 東芝ライテック(5)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- ホンダ(5)
- エフ・アール・シー(5)
- INFINEON(5)
- 大阪ジャッキ製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「et-20」の検索結果

Orchestral ティンパニヘッド 20" ET20
EVANS¥20,980税込¥23,0781枚5日以内出荷ブラックパウダーコーティングで強化したスチール製のインサートリングを採用し、ペダルを踏み込んだ時のチューニングの安定性と正確なピッチを実現します。 柔らかいマレットを使った繊細なピアニッシモの演奏も、フルボリュームのフォルテシモでの演奏も、確かなトーンとピッチが得られます。プライ数1
除菌ウェットティッシュ
(33件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(10枚×200パック)当日出荷アルコールタイプの除菌用ウエットシート。 携帯に便利なハンディサイズ。 身の回りの除菌に最適な商品です。 アルコール濃度:約10%用途身の回りの除菌成分水、エタノール、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド材質基布材質:レーヨン・ポリエステル、包装材質:[包装部分]ポリエチレン・ポリエステル [ラベル部分]ポリプロピレンシートサイズ(mm)150×200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×10×76香り無香料商品タイプ携帯用効果除菌
LEDチューブライト
オーム電機(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381点当日出荷電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に定格電圧(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色エコロジー商品省エネ
HDMI延長ケーブル
MCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷HDMI端子の延長が可能なケーブル HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適伝送速度(Gbps)10.2色ブラック機能3D映像、HDMIリンク機能(CEC)、ARC(オーディオリターンチャンネル)プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・メス)RoHS指令(10物質対応)対応
エレット ハンディスチームクリーナー
タマハシ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷強力スチームで汚れ落とし!100度の高温スチームを3気圧の高圧で噴射して協力洗浄。6種の付属品でお掃除の幅が広がります。用途生活家電、掃除用品セット内容本体、ストレートノズル、布用ノズル、布用ノズルカバー、角度付きノズル、ブラシノズル、延長ノズル、窓用アタッチメント、じょうご、計量カップ材質アルミニウム、ポリプロピレン寸法(mm)本体:300×122×227/ストレートノズル装着時:420×122×227/フレキシブルノズル装着時:765×122×227質量(g)1200電源(V)AC100タンク容量(L)350コード長さ(m)4消費電力(W)(50/60Hz)950スチーム温度(℃)100
CHINO EH,KH,シリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥15,980税込¥17,5781ケース(3冊×5箱)当日出荷から9日以内出荷用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
エレット 3WAYランタンライト
タマハシ¥869税込¥9561個欠品中置いて、吊るして灯りがとれる ランタン+懐中電灯+テーブルライト。材質本体:ABS樹脂寸法(mm)約81×75×179質量(g)約80電源単4乾電池×3本使用(別売)機能ライト光源COB3W
ブックエンドTタイプ
ナカバヤシ(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1組(2枚)当日出荷スタンダードな形状のブックエンドです。すべり止め付です。 。オフィスの書庫などの陳列や整理に最適です。材質スチール(粉体焼き付け塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
292イージートルク トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から4日以内出荷全長(mm)130質量(g)100種類トルクドライバー差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角ハンドル径(Φmm)34材質(グリップ)樹脂精度(%)±10ビット二面幅(mm)4
地震対策ストラップ「サンフィック」ベルトタイプ
エスケイ工機¥1,898税込¥2,0881袋(1セット)当日出荷オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。パソコン、プリンター、複写機、キャビネットなどの事務機器及び医療用機器、テレビ・ビデオ・冷蔵庫・家具・インテリアなど幅広く対応します。簡単に取付取り外しが出来、OA機器や家具などの表面を傷つけません。難燃性材料のバックルと防炎加工を施したベルトです。種別耐震ストラップ材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から9日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)、Aピペットの種類ホールピペット
わくわく観察ケース M
あみのエーワン¥860税込¥9461個当日出荷撮影用ケース、フタ付、コンパクトで持ち運びラクラク。捕まえた魚を撮影できる!一体成型で視界良好!ガサガサ魚とりの必需品♪♪。川あそびや磯遊びの道具に!デジカメ撮影がきれいにできます!目盛付で大きさがわかりやすい!。幅が細いので魚が動き回らず、撮影が可能!。中国製。フック掛けはできません。材質ポリスチレン質量(g)約70寸法(cm)15×7×3.5
わくわく観察ケース L
あみのエーワン¥1,430税込¥1,5731個当日出荷撮影用ケース、フタ付、コンパクトで持ち運びラクラク。捕まえた魚を撮影できる!一体成型で視界良好!ガサガサ魚とりの必需品♪♪。川あそびや磯遊びの道具に!デジカメ撮影がきれいにできます!目盛付で大きさがわかりやすい!。幅が細いので魚が動き回らず、撮影が可能!。中国製。フック掛けはできません。材質ポリスチレン質量(g)約200寸法(cm)21×14×5
カートリッジフィルター集塵機(0.2kW)
淀川電機製作所(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)22出力(W)200出力(kW)0.2周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23集塵容量(L)1.2フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)2200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0吸込口径(Φmm)70最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から33日以内出荷欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用
橋本クロス¥26,980税込¥29,6781箱(12本)当日出荷から翌日出荷制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。材質ポリエステル厚さ(mm)0.11巻長さ(m)30粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8風速(m/s)2.5ラベル枚数(1巻当り)150初期圧力損失(Pa)59
カレンダータイマー
スナオ電気(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷から15日以内出荷クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 7日間の曜日設定が可能です。用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。周波数(Hz)50-60共用消費電力(W)3出力接点出力(1a)定格出力抵抗負荷 AC250V 7A充電時間約200時間補償に対して 50時間の充電が必要使用周囲温度(℃)-10~50以内消費電力(VA)約7最小設定時間15分許容電圧変動各電源電圧の85~115%RoHS指令(10物質対応)対応時間精度±15秒/月(25℃)設定回数48回ON、OFF動作使用周囲湿度(%RH)35~85停電補償200時間
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.0mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2全長(mm)89有効長(mm)30
NETシリーズメタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥879税込¥9671個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から7日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
エッシトリマー
ツボサン¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷替刃を装着して使用するカンナの様なヤスリです。3種類(ETB21 ETB22 ETB23)と共にご使用下さい。本製品にはETB21(荒刃)が1本付属しております。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8005材質炭素工具鋼(SK-2)縦(mm)53横(mm)51
ETC2.0
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷話題の「ETC2.0」を始めるなら! 高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。仕様【音声案内】カーナビから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む)コード長さ(m)【電源】3.5、【アンテナ】3.5表示【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11電源電圧(V)DC12消費電力(mA)100
チェア
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷座面の上下可動が容易なガス圧リフト付き。 ロッキング機能付き、硬さの調節も可能です。 大きめの座面、背もたれでゆったり座れます。 背もたれがナイロンメッシュで蒸れにくいです。背もたれは4段階の傾きで固定が可能です。座面はへたりにくいモールドウレタンを使用しています。オプション肘が取り付け可能です。(SNC-ARM12)用途BIFMA強度基準の1.5倍の負荷をクリアした高耐荷重チェア。ブラック。耐荷重(kg)座面:120組立状態要組立座面高さ(mm)450~540奥行(mm)680幅(mm)680高さ(mm)955~1045材質(キャスター)ナイロン材質(座面)ウレタンフォーム材質(フレーム)ナイロン、木材、PP肘掛なしランバーサポートありロッキング機能有ガス圧昇降機能の有無有ヘッドレスト無背もたれの高さハイバック付属品六角レンチ5mm材質張地・背もたれ:ナイロンメッシュ、座面:布張り(ブラック)、主要成形部品:木材、PP、ナイロン、クッション材:ウレタンフォーム、キャスター:ナイロン質量(kg)13.6色ブラック、ナイロンメッシュ:ブルー種類オフィスチェア寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:490×560全高(mm)955~1045キャスターあり本体質量(kg)13.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×680×955~1045機能ガス圧リフト装置、シンクロロッキング機能(固さ調整付き)、モールドウレタン、4段階背もたれ角度固定座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)座面:510×450×450~540背タイプハイバックキャスターの有無あり
NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から33日以内出荷欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ERETTO ”mono” コンパクトサーキュレーター
タマハシ¥4,890税込¥5,3791個4日以内出荷送風・換気と一年中お使いいただけます。エアコンと併用することで、夏は冷気を部屋全体に行きわたらせ、冬は暖かい空気を足元へと循環させます。窓を開けてご使用いただくと換気効率がアップします。素早く空気を入れ替えられるためウィルス対策にもなります。シンプルなデザインで、ご家庭だけでなくオフィスや工場などビジネスシーンでも違和感なくお使いいただけます。用途仕事場、ご家庭に。消費電力(W)25コード長さ(m)1.1機能上下角度調整(手動・約90°)、風量3段階ダイヤル調整適合床面積8畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×17×26
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から3日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
インライン形チェック弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から36日以内出荷インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
ERETTO ”mono” スイングミニサーキュレーター
タマハシ¥5,690税込¥6,2591個4日以内出荷送風・換気と一年中お使いいただけます。エアコンと併用することで、夏は冷気を部屋全体に行きわたらせ、冬は暖かい空気を足元へと循環させます。窓を開けてご使用いただくと換気効率がアップします。素早く空気を入れ替えられるためウィルス対策にもなります。シンプルなデザインで、ご家庭だけでなくオフィスや工場などビジネスシーンでも違和感なくお使いいただけます。用途仕事場、ご家庭に。消費電力(W)40コード長さ(m)1.2機能上下角度調整(手動・約90°)、左右首振り(自動・約70°)、風量2段階ダイヤル調整適合床面積8畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×20×26.3
デジタルSラインテストインジケータ
SK(新潟精機)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。270°回転液晶ケースです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。ホールド機能、プリセット機能付です。オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032仕様全測定範囲行き指示誤差(μm):8材質測定子先端:超硬タイプてこ式測定範囲(mm)2電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)70測定力(N)0.1以下最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×102×40
恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ BLACKシリーズ 防湿庫
トーリ・ハン¥309,800税込¥340,7801台3日以内出荷空気中の水分だけで加湿する手軽な恒湿槽。空気中の水分による新加湿方式を実現。湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)。除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用湿度設定範囲(%RH)50~75棚板耐荷重(kg)50/枚(等分布)材質本体:スチール(粉体塗装 黒色)、扉:ガラス、PVC枠、マグネットパッキン(PVC)、鍵電源(V)AC100電源コード(m)1.8湿度表示精度±3~4.5%RH
エホート 六角軸鉄工ドリル 5本組セット #2038
EFFORT(エホート)¥2,298税込¥2,5281セット3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP。2.0/2.5/3.0/3.5/3.8mmの5本組セットです。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.0/2.5/3.0/3.5/3.8
...