カテゴリ

  • 学童・教育用品(8)
  • 農業機械(4)
  • 家電(3)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「et-30a」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイマーリレー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    タイマーリレー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    用途に応じたセンサーやコントローラとの組み合わせでセキュリティや照明制御など時間制御の多様化に対応します
    質量(g)約370消費電力(W)1.1+使用負荷設置場所屋内(壁面)表示灯電源表示(緑LED点灯)、動作表示(赤LED点灯)
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-ET3S1 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-ET3S1

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)840センサーET3×1個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R2-ET2S2 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R2-ET2S2

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)1088センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-ET2S1 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-ET2S1

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)840センサーET2×1個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-ET2S2 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-ET2S2

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)840センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R2-ET3S1 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R2-ET3S1

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)1088センサーET3×1個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R2-ET2S1 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R2-ET2S1

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)1088センサーET2×1個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R2-ET3S2 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R2-ET3S2

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)1088センサーET3×2個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-ET3S2 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-ET3S2

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)840センサーET3×2個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
  • イヤーピース EP-FX2 ブラック JVC

    イヤーピース EP-FX2 ブラック

    JVC
    519税込571
    1セット(6個)
    当日出荷から7日以内出荷
    密閉型インナーイヤーヘッドホン交換用イヤーピース 。一般用イヤーピース ※トップマウント型を除く。耳に最適なサイズを選べる4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。お手持ちのイヤホンの音質再現能力を高めます。
    材質シリコンブラック適合品番HA-FR9、HA-XC51T/XC90T/XC91T、HA-A10T/A11T/A50T、HA-FX100T、HA-A7T、HA-XC50T/XC90T、HA-ET45T、HA-AE5T、HA-AE1W、HA-FX28W、HA-FX7G、HA-XC30BT、HA-LC50BT、HA-FX87BN、HA-FX67BT、HA-EC9BTHA-XC70BT、HA-FX101BT/FX27BT、HA-FX11XBT/FX33XBT/FX57BT、HA-FX77X、HA-FX101/FX101M、HA-FX11XM/FX33XM、HA-FX11X/FX33X、HA-EXC25、HA-ETX30、HA-ETR40、HA-FR26、HA-FX26/FX46、HA-FR46、HA-FR8、その他(HA-FX12/17)
  • 超硬ツイストドリル タイテックス

    超硬ツイストドリル

    タイテックス
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • バック リヤー シート (1A30) MAZDA(マツダ)

    バック リヤー シート (1A30)

    MAZDA(マツダ)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) タイテックス

    内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)

    タイテックス
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。先端角(°)140給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤーピース EP-FX12L Victor

    イヤーピース EP-FX12L

    Victor
    2,498税込2,748
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    新たな形状による音のディテールの再現性向上とやさしい装着感のイヤーピース、スパイラルドットPro。【クリアなサウンドを実現するスパイラルドット】。イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した、独自の音質向上技術「スパイラルドット」。イヤーピース内の反射音を拡散、直接音とのバランスを最適化し、音の濁りを抑制しながらクリアなサウンドを実現します。【繊細な音のディテールまで再現性が向上】 。繊細な音のディテールまで再現性を高めるよう、従来のスパイラルドットに加え、スパイラル状の凸形状を追加、イヤーピース全体の形状をモディファイした新フォルムを採用しました。【耳当たり良い装着感と高い遮音性】。耳当たりの良い装着感と高い遮音性を実現するよう、柔らかいグレードのシリコンを採用しました。【最適なサイズを選べる5サイズをラインアップ】。自分の耳に最適なサイズを選べるよう、細かいステップの5サイズ(S/MS/M/ML/L)のバリエーションをラインアップしました。
    材質シリコンブラック対応HA-FX550T、HA-FX150T、HA-FW1000T、HA-FX100T、HA-FW1500、HA-FW10000、HA-A30T2、HA-EC25T、HA-Z251T、HA-A11T、HA-A7T、HA-ET45T、HA-FX28W、HA-FW01、HA-FW02、HA-FW03、HA-FD01入数(個)4
  • Schmersal ATEX EX-AZ16 安全インターロックスイッチ SCHMERSAL

    Schmersal ATEX EX-AZ16 安全インターロックスイッチ

    SCHMERSAL
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤーピース EP-FX2 クリア JVC

    イヤーピース EP-FX2 クリア

    JVC
    519税込571
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    密閉型インナーイヤーヘッドホン交換用イヤーピース 。一般用イヤーピース ※トップマウント型を除く。耳に最適なサイズを選べる4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。お手持ちのイヤホンの音質再現能力を高めます。
    材質シリコンクリア適合品番HA-FR9、HA-XC51T/XC90T/XC91T、HA-A10T/A11T/A50T、HA-FX100T、HA-A7T、HA-XC50T/XC90T、HA-ET45T、HA-AE5T、HA-AE1W、HA-FX28W、HA-FX7G、HA-XC30BT、HA-LC50BT、HA-FX87BN、HA-FX67BT、HA-EC9BTHA-XC70BT、HA-FX101BT/FX27BT、HA-FX11XBT/FX33XBT/FX57BT、HA-FX77X、HA-FX101/FX101M、HA-FX11XM/FX33XM、HA-FX11X/FX33X、HA-EXC25、HA-ETX30、HA-ETR40、HA-FR26、HA-FX26/FX46、HA-FR46、HA-FR8、その他(HA-FX12/17)
  • シリンダヘッドA BIGM(丸山製作所)

    シリンダヘッドA

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格トモドリ図解NoMS071EHR(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品 シリンダヘッドA_No.19、MS058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.21、SD058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品 シリンダヘッドA_No.21、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 シリンダヘッドA_No.23、MS071EH-R(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品 シリンダヘッドA_No.19、AS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 シリンダヘッドA_No.19、MLSE-30HR ポンプ クランクケース部品 シリンダヘッドA_No.20、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.20、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.23、MS071H 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、MS058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.21、SD058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品 シリンダヘッドA_No.21、MS057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19など
  • クラッチドラム BIGM(丸山製作所)

    クラッチドラム

    BIGM(丸山製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    規格MS073H図解NoAS51EMR-20 ポンプ(減速機)部品 クラッチドラム_No.8、AS51TR-50 ポンプ(減速機)部品 クラッチドラム_No.8、MS073EHR(70M) ポンプ 減速機部品_No.8、MS7310H-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、MS073H-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.8、MLSE-51H ポンプ 減速機部品 クラッチドラム_No.8、MLSE-51H 100M ポンプ 減速機部品 クラッチドラム_No.8、MS073EHR ポンプ 減速機部品_No.8、MS7300H-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、MSE-50H-A ポンプ、ゲンソクキ部品_No.8、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 クラッチドラム_No.8、MSE-30HR ポンプ ゲンソクキ部品_No.8、AS51TR-20 ポンプ(減速機)部品 クラッチドラム_No.8、MS073EH ポンプ 減速機部品_No.8、MLSE-30HR ポンプ 減速機部品 クラッチドラム_No.8、MSE-51H ポンプ ゲンソクキ部品_No.8
  • フューエルチューブA BIGM(丸山製作所)

    フューエルチューブA

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.58、HBC254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.62、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フユーエルチユーブA_No.61、AS51ET-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 フユーエルチユーブA_No.60、MS7300H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.60、MLSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フユーエルチユーブA_No.60、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フユーエルチユーブA_No.60、BCS254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.69、MS7310H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.60、GKP2540H リコイルスタータ,キャブレタ部品 フユーエルチユーブA_No.61、BCS254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.58、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フユーエルチユーブA_No.60、HBC254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.73、AS51TR-50 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 フユーエルチユーブA_No.60、BCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.69、AS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 フユーエルチユーブA_No.60、MLSE-51H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フユーエルチユーブA_No.60
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    120税込132
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X60(SMK)図解NoSSA-V1002CT-DX ケーブル部品_No.23、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 6カクボルトWSW_No.9、MLSE-30HR ポンプ 減速機部品 6カクボルトWSW_No.9、MS059D-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.9、BSA-600LDMQ(JP) ブームリフト部品_No.29、GKS21P ポンプ(減速機)部品_No.9、MS7310H-20 ポンプ(減速機)部品_No.9、MS073EH ポンプ 減速機部品_No.9、SSA-アルフア605V 油圧配管-2部品_No.10、AS51EMR-20 ポンプ(減速機)部品 6カクボルトWSW_No.9、MS5901D-20 ポンプ(減速機)部品_No.9、AS51TR-50 ポンプ(減速機)部品 6カクボルトWSW_No.9、MS059D-25 -A ポンプ(減速機)部品_No.9、MS5300D-20 ポンプ(減速機)部品_No.9、MS7300H-20 ポンプ(減速機)部品_No.9、BSA-600LDEQ(JP) ブームリフト部品_No.29など
  • スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA 近藤製作所

    スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA

    近藤製作所
    33,535税込36,889
    1個
    16日以内出荷
    位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。