カテゴリ

  • 家電(15)
  • 食品・飲料(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「et-clbatt4」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機

    コードレス電話機用充電池 800mAh

    オーム電機(18件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
  • ニッケル水素電池 オーム電機

    ニッケル水素電池

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池充電済みなので、買ってすぐに使えますくり返し充電に強く、約1000回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格電圧(V)2.4定格容量800mAh純正品番パナソニック…KX-FAN57※本製品は自然放電抑制処理を施してありますが、保管状態等によってはご使用前に充電が必要な場合があります
  • コードレス電話機用充電池 900mAh オーム電機

    コードレス電話機用充電池 900mAh

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格電圧(V)2.4定格容量900mAh
  • コードレス子機用充電池 シャープ

    コードレス子機用充電池

    シャープ(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    シャープ製インテリアホン交換用充電池です。本体取扱説明書等で対応電池を確認の上ご購入ください。
    タイプニッケル水素充電池適合品番JD-7C2CL / JD-7C2CW付属コードレス子機用、JD-7C2CL / JD-7C2CW増設(JD-KS110)用本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電話機用充電池 ELPA

    電話機用充電池

    ELPA(22件のレビュー)
    ¥1,709~税込¥1,880~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)600
  • コードレス電話機用充電池 オーム電機

    コードレス電話機用充電池

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。 充電済みなので、買ってすぐに使えます。 くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。
    使用温度範囲(℃)【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35定格電圧(V)2.4定格容量800mAhメーカー純正品番【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108バッテリー容量(mAh)800
  • 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA

    大容量長持ち電話機用充電池

    ELPA(33件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池
  • コードレス電話機用充電池 600mAh オーム電機

    コードレス電話機用充電池 600mAh

    オーム電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格電圧(V)3.6適合機種メーカーパナソニック:KX-AN34、KX-AN34H、P-AA23/1BA01、NTT:電池パック-064、シャープ:UBATNO153AFZZ、N-153定格容量600mAh
  • ニッケル水素電池 オーム電機

    ニッケル水素電池

    オーム電機(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格容量800mAh
  • ニッケル水素電池 オーム電機

    ニッケル水素電池

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池電池容量(500mAh)(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格電圧(V)2.4定格容量500mAh純正品番シャープ…M-224
  • ニッケル水素電池 オーム電機

    ニッケル水素電池

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(1200mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格電圧(V)2.4定格容量1200mAh
  • 子機用電池 アイホン

    子機用電池

    アイホン(2件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    仕様専用ニッケル水素電池適合WK-24A
  • コードレス子機用充電池 シャープ

    コードレス子機用充電池

    シャープ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    シャープ製子機用充電池です。
    電池ニッケル水素充電池RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電話機用充電池 ELPA

    電話機用充電池

    ELPA
    ¥1,899税込¥2,089
    1個
    当日出荷
    安全装置内蔵
    仕様ニッケル水素充電池適合機種パイオニア:TF-BT08・TF-BT12定格電圧(V)2.4適合機種メーカーパイオニア:TF-BT08、TF-TB12定格容量700mAhバッテリー容量(mAh)700
  • 充電式ニッケル水素電池 【互換品】KX-FAN55 Panasonic(パナソニック)

    充電式ニッケル水素電池 【互換品】KX-FAN55

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    8日以内出荷
    1.通話時間が長持ち 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【パナソニック】KX-FAN55【NTT】コードレスホン電池パック-108
  • AGF マキシム袋120g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

    AGF マキシム袋120g

    味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,618
    1袋(120g)
    当日出荷
    「この味、まずはストレートで。」「Maxim(マキシム)」 インスタント・コーヒーは、厳選したコーヒー豆をAGF独自の「T2ACMI焙煎」技術を用いて丁寧に焙煎。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。AGF(エージーエフ) 「マキシム」 袋 120gは、豊かな香りとまろやかな味わいが楽しめるフリーズドライコーヒーです。中容量、袋入りタイプ。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントコーヒーです。パッケージの金色の王冠(ゴールドクラウン)は、インスタントコーヒーの王道でありたいという想いを込めています。
    用途ホットの場合 ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(140~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。 アイスの場合 ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(70~90ml)を入れてよくかきまぜ、氷を5~6個入れてください。 ※ティースプーン山盛り1杯=小さじ2杯相当タイプ袋入り詰め替え
  • エネループライト(お手軽モデル) Panasonic(パナソニック)

    エネループライト(お手軽モデル)

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
    電圧(V)1.2
  • 壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO

    壁付シングル混合水栓(エコシングル)

    TOTO
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)240商品タイプ壁付
  • 誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯・非常用照明器具用 畜電池

    Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
  • AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャル・ブレンド袋200g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

    AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャル・ブレンド袋200g

    味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,914
    1袋(200g)
    欠品中
    お湯を注ぐと贅沢ブラック。「ちょっと贅沢な珈琲店」インスタントコーヒーは、季節や産地特徴によって世界中からコーヒー豆を選定。豆の個性を引き出す焙煎と抽出。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめました。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 スペシャル・ブレンド袋 200gは、バランス良く飲みごたえのある深いコクと芳醇な香りをお愉しみいただけます。大容量、袋入り詰め替え用(エコパック)タイプのインスタントコーヒーです。お店の味わい100杯分!。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じ込めました。あとはお湯を注ぐだけ。香り広がる贅沢なブラックコーヒーを、どうぞ心ゆくまでお愉しみください。
    用途ホットの場合ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(140~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。アイスの場合 ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(70~90㎖)を入れてよくかきまぜ、冷たくなるまで氷を入れてください。※ティースプーン山盛り1杯=小さじ2杯相当