「nyc-clbatt」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機

    コードレス電話機用充電池 800mAh

    オーム電機(18件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
  • コードレス子機用充電池 シャープ

    コードレス子機用充電池

    シャープ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シャープ製子機用充電池です。
    電池ニッケル水素充電池RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレス子機用充電池 シャープ

    コードレス子機用充電池

    シャープ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シャープ製インテリアホン交換用充電池です。本体取扱説明書等で対応電池を確認の上ご購入ください。
    タイプニッケル水素充電池適合品番JD-7C2CL / JD-7C2CW付属コードレス子機用、JD-7C2CL / JD-7C2CW増設(JD-KS110)用本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレス電話機用充電池 900mAh オーム電機

    コードレス電話機用充電池 900mAh

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格電圧(V)2.4定格容量900mAh
  • ニッケル水素電池 オーム電機

    ニッケル水素電池

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池充電済みなので、買ってすぐに使えますくり返し充電に強く、約1000回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格電圧(V)2.4定格容量800mAh純正品番パナソニック…KX-FAN57※本製品は自然放電抑制処理を施してありますが、保管状態等によってはご使用前に充電が必要な場合があります
  • 電話機用充電池 ELPA

    電話機用充電池

    ELPA(22件のレビュー)
    1,709税込1,880
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)600
  • 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA

    大容量長持ち電話機用充電池

    ELPA(33件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池
  • コードレス電話機用充電池 600mAh オーム電機

    コードレス電話機用充電池 600mAh

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格電圧(V)3.6適合機種メーカーパナソニック:KX-AN34、KX-AN34H、P-AA23/1BA01、NTT:電池パック-064、シャープ:UBATNO153AFZZ、N-153定格容量600mAh
  • コードレス電話機用充電池 オーム電機

    コードレス電話機用充電池

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。 充電済みなので、買ってすぐに使えます。 くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。
    使用温度範囲(℃)【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35定格電圧(V)2.4定格容量800mAhメーカー純正品番【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108バッテリー容量(mAh)800
  • ニッケル水素電池 オーム電機

    ニッケル水素電池

    オーム電機(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格容量800mAh
  • エネループライト(お手軽モデル) Panasonic(パナソニック)

    エネループライト(お手軽モデル)

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    869税込956
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
    電圧(V)1.2
  • 電話機用充電池 ELPA

    電話機用充電池

    ELPA
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷
    安全装置内蔵
    仕様ニッケル水素充電池適合機種パイオニア:TF-BT08・TF-BT12定格電圧(V)2.4適合機種メーカーパイオニア:TF-BT08、TF-TB12定格容量700mAhバッテリー容量(mAh)700
  • ニッケル水素電池 オーム電機

    ニッケル水素電池

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(1200mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格電圧(V)2.4定格容量1200mAh
  • 充電式ニッケル水素電池 【互換品】KX-FAN55 Panasonic(パナソニック)

    充電式ニッケル水素電池 【互換品】KX-FAN55

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    翌日出荷
    1.通話時間が長持ち 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【パナソニック】KX-FAN55【NTT】コードレスホン電池パック-108
  • リチウムイオン電池パック スタンダード

    リチウムイオン電池パック

    スタンダード(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番829-0782適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1370アズワン品番64-9538-55
  • ニッケル水素電池 オーム電機

    ニッケル水素電池

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池電池容量(500mAh)(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格電圧(V)2.4定格容量500mAh純正品番シャープ…M-224
  • NS-R01SD電話機(MS) ナカヨ

    NS-R01SD電話機(MS)

    ナカヨ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    デザイン性と使いやすさを追求した日本製電話機
    仕様着信音量切替:2段階質量(kg)約0.4直流抵抗約280Ω寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×200×49使用電源局/PBXコード添付品:両端モジュラープラグ(6極2芯)動作環境温度;0~40℃、湿度;20~85%(結露なきこと)設置方法スタンド設置(卓上)/壁掛設置音量調節2段階
  • NS-R01SD電話機(WH) ナカヨ

    NS-R01SD電話機(WH)

    ナカヨ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    デザイン性と使いやすさを追求した日本製電話機
    仕様着信音量切替:2段階質量(kg)約0.4直流抵抗約280Ω寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×200×49使用電源局/PBXコード添付品:両端モジュラープラグ(6極2芯)動作環境温度;0~40℃、湿度;20~85%(結露なきこと)設置方法スタンド設置(卓上)/壁掛設置音量調節2段階
  • 電池パック EBM315 HiKOKI(ハイコーキ)

    電池パック EBM315

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    軽量!自然放電が少なく長期保存に強い! 端子部のカバーが自動で閉じる安心設計で、不用意な短絡を防止!
    質量(g)75バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC3SFL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)42×44×78
  • 分配コンセント  BC-S(M2) ナカヨ製ハンディコール専用 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    分配コンセント BC-S(M2) ナカヨ製ハンディコール専用

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    ナカヨ製ハンディコールES-HNDINTA-2/ES-HNDINTA-5にメーカー製センサー機器(RCAピンプラグ出力仕様)を接続するための商品です。
    付属品モジュラーケーブル(3m)仕様ナカヨ製ハンディコール専用材質樹脂質量(g)75出力モジュラージャック×1入力RCAピンジャック×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×35.5(突起部分除く)使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)