カテゴリ
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

防滴型デジタル温度計
ビーアンドケイ(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷約5秒(使用環境による)の高速測定。付属品LR44ボタン電池1個、プローブキャップ。材質本体:ABS プローブ:SUS305BA測定精度±1℃(0~+100℃)、±2℃(その他の範囲)分解能(℃)0.1機能オートパワーオフ機能。ホールド機能付。温度表示方式デジタル特性防滴防水保護等級IP54温度計の種類防滴温度計
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,2.5V dc,7343-15,T520W337M2R5ATE025
KEMET¥239,800税込¥263,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF電圧 = 2.5V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-15等価直列抵抗 = 25mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 1.4mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド漏れ電流 = 82.5 μA℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら