カテゴリ

  • カー用品(69)
    • ETC車載器(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(99)
    • ETC関連(39)
  • バイク純正部品(777)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(516)
  • 制御機器(344)
  • 物流用品(244)
  • バイク部品(197)
  • 船舶用品・漁業資材(174)
  • パソコン/周辺機器(156)
  • トラック純正部品(151)
  • 自動車純正部品(135)
  • はんだ関連・静電気対策用品(110)
  • 農業機械(102)
  • 防犯用品(74)
  • 建材・エクステリア(72)
  • 建築金物(60)
  • 作業服(59)
  • 測定用品(48)
  • 学童・教育用品(41)
  • 家電(37)
  • 作業工具(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 事務用品(34)
  • バッテリー・電装(33)
  • 整備工具・収納(31)
  • 農業・園芸資材(30)
  • 洗剤・除去剤(29)
  • 医療(29)
  • 安全保護具(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 空調・電設資材(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 切削工具(17)
  • 電気材料(16)
  • 手袋(16)
  • メカニカル部品(13)
  • テープ(12)
  • 梱包用品(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • 保管用品(9)
  • 日用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 介護用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 厨房用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 理美容(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 塗料(3)
  • 機構部品(3)
  • マスク(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 完成車(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「etc」の検索結果

4,021件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ETC/DSRCクリーナー ストリートETC/DSRCクリーナーストリート(19件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ETC・DSRC車載器のIC接点を清掃 ETC・DSRC車載器のIC接点汚れを清掃するためのカードです。 車載器は外部からのホコリやETCカードに付着した皮脂や汗などの汚れにより、IC接点(カード端子)が汚れることがあり、通信障害の原因となる場合があります。このようなトラブルを防ぐために本製品での清掃が有効です。
用途ETC・DSRC用 IC接点クリーニングカード
超強力両面テープ(ドライブレコーダー・ETCアンテナなどに) 耐熱 エーモン超強力両面テープ(ドライブレコーダー・ETCアンテナなどに) 耐熱エーモン(16件のレビュー)
499税込549
1個(2枚)
当日出荷
耐熱ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム、耐熱性・振動吸収に優れたテープ。ドライブレコーダーの取り付けに使いやすいミニサイズ。【効果的に接着できる素材】ガラス・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに幅(mm)75厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃テープ長さ(mm)60
ETCチューブ デンカエレクトロンETCチューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から5日以内出荷
完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格鉄道規格標準色肉厚T(mm)0.35±0.05特性絶縁関連資料ETCカタログ.pdf(0.27MB) RoHS2証明書(ETC).pdf(0.12MB) ETC非含有証明書.pdf(0.07MB)
ETCユニット Pioneer(パイオニア)ETCユニットPioneer(パイオニア)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。 本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。 ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。 有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。 ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。 挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。 ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。
用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート付属品保証書×1部、取付/取扱説明書×1部質量(g)【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下電源電圧DC12 V/24 V兼用ケーブル長(m)【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×17 ×105アンテナサイズ(mm)32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D)消費電流(mA)500(最大)LED色グリーン
スズキ系用 ETC取付基台 槌屋ヤックスズキ系用 ETC取付基台槌屋ヤック(12件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
すっきりスマート取付が可能。 取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。 スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。 純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
適合サイズ高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ)適合車種アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
ETC2.0ユニット Pioneer(パイオニア)ETC2.0ユニットPioneer(パイオニア)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ETC2.0サービスにスタンドアローンで対応するGPS付発話型ユニット。 カーナビゲーションがなくてもETC2.0サービスを利用可能。 交通上をわかりやすく音声案内。安全運転や災害時も支援。 今後導入される経路情報を活用したサービスに対応。 動作確認や読み込みエラーも一目でわかる。 すっきり簡単に取り付けられる。
質量(g)(本体)120以下、(アンテナ部)80以下使用温度範囲(℃)(本体)-30~+85ケーブル長(m)3.5電源電圧(V)DC12/24兼用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)70×18.2×105、(アンテナ部)40×14.7×40最大消費電流(A)0.5
ETC2.0 Panasonic(パナソニック)ETC2.0Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
話題の「ETC2.0」を始めるなら! 高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
仕様【音声案内】カーナビから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む)コード長さ(m)【電源】3.5、【アンテナ】3.5表示【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11電源電圧(V)DC12消費電力(mA)100
トヨタ系用ETC取付基台 槌屋ヤックトヨタ系用ETC取付基台槌屋ヤック(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。 市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
音声タイプ ETC車載器 FURUNO音声タイプ ETC車載器FURUNO(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型音声案内タイプ新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証音声案内/LED表示タイプLED内蔵アンテナETCカード有効期限通知履歴確認100件前面操作ボタンダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナDC12V/24V 兼用四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30~+85ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)方式(告知)音声/LED本体質量(g)約70入力電圧(V)DC12、DC24アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPA4ETC7/ETC8(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPA4ETC7/ETC8(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーEPSON/エプソンブラック種別クイック式各種認証E&Qマーク/グリーン購入法グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
ETCアンテナステーCタイプ ETC103 プロトETCアンテナステーCタイプ ETC103プロト
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:ETC103ETCアンテナステー Cタイプ M10サイズのミラーやボルトに共締め固定するのに最適! 角度・高さ調整が可能販売備考:M10サイズのミラーやボルトに共締めして固定するタイプです。※取付穴寸法Φ11mmx15mmの長穴タイプ:Cタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ色[カラー]:ブラック/カチオン塗装サイズ:貼付有効面:33mm×36mm材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装使用箇所:M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です型番:ETC特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M10サイズのミラーやボルトリペア:無し関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W材質スチールブラック/カチオン塗装タイプCタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204使用箇所M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適ですサイズ(mm)貼付有効面:33×36使用場所M10サイズのミラーやボルト表面仕上げブラック/カチオン塗装
ETCポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]ETCポーチTANAX(タナックス)[バイク用品](8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステー不要の汎用ETCケース。 車体任意の位置にボルト共締めで装着。 付属の結束バンドを使えば取り付け場所が広がります。
用途ETCの取付スペースの少ないアメリカンやオフ車に最適。
ETCケース TANAX(タナックス)[バイク用品]ETCケースTANAX(タナックス)[バイク用品]
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステー不要の汎用ETCケース
用途ETCケース材質EVA+合皮ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×165×50取付穴(mm)10収納量最大:350g
ドアスコープ V8ETC4323 新日軽(LIXIL)ドアスコープ V8ETC4323新日軽(LIXIL)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ブロンズ系適合シリーズグラース、シェリル
ETCアンテナステーAタイプ2.0対応 ETC201 プロトETCアンテナステーAタイプ2.0対応 ETC201プロト
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:ETC201ETCアンテナステー Aタイプ ETC2.0に対応! 主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適! 360°回転販売備考:クラッチレバーホルダー部ボルトへ固定するタイプです。※付属ボルトM6xL30xP1.0タイプ:Aタイプ クラッチホルダータイプ色[カラー]:ブラック/カチオン塗装サイズ:貼付有効面:37mm×39mm材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装使用箇所:主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:クラッチレバーホルダー部リペア:無し関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC202,ETC203,ETC204適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31材質スチールブラック/カチオン塗装タイプAタイプ クラッチホルダータイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC202,ETC203,ETC204使用箇所主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所クラッチレバーホルダー部表面仕上げブラック/カチオン塗装
ETCアンテナステーAタイプ ETC101 プロトETCアンテナステーAタイプ ETC101プロト
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:ETC101ETCアンテナステー Aタイプ 主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適! 360°回転販売備考:クラッチレバーホルダー部ボルトへ固定するタイプです。※付属ボルトM6xL30xP1.0タイプ:Aタイプ クラッチホルダータイプ色[カラー]:ブラック/カチオン塗装サイズ:貼付有効面:33mm×36mm材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装使用箇所:主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です型番:ETC特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:クラッチレバーホルダー部リペア:無し関連商品:品番:ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W材質スチールブラック/カチオン塗装タイプAタイプ クラッチホルダータイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204使用箇所主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適ですサイズ(mm)貼付有効面:33×36使用場所クラッチレバーホルダー部表面仕上げブラック/カチオン塗装
ETCチューブ デンカエレクトロンETCチューブデンカエレクトロン
2,398税込2,638
1巻(10m)
4日以内出荷から5日以内出荷
完全ノンハロゲンタイプのポリオレフィンチューブです特長・臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。・ポリオレフィンのため耐熱温度が高く、保護チューブとしも使用可能です。・若干楕円形状のため装着時の抜け落ちがなく、位置決めが容易にできます。・チューブに刻印した文字が安易には消えません。・非収縮タイプのチューブのため、線材の絶縁保護にも適しています。
用途採用実績鉄道車輌機器材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ETCカタログ.pdf(0.27MB) RoHS2証明書(ETC).pdf(0.12MB) ETC非含有証明書.pdf(0.07MB)肉厚T(mm)0.40±0.05
ETC車載器 アンテナ分離型 日立ETC車載器 アンテナ分離型日立
7,998税込8,798
1個
当日出荷
光と音声で快適なドライブをアシストする新セキュリティ規格対応のETC車載器 2030年のセキュリティ規格(情報安全の規格)に対応していますので、規格遅れになることなくご利用頂けます。 また、2022年の電波法改正法令でのスプリアス規格(無線設備の規格)にも対応しています。 利用料金や利用履歴を日本語音声とメロディで案内します。 4種類のウェルカムメッセージが電源ON時にランダムに発話します。 ライトイルミネーションとLED内蔵アンテナにより、カードの認識状況や機器の状態をお知らせします。 カードスロットを照らすイルミネーションにより、夜間・暗い所でのETCの場所の把握が容易です。 本体と分離したアンテナはお車にあわせ、ダッシュボードだけでなくフロントガラスに取付け可能
ケーブル長(m)(アンテナ)約3.5、(電源)約2.0方式(告知)音声/LED入力電圧(V)DC12/500mA以下(最大消費電力)、DC24/300mA以下(最大消費電力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[本体]70×105×17、[アンテナ]32.4×32.4×12.5LED(表示)ETC利用可否、ゲーツ通過可否など
ETCアンテナステーBタイプ ETC102 プロトETCアンテナステーBタイプ ETC102プロト
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:ETC102ETCアンテナステー Bタイプ 両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適! 約35°の角度調整が可能販売備考:両面テープもしくはM8ボルトで固定するタイプです。※貼り付け面20.5mmx35mmタイプ:Bタイプ 貼り付け/M8ボルト固定タイプ色[カラー]:ブラック/カチオン塗装サイズ:貼付有効面:33mm×36mm材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装使用箇所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です型番:ETC特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定リペア:無し関連商品:品番:ETC101,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W材質スチールブラック/カチオン塗装タイプBタイプ 貼り付け/M8固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204使用箇所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適ですサイズ(mm)貼付有効面:33×36使用場所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定表面仕上げブラック/カチオン塗装
ETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203 プロトETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203プロト
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:ETC203ETCアンテナステー Cタイプ ETC2.0に対応! M10サイズのミラーやボルトに共締め固定するのに最適! 角度・高さ調整が可能販売備考:M10サイズのミラーやボルトに共締めして固定するタイプです。※取付穴寸法Φ11mmx15mmの長穴タイプ:Cタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ色[カラー]:ブラック/カチオン塗装サイズ:貼付有効面:37mm×39mm材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装使用箇所:M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M10サイズのミラーやボルトリペア:無し関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31材質スチールブラック/カチオン塗装タイプCタイプ M10サイズミラー共締め/M10固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204使用箇所M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所M10サイズのミラーやボルト表面仕上げブラック/カチオン塗装
引手 H8ETC1097 新日軽(LIXIL)引手 H8ETC1097新日軽(LIXIL)
199税込219
1個
当日出荷
セット内容内窓用テラスタイプホワイト適合シリーズセパレート
ETC取付基台 ENDYETC取付基台ENDY(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ETCを純正位置にきれいにピッタリ収納できます。
ETCアンテナステーDタイプ2.0対応 ETC204 プロトETCアンテナステーDタイプ2.0対応 ETC204プロト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:ETC204ETCアンテナステー Dタイプ ETC2.0に対応! M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適! 角度調整が可能販売備考:M6ボルトや1/4インチボルトに共締めして固定するタイプです。アンダーブラケット下などに最適。※取付穴寸法Φ6.5mmx21.5mmの長穴 スライド幅15mmタイプ:Dタイプ M6ボルト1/4インチボルト固定タイプ色[カラー]:ブラック/カチオン塗装サイズ:貼付有効面:37mm×39mm材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装使用箇所:M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M6ボルト・1/4インチボルトでの共締リペア:無し関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31材質スチールブラック/カチオン塗装タイプDタイプ M61/4インチ固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203使用箇所M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所M6ボルト・1/4インチボルトでの共締表面仕上げブラック/カチオン塗装
ETCアンテナステーA TANAX(タナックス)[バイク用品]ETCアンテナステーATANAX(タナックス)[バイク用品](11件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用材質スチール寸法(mm)H10×W44×D156ブラック
ETCアンテナステーBタイプ2.0対応 ETC202 プロトETCアンテナステーBタイプ2.0対応 ETC202プロト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:ETC202ETCアンテナステー Bタイプ ETC2.0に対応! 両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適! 約35°の角度調整が可能販売備考:両面テープもしくはM8ボルトで固定するタイプです。※貼り付け面20.5mmx35mmタイプ:Bタイプ 貼り付け/M8ボルト固定タイプ色[カラー]:ブラック/カチオン塗装サイズ:貼付有効面:37mm×39mm材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装使用箇所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定リペア:無し関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC203,ETC204適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31材質スチールブラック/カチオン塗装タイプBタイプ 貼り付け/M8固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC203,ETC204使用箇所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定表面仕上げブラック/カチオン塗装
ETCユニット パイオニアETCユニットパイオニア
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
情報がタイムリーにわかる利用履歴をすぐ確認できる音声案内も聞き取りやすい豊富なサポート機能で安心ETCカードの挿入有無がすぐわかる読み込みエラーをカラー変化でお知らせ有効期限も知らせてくれるスッキリと取付けできる小型アンテナと本体で目立たず取付け純正位置にもすっきり、使いやすく
その他保証書付質量(g)ETC本体部:81 、アンテナ部:80使用温度範囲(℃)-30 ~ +85外形寸法(mm)ETC本体部:W68×H16.7×D100.1、アンテナ部:W30.4×H18.6×D30.4ケーブル長(m)アンテナ部:3.5方式マイナスアース方式電源電圧(V)DC14.4 (10.8 ~15.1 使用可能)最大消費電流(A)200 mA以下
音声タイプ ETC車載器 FURUNO音声タイプ ETC車載器FURUNO(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
古野電気ETC車載器 アンテナ分離型カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証カードイジェクト方式音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能LED内蔵アンテナETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)履歴確認100件前面操作ボタンダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナDC12V/24V 兼用四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30 ~+85ケーブル長(m)3.5 (車内専用アンテナ)本体質量(g)約93アンテナサイズ(mm)(W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5消費電流(mA)DC12V/500以下、DC24V/300以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ ETC MAZDA(マツダ)アンテナ ETCMAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ETCアンテナステーB TANAX(タナックス)[バイク用品]ETCアンテナステーBTANAX(タナックス)[バイク用品](4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用材質スチール寸法(mm)H18×W44×D56ブラック
ETC2.0ユニット パイオニアETC2.0ユニットパイオニア
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
ますます便利になるETC2.0のサービスあなたのドライブを画像と音声でサポートETC機能も快適に使える動作確認も一目でわかる読み込みエラーも知らせてくれるスッキリと取付けできる
その他保証書付質量(g)ETC2.0ユニット本体部:88 、アンテナ部: 80使用温度範囲(℃)-30 ~ +85外形寸法(mm)ETC2.0ユニット本体部:68 (W)×16.7 (H)×105.1 (D)、アンテナ部:30.4 (W)×18.6 (H)×30.4 (D)ケーブル長(m)アンテナ部:3.5方式マイナスアース方式電源電圧(V)DC 14.4 (10.8 ~15.1 使用可能)最大消費電流(A)300 mA以下
ETC2.0車載器 ALPINEETC2.0車載器ALPINE
38,880税込42,768
1個
当日出荷
アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。2013年以降のアルパインナビゲーションとの接続のみ可能です。 2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール適合ICカード:ETCカード質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63電圧(V)DC10~16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)送信電力(mW)(定格)10表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1保存温度範囲(℃)-40~90スピーカー音声通知用スピーカー周波数(GHz)通信:5.8動作温度範囲(℃)-30~85
ETC BOX (C9) MAZDA(マツダ)ETC BOX (C9)MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ETC BOX セット POSH FaithETC BOX セットPOSH Faith
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
REBEL250
トヨタ系用ETC取付基台2 槌屋ヤックトヨタ系用ETC取付基台2槌屋ヤック(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
トヨタ/ダイハツ車純正のETC取付部に市販のセパレートタイプETCを取り付けられる基台。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。 新型プリウスに対応。
仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。 新型プリウスに対応。
ETC ETC-N3000 JVCケンウッドETC ETC-N3000JVCケンウッド
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
彩速ナビとETC2.0車載器がスマートに連動 ETC2.0に対応 ETC2.0の新サービス〈今後導入予定のサービス〉 ドライバーをサポートする安心機能も充実。
電源電圧(V)DC12(10~16)最大消費電流(A)0.5以下(12V/25℃)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ETC2.0車載器:70×17×97、ETCアンテナ:28×9×29コード長さ(m)ETCアンテナ:3.5、電源ハーネス:2、接続ケーブル:2質量(g)ETC2.0車載器 96g、ETCアンテナ 60g(コード含む)動作環境-30℃~+85℃(結露なきこと)
出張【カー用品取付サービス】 ETC/ETC2.0ユニット AQUA DREAM(アクアドリーム)出張【カー用品取付サービス】 ETC/ETC2.0ユニットAQUA DREAM(アクアドリーム)
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷
【カー用品取付サービスについて】当取付サービスは「モノタロウ」でカーAV製品、カー用品のお買上を頂きました商品の他、他店で購入された商品の取付など、お気軽にご利用いただけます。(1) 取付業者の選定とご連絡取付をご希望される商品をお買上げ若しくは準備後、合わせて当取付サービスをお買上ください。ご注文決済の確認が取れましたら、お客様のお住まい若しくは、作業をご希望される場所より、最寄りの取付の作業店をご案内します。※お客様へのご連絡は取付サポートセンター及び最寄りの取付の作業店の担当者から取らせて頂きます。取付サポートセンターよりご連絡をさせて頂きます際に、該当車両のサービスに関わる情報をお伺いします。事前に車検証など、ご確認が取れますように、ご準備をお願いいたします。サービス内容によりまして、作業店担当者が追加の情報をお伺いする場合がございます。(2) 作業の日程などの確定作業店担当者よりお客様へご連絡いたしますので、取付の車両、場所、及びご希望される作業日時の打合せをさせて頂きます。(3) 当取付サービスの実施事前に確定した日時・場所にて該当車両の取付作業を実施させて頂き、当取付サービスの完了となります。
サービス分類組立・設置・取付
ETCチューブ 白 10m ETCシリーズ デンカエレクトロンETCチューブ 白 10m ETCシリーズデンカエレクトロン
1,898税込2,088
1袋
7日以内出荷
完全ノンハロゲンタイプのポリオレフィンチューブです臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用線材保護チューブです。若干楕円形状のため装着時の抜け落ちがなく、位置決めが容易にできます。ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)のため、刻印が鮮明に浮かび上がります。非収縮タイプのチューブのため、線材の絶縁保護にも適しています。
材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格全長(m)10標準色
ETCケース TAKEGAWA(武川)ETCケースTAKEGAWA(武川)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
汎用
ETCケース TAKEGAWA(武川)ETCケースTAKEGAWA(武川)
3,298税込3,628
1セット
3日以内出荷
レブル250(MC49-10~)CL250(MC57-10~)
ETC BOX PAD MAZDA(マツダ)ETC BOX PADMAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
599税込659
1個
翌々日出荷
...
ntc特集