カテゴリ
- 研磨材(7)
- 溶接用品(5)
- 切削工具(3)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト(5)
- PICUS(大洋精工)(2)
- トップ工業(2)
- ヨコタ工業(2)
- アズワン(1)
- E-Value(1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- ワールドオートツール(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
「etd-18f」の検索結果

チップドレッサハンドタイプ
ヨコタ工業¥98,980税込¥108,8781台9日以内出荷小型軽量で対向チップ間隔の狭い個所でも作業が容易、敏速、正確に修正でき、チップのドレッシング作業の合理化、省力化に大きな効果があります。用途電極スポット溶接機の先端チップ修正に。トラスコ品番209-8032寸法(mm)(ホルダ取付部)22.225全長(mm)257質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4チップ径(Φmm)(最大)16
チップドレッサ
ヨコタ工業¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷小型軽量で狭い箇所での作業が容易なナットランナ。用途ボルト・ナットの締結作業ナットの仮付け作業付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:24全長(mm)257質量(kg)1.21高さ(mm)19.5対辺寸法(mm)ボックススパナ:8.9.10.12.13.14(標準品は14)空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400トルク(N・m)4.2(増締なし)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1400ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)8使用ホース径(Φmm)9.5
ドレサット
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷持ちやすいプラスチッククリップです。用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。適合(替刃)DRS-30E厚さ(mm)38全長(mm)150質量(g)150全幅(mm)37材質(グリップ)硬質プラスチック材質(刃)S45CRoHS指令(10物質対応)対応
スーパースポット用クランクチップセット12パイ
ワールドオートツール¥13,980税込¥15,3781セット(2本)4日以内出荷用途スーパースポット用セット内容86mm×1、100mm×1、2本セットチップ全長(mm)86、100危険物の類別非危険物
六角シャンク鉄工ロングドリル
トップ工業(13件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
溶着ダイヤハンドドレッサー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トラスコ品番100-0003材質チップ部(台金):SD30、S45C全長(mm)275質量(g)210グリップ径(Φmm)35
鉄工用ドリルセット
E-Value(44件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(25本)当日出荷刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。材質ハイス(高速度鋼)HSS軸の形状丸軸対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤
ドレッサーホルダ
PICUS(大洋精工)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷蘇る切れ味!!砥石の寿命倍増 150mm(6インチ)から500mm(20インチ)の砥石まで対応。 切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石などが簡単に素早く仕上がり、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。 PICUSドレッサーホルダは焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているので従来品より10倍の耐久性が有ります。刃数12枚から13枚小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを入れて刃の枚数を減らし刃の幅と砥石の厚さを同じ位に調整するようにしてください。全長(mm)265質量(g)800替刃仕様0番28mm適合砥石サイズ6インチ(150mm)から20インチ(500mm)までの研削砥石