カテゴリ

  • バイク純正部品(262)
  • 制御機器(68)
  • 測定用品(63)
  • トラック純正部品(51)
  • 自動車純正部品(32)
  • 切削工具(32)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • バイク部品(20)
  • 農業機械(16)
  • 建築金物(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 家電(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • オフィス家具(8)
  • 電気材料(7)
  • 自転車部品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 介護用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etd」の検索結果

関連キーワード
688件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッター HM390-ETD イスカル

    カッター HM390-ETD

    イスカル
    51,980税込57,178
    1本
    4日以内出荷
  • ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETD-15 イスカル

    ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETD-15

    イスカル
    52,980税込58,278
    1本
    翌々日出荷
    3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
    用途フライス加工用。トラスコ品番112-5093RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 59 EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 59

    EPCOS
    2,898税込3,188
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    コアサイズ = ETD 59。併用可能製品 = SMPSトランス。寸法 = 59.8 x 31.2 x 22.1mm。AL評価 = 5300nH。材質 = N87。奥行き = 22.1mm。長さ = 59.8mm。幅 = 31.2mm。ETD 59フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 空隙なしのフェライトコア
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 11/17/34 EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 11/17/34

    EPCOS
    499税込549
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    コアサイズ = ETD 11/17/34。併用可能製品 = SMPSトランス。寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mm。AL評価 = 2600nH。材質 = N87。奥行き = 17.5mm。長さ = 34mm。幅 = 11.1mm。ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア
    材質N87長さ(mm)34幅(mm)11寸法(mm)34×17×11奥行(mm)17.5基準規格IEC 63093-6RoHS指令(10物質対応)対応併用機器電源トランスアクセサリタイプフェライトコアインダクタンス(nH)2600
  • ヘリ3ミル フレックスフィットタイプヘッド HM390 ETD-M イスカル

    ヘリ3ミル フレックスフィットタイプヘッド HM390 ETD-M

    イスカル
    52,980税込58,278
    1本
    6日以内出荷
    3コーナー使いヘリカル切れ刃のフレックスフィットタイプヘッドです。
    用途フライス加工用。トラスコ品番112-6658RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 54 EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 54

    EPCOS
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    コアサイズ = ETD 54。寸法 = 54.5 x 27.8 x 19.3mm。AL評価 = 4450nH。材質 = N87。奥行き = 19.3mm。長さ = 54.5mm。幅 = 27.8mm。ETD 54フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN27製コア 空隙なしのフェライトコア
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34 EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34

    EPCOS
    769税込846
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    コアサイズ = ETD 34。寸法 = 34 x 17.5 x 11.1mm。AL評価 = 135nH。材質 = N87。奥行き = 11.1mm。長さ = 34mm。幅 = 17.5mm。ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 49 EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 49

    EPCOS
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    コアサイズ = ETD 49。併用可能製品 = SMPSトランス。寸法 = 48.5 x 16.7 x 24.9mm。AL評価 = 525nH。材質 = N87。奥行き = 24.9mm。長さ = 48.5mm。幅 = 16.7mm。ETD 49フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34 EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34

    EPCOS
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コアサイズ = ETD 34。寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mm。AL評価 = 2400nH。材質 = N27。奥行き = 17.5mm。長さ = 34mm。幅 = 11.1mm。ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 44 EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 44

    EPCOS
    929税込1,022
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    コアサイズ = ETD 44。寸法 = 43.8 x 22.5 x 15.2mm。AL評価 = 3500nH。材質 = N87。奥行き = 15.2mm。長さ = 43.8mm。幅 = 22.5mm。コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠. ETD 44フェライトコア. EpcosのETDフェライトコアはIEC51 (CO) 276準拠で、一般にスイッチモード電源トランスなどで用いられます。 ETD形状のフェライトコアは巻き線抵抗を最小限に抑えており、電源トランスの効率が向上させるよう最適化されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー ETD 49 / 25 / 16巻型 EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー ETD 49 / 25 / 16巻型

    EPCOS
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = ETD 49 / 25 / 16巻型。併用可能製品 = ETD 49 / 25 / 16 コア。幅 = 56.2mm。ETD 49フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 39/20/13 EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 39/20/13

    EPCOS
    51,980税込57,178
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    コアサイズ = ETD 39/20/13。併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス。寸法 = 38.9 x 12.8 x 20mm。AL評価 = 2700nH。材質 = N87。奥行き = 20mm。長さ = 38.9mm。幅 = 12.8mm。代表規格 = IEC 61185。EPCOS B66363 ETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコア. EPCOSのB66363シリーズETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。B66363トランスフェライトコアは、スイッチモード電源に最適です。また、小さな容積で理想的な重量性能比を実現しています。ギャップありとなしの製品があります。また、フェライト素材をN27、N87、N97から選択できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34/7/11 EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34/7/11

    EPCOS
    59,980税込65,978
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    コアサイズ = ETD 34/7/11。併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス。寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mm。AL評価 = 482nH。材質 = N87。奥行き = 17.5mm。長さ = 34mm。幅 = 11.1mm。代表規格 = IEC 61185。EPCOS B66361 ETD 34 / 17 / 11トランスフェライトコア. EPCOSのB66361シリーズETD 34 / 17 / 11トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。小さな容積で最適な重量対性能比を実現しており、スイッチモード電源トランスに最適です。ギャップあり品となし品があり、素材はN27、N87、又はN97フェライト材です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工用ドリルセット E-Value

    鉄工用ドリルセット

    E-Value(44件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(25本)
    当日出荷
    刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
    用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。材質ハイス(高速度鋼)HSS軸の形状丸軸対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤
  • 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリル

    トップ工業(14件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
  • 六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ロングドリル

    トップ工業(13件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • 鉄工用ドリルセット E-Value

    鉄工用ドリルセット

    E-Value(1件のレビュー)
    819税込901
    1セット(13本)ほか
    当日出荷
    喰い付きが抜群な鉄工用ドリルセットです。ドリル刃先はシンニング加工で材料への喰いつきが良いです。芯ブレが少なく、切削スピードも抜群です。
    用途一般鋼(鉄)への穴あけ作業。材質ハイス鋼対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・ボール盤
  • 鉄工ドリル&フリードリル E-Value

    鉄工ドリル&フリードリル

    E-Value(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    鉄工ドリル・フリーサイズドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
    用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、フリードリルは穴あけ後のバリ取り・皿取り作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(フリードリル):10シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
  • D-subシリーズ 挿入・引抜工具 JAE(日本航空電子工業)

    D-subシリーズ 挿入・引抜工具

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途コンタクト挿入・引抜工具適合被覆外径Φ1.7mm以下材質プラスチック製
  • 入出力増設ブロック (I/Oユニット) 三菱電機

    入出力増設ブロック (I/Oユニット)

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
  • 断熱ドレンクリア継手 チーズ オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 チーズ

    オーケー器材(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 電設工事用 中タップ・ドリルセット イシハシ精工

    電設工事用 中タップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    18,980税込20,878
    1セット(26本)
    当日出荷
    用途被削材:一般鋼。トラスコ品番302-2617材質タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:合金鋼(SKH)質量(kg)0.89
  • 電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット トップ工業

    電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット

    トップ工業
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。 刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工ドリル&ステップドリル E-Value

    鉄工ドリル&ステップドリル

    E-Value(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    当日出荷
    鉄工ドリル・ステップドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
    用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、ステップドリルは薄鉄板の穴あけ・拡大作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)サイズ(mm)(鉄工)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(ステップドリル)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)最大:鉄5.0、ステンレス2.0、(ステップドリル)最大:鉄・アルミ2.0、ステンレス1.0
  • 3倍ジェットノズル E-Value

    3倍ジェットノズル

    E-Value
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    高効率エアダスターノズル3倍増風タイプです。エアダスター用の交換ノズルです。消費空気量の約3倍の空気吐出量を実現した高機能新開発ノズル採用で効率よくごみを除去します。ノズルの側面の4つの穴から空気を引き込み増風します。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
  • 入出力増設ユニット 三菱電機

    入出力増設ユニット

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。
    ユニット種別入出力増設ユニット
  • CETDL-10 ITT CANNON

    CETDL-10

    ITT CANNON
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
  • 小型同軸コネクタ着脱工具 カナレ電気

    小型同軸コネクタ着脱工具

    カナレ電気
    8,698税込9,568
    1本
    3日以内出荷
    コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
    付属品HBCP-D シリーズ、DCP-C シリーズ
  • アースボンド金具 未来工業

    アースボンド金具

    未来工業
    679税込747
    1個
    翌日出荷
    アースボンド線の取り付けに使用します。
    材質スチール製
  • 六角シャンク鉄工ドリルセット(12本組) トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリルセット(12本組)

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
    用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適ですトラスコ品番722-6772セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0材質高速度鋼(HSS)質量(g)370シャンク径(Φmm)6.35六角シャンク軸
  • HN2P形角形表示灯 IDEC(和泉電気)

    HN2P形角形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ランプ電圧(V)AC/DC24
  • 六角シャンク鉄工ドリル10本ロング・12本標準・12本セット品 トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリル10本ロング・12本標準・12本セット品

    トップ工業
    37,980税込41,778
    1セット(12本)
    翌日出荷
    トラスコ品番100-4624セット内容7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0mm、ケース材質高速度鋼(HSS)質量(g)650シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角シャンク鉄工ドリル5本セット トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリル5本セット

    トップ工業
    3,798税込4,178
    1パック(5本)
    翌日出荷
    刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。 。セット内容:3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5・0mm
    用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能材質高速度鋼(HSS)被削材鉄、アルミ、銅、木材シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 11本組差替え式絶縁トルクドライバーセット Pro-Auto

    11本組差替え式絶縁トルクドライバーセット

    Pro-Auto
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    11本組差替え式絶縁トルクドライバーセットです。最新の適合規格に合格。IEC60900(交流1000V絶縁)。オーバートルクのない空転式。トルクドライバーグリップの末端四角差込部分に、アジャスタブルバーを差し込んでトルク設定します。差替え式:回しながら引くと簡単に脱着できます。
    用途電機自動車ハイブリッド車等の整備作業にセット内容(-)5.5、(+)No2・No3、いじり止め対応穴付きTH20H・25H・30H、いじり止め対応穴付きH3H・4H・5H、トルクドライバーグリップ・アジャスタブルバー、布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)330×270質量(g)760先端サイズ(-)5.5、(+)No2・No3、いじり止め対応穴付きTH20H・25H・30H、いじり止め対応穴付きH3H・4H・5H先端形状マイナス、プラス、いじり止め対応穴付きTH、いじり止め対応穴付きH商品構成セット品
  • フェアリー戸当り 浜国

    フェアリー戸当り

    浜国
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷
    安心の中空構造で衝撃を吸収・汚れが付きにくい・底面R加工で建具取付時に両端がめくれにくい。
    材質エチレン・酢酸ビニル共重合体/スチレン系ゴム(内層)幅(mm)36厚さ(mm)10
  • 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリル

    トップ工業
    2,698税込2,968
    1セット(5本)
    翌日出荷
    刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。
    用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能セット内容2.0・2.5・3.0・3.5・3.8シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 断熱ドレンクリア継手 異径チーズ オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 異径チーズ

    オーケー器材
    879税込967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 収納力抜群!120cm幅引き出し付きハイタイプ本棚【-Classia-クラシア】 ホームテイスト

    収納力抜群!120cm幅引き出し付きハイタイプ本棚【-Classia-クラシア】

    ホームテイスト(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    高さ210cm・幅120cmのハイタイプ大容量収納ラックの登場です!お部屋スッキリ壁面収納!高さと幅で大容量の収納が可能! 可動棚で本だけでなく、小物も自然に収納できます!中段部分は3連の引き出しで文房具などの小物も収納できます! 何でもピッタリ!多目的収納 細部までシッカリ!使いやすい機能 厚く丈夫な棚板で安心 転倒防止バンド付き
    用途事務所の書類や見せたくないものの収納に。材質構造部材:パーチクルボード、MDF質量(kg)(約)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)117.8×30.5×210表面プリント化粧合板
  • 鉄工ドリルセット E-Value

    鉄工ドリルセット

    E-Value
    999税込1,099
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
    用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
  • 温度スイッチ 河村電器産業

    温度スイッチ

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
関連キーワード
...