カテゴリ

  • 研磨材(7)
  • 溶接用品(5)
  • 切削工具(3)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「etd-18f」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドドレッサ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドドレッサ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    軽い力でドレスが可能。 火花が少なく、音も少ないので作業環境がよくなります。
    用途両頭グラインダー用砥石の目立て、角出し、触れ取り用。トラスコ品番338-3229全長(mm)250質量(g)245寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ダイヤ部/22.0×7.0×4.5グリップ径(Φmm)34.5
  • チップドレッサハンドタイプ ヨコタ工業

    チップドレッサハンドタイプ

    ヨコタ工業
    98,980税込108,878
    1台
    9日以内出荷
    小型軽量で対向チップ間隔の狭い個所でも作業が容易、敏速、正確に修正でき、チップのドレッシング作業の合理化、省力化に大きな効果があります。
    用途電極スポット溶接機の先端チップ修正に。トラスコ品番209-8032寸法(mm)(ホルダ取付部)22.225全長(mm)257質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4チップ径(Φmm)(最大)16
  • チップドレッサ ヨコタ工業

    チップドレッサ

    ヨコタ工業
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    小型軽量で狭い箇所での作業が容易なナットランナ。
    用途ボルト・ナットの締結作業ナットの仮付け作業付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:24全長(mm)257質量(kg)1.21高さ(mm)19.5対辺寸法(mm)ボックススパナ:8.9.10.12.13.14(標準品は14)空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400トルク(N・m)4.2(増締なし)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1400ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)8使用ホース径(Φmm)9.5
  • 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリル

    トップ工業(14件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
  • ゲート(R)サイド (W2) MAZDA(マツダ)

    ゲート(R)サイド (W2)

    MAZDA(マツダ)
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
  • スーパーチップ(チップ部のみ) NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーチップ(チップ部のみ)

    NORITAKE(ノリタケ)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    用途に応じて3つの穴を使い分けできます
    質量(g)約60
  • R型電極チップ パナソニックコネクト

    R型電極チップ

    パナソニックコネクト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • F型電極チップ パナソニックコネクト

    F型電極チップ

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 超小型スポット溶接装置 アズワン

    超小型スポット溶接装置

    アズワン
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
  • E型電極チップ パナソニックコネクト

    E型電極チップ

    パナソニックコネクト
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質CuCr#2
  • ドレッサー替刃 PICUS(大洋精工)

    ドレッサー替刃

    PICUS(大洋精工)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(48枚)
    当日出荷
    PICUS(大洋精工)のTS-24NとTS-24Sに使用可能。
  • クランクチップ パナソニックコネクト

    クランクチップ

    パナソニックコネクト
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    材質CuCr寸法C(mm)40テーパー1/10寸法A(Φmm)16
  • ドレサット SK(新潟精機)

    ドレサット

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    持ちやすいプラスチッククリップです。
    用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。適合(替刃)DRS-30E厚さ(mm)38全長(mm)150質量(g)150全幅(mm)37材質(グリップ)硬質プラスチック材質(刃)S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパースポット用クランクチップセット12パイ ワールドオートツール

    スーパースポット用クランクチップセット12パイ

    ワールドオートツール
    13,980税込15,378
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    用途スーパースポット用セット内容86mm×1、100mm×1、2本セットチップ全長(mm)86、100危険物の類別非危険物
  • 6x13x7mm ボンドドレッサー(粗) エスコ

    6x13x7mm ボンドドレッサー(粗)

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827PB-1
  • 六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ロングドリル

    トップ工業(13件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • 溶着ダイヤハンドドレッサー TRUSCO

    溶着ダイヤハンドドレッサー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番100-0003材質チップ部(台金):SD30、S45C全長(mm)275質量(g)210グリップ径(Φmm)35
  • 鉄工用ドリルセット E-Value

    鉄工用ドリルセット

    E-Value(44件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(25本)
    当日出荷
    刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
    用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。材質ハイス(高速度鋼)HSS軸の形状丸軸対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤
  • チップホルダー パナソニックコネクト

    チップホルダー

    パナソニックコネクト
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
  • ドレッサーホルダ PICUS(大洋精工)

    ドレッサーホルダ

    PICUS(大洋精工)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    蘇る切れ味!!砥石の寿命倍増 150mm(6インチ)から500mm(20インチ)の砥石まで対応。 切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石などが簡単に素早く仕上がり、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。 PICUSドレッサーホルダは焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているので従来品より10倍の耐久性が有ります。
    刃数12枚から13枚小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを入れて刃の枚数を減らし刃の幅と砥石の厚さを同じ位に調整するようにしてください。全長(mm)265質量(g)800替刃仕様0番28mm適合砥石サイズ6インチ(150mm)から20インチ(500mm)までの研削砥石