カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 建築金物(1)

「eth-6」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRE-TH655 UNION(ユニオン)PRE-TH655UNION(ユニオン)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
材質ステンレス ミラー質量(kg)0.08寸法21.8×20×30ボード厚さ(mm)対応:16~22取付ビスM4
産業用イ-サネットケ-ブル 倉茂電工産業用イ-サネットケ-ブル倉茂電工
78,980税込86,878
1巻(100m)
4日以内出荷
Cat6A(10G BASE-T対応)産業用Ethernetケーブル2重シールド(各対ALテープ+一括編組)によるより優れた耐ノイズ性
サイズ26AWG×4Pケーブル長(m)100材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)発泡ポリエチレン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat6A
ETスタンド 大阪魂ETスタンド大阪魂(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スタックされたE形止め輪をスタンドのレールに差し込み、テープをはがすだけで使用できますので、作業中の補充も簡単です。 シンプルな作りで堅牢ですから作業中のトラブルがありません。
用途E形止め輪取付工具 200ピース用
Aruba AP-655 (JP) Tri-radio 4x4:4 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-655 (JP) Tri-radio 4x4:4 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus APHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/150、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):動作不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB、eth1 使用不可、全ラジオ2×2質量(g)1800タイプMIMO:4×4:4電源(V)DC12規格11ax接続同時接続サポート:Tri Band外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×260×60機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W最大消費電力(W)36(DC)、40.3(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加14.3(DC)、16.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~50インターフェイス2×5GE位置屋内アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給周波数帯域(GHz)2.4/5/6コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.9.0.0/10.4.0.0、Instant OS:8.10.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3at/bt
内部拡張 シュナイダーエレクトリック内部拡張シュナイダーエレクトリック
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
46,980税込51,678
1個
82日以内出荷
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI16点 (プラスチック)
型番2701533RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
82日以内出荷
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI1O6点 (プラスチック)
型番2701534RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
82日以内出荷
MODBUS/TCP用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
型番2701536RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI8点、DO8点 (プラスチック)
型番2701532RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
MODBUS/TCP用 DI8点 DO4点(2A) (プラスチック)
型番2701535RoHS指令(10物質対応)対応