小さい穴の深さ測定に最適です。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
用途精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。
仕様データ出力端子あり
付属品USB受信機:USB-K1
電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)80
ロッド径(Φmm)1.5
デプスバーが細く深い穴に最適
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
電源SR44 1個
寸法D(mm)Φ1.5
寸法B(mm)80
最小表示(mm)0.01
特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
デプスバーがΦ1.5mmと細いので小径穴の深さ測定に最適。
送信機がデジタル表示機に内蔵されております。
アンサーバック方式採用によりデータ送信が確実です。
寸法D(Φmm)1.5
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
最小読取値(mm)0.01
使用電池CR2032
1台
¥78,980
税込¥86,878
8日以内出荷
スタックされたE形止め輪をスタンドのレールに差し込み、テープをはがすだけで使用できますので、作業中の補充も簡単です。
シンプルな作りで堅牢ですから作業中のトラブルがありません。
用途E形止め輪取付工具
200ピース用
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/150、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):動作不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB、eth1 使用不可、全ラジオ2×2
質量(g)1800
タイプMIMO:4×4:4
電源(V)DC12
規格11ax
接続同時接続サポート:Tri Band
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×260×60
機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W
最大消費電力(W)36(DC)、40.3(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加14.3(DC)、16.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
外装樹脂/金属
動作モードUAP
動作温度(℃)0~50
インターフェイス2×5GE
位置屋内
アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト
給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給
周波数帯域(GHz)2.4/5/6
コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)
ソフトウェアバージョンArubaOS:8.9.0.0/10.4.0.0、Instant OS:8.10.0.0
PoE対応PoE PD(PoE In):802.3at/bt
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
本製品は、製品や管理ボックスへの収容に適した小型VPN ルーターです。さまざまな機器が混在するネットワーク環境において、ご利用の装置へAT-AR2010Vを組み合わせることで管理者とのVPNを構築し、管理者がデバイスとデータを安全に運用することができます。
質量(g)560
適合規格CE・安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)・EMI規格(VCCIクラスA)・EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×42.5
インターフェースETH(WAN/LAN)(10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2)、コンソール(RS-232(RJ-45コネクター))、USB(USB2.0、タイプA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
保管温度(℃)-20~60
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度(%)保管時:95以下(結露なきこと)
1個
¥78,980
税込¥86,878
13日以内出荷
MODBUS/TCP用 DI8点 DO4点(2A) (プラスチック)
型番2701535
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
関連キーワード