カテゴリ

  • 作業服(1,413)
  • パソコン/周辺機器(1,078)
  • 制御機器(1,068)
  • 家電(842)
  • 測定用品(789)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(450)
  • 機構部品(446)
  • バイク部品(365)
  • 学童・教育用品(359)
  • メカニカル部品(300)
  • 科学研究・開発用品(236)
  • バイク純正部品(216)
  • トラック純正部品(211)
  • カー用品(122)
  • 安全用品(121)
  • 梱包用品(119)
  • 電気材料(112)
  • 自動車純正部品(110)
  • FA担当者のオススメ新商品(93)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(92)
  • 空調・照明・電設資材(81)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • オフィス家具(70)
  • 店舗什器・備品(51)
  • 作業工具(47)
  • 事務用品(42)
  • 電動工具(41)
  • 防犯用品(40)
  • 農業機械(40)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • ヘルスケア(32)
  • 建築金物(31)
  • 自転車部品(29)
  • 測量用品(土木/建設)(24)
  • 測定関連サービス(24)
  • 卓上消耗品(23)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
  • バッテリー・電装(21)
  • 防災用品(20)
  • 溶接用品(18)
  • 医療(16)
  • 清掃用品(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 日用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 物流用品(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 住設機器(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 切削工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 理美容(7)
  • 介護用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 手袋(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 安全保護具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 研磨材(2)
  • 完成車(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農具(2)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eth」の検索結果

9,425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ETH エルゴチューブラーハンドル イマオコーポレーション

    ETH エルゴチューブラーハンドル

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    エルボ内部の六角穴付きボルトを締付けることによりグリップの回転を防ぎます。 ハンドル内側からはM10の六角穴付きボルト、または六角ボルトを使用し、外側からはボルトを挿入し、六角ナットにて取付けできます。 サイドキャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)397RoHS指令(10物質対応)対応
  • RA3ETH9-10-4 MULTIMEC

    RA3ETH9-10-4

    MULTIMEC
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
  • RA3ETH9-08-0 MULTIMEC

    RA3ETH9-08-0

    MULTIMEC
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
  • H-35用 USB/Ethernet充電台CRD35-ETH オプトエレクトロニクス

    H-35用 USB/Ethernet充電台CRD35-ETH

    オプトエレクトロニクス
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ハンディターミナルH-35専用のUSB/Ethernet 通信に対応した充電クレードルです。
    用途H-35用 USB/Ethernet充電台CRD35-ETH 。限定商品のため個別発注必要です。 。ハンディターミナルH-35 専用のUSB 通信とEthernet 通信に対応した充電クレードルです。※1 本機をご使用になる際にはH-35 にラバープロテクターXF4ACC35(オプション品)の装着が必要になります。※2 2つの通信方式で同時に接続することは出来ません。 。保証期間:1年間ブラック質量(g)約180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×80保護等級規定なしインターフェースUSB2.0 (Type-C)10BASE-T/100BASE-TX (RJ45)保証期間1年間動作温湿度範囲0~50℃/湿度は規定なし保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH(非結露)LED【インジケーター】電源LED
  • 入力ユニット PSI-MODEM-SHDSL/ETH SIEMENS

    入力ユニット PSI-MODEM-SHDSL/ETH

    SIEMENS
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
    寸法(mm)73×15×58シリーズPSI-MODEM-SHDSL/ETH定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数8
  • ROLINE GOLD HDMI High Speed c/w Eth ROLINE

    ROLINE GOLD HDMI High Speed c/w Eth

    ROLINE
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH RS PRO

    RS HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    規格UL 20276シールド銅ホイルシース色コネクタAHDMIコネクタBHDMIケーブルタイプHDMIケーブル許容電圧(V)30コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス
  • RS HDMI HS Cable+Eth  A-A M/M LSOH RS PRO

    RS HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH

    RS PRO
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    規格UL 20276材質(シース)PVCシールド銅ホイルシース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIケーブルタイプHDMIケーブル許容電圧(V)30コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス
  • ROLINE HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH ROLINE

    ROLINE HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH

    ROLINE
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROLINE HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSH ROLINE

    ROLINE HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSH

    ROLINE
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • ワイヤレスHDMI to HDMI プリンストン

    ワイヤレスHDMI to HDMI

    プリンストン(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    当日出荷
    HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
    電源USB対応HDCP:V1.4解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機:USB-C/HDMI、受信機:USB-C/HDMI接続台数1伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1箱(15m×1巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に
  • ネオジウム磁石フック ブロードウォッチ

    ネオジウム磁石フック

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
    用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。シルバー直径(Φmm)20Φmm外径×高さH(Φmm×mm)20×12耐荷重(kg)垂直:15、水平:5特性強力自重(g)19
  • ワイヤレススイッチ 受信機 シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ 受信機

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
  • ETC取付基台 ENDY

    ETC取付基台

    ENDY(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ETCを純正位置にきれいにピッタリ収納できます。
  • 8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセット Pro-Auto

    8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセット

    Pro-Auto
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセットです。最新の適合規格に合格。IEC60900(交流1000V絶縁)。差替え式:グリップハンドルに装着、グリップホルダーに装着の2通りの使い方ができます。いじり止め対応穴付き
    用途電機自動車ハイブリッド車等の整備作業にセット内容TH8・TH10・TH15・TH20・TH30・TH40・グリップハンドル・クリップホルダー・布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)295×215質量(g)295
  • ETC取付ホルダー ホンダ N-BOX 用 ENDY

    ETC取付ホルダー ホンダ N-BOX 用

    ENDY
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    市販のセパレートタイプETC車載器を車両の純正位置にピッタリ取り付けできるETC車載器取付基台です。
    用途<適合車種 >。・N-BOX(JF5/JF6)R5.10~。・N-BOX(JF3/JF4 H29.9~R5.9)は加工して対応します。・耐熱ABS軽量タイプ。<製品構成>。・ETC取付基台。・ねじ。・スポンジテープ
  • 着脱工具 カナレ電気

    着脱工具

    カナレ電気
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
  • メジャーリング リードハンマー・ジャパン

    メジャーリング

    リードハンマー・ジャパン
    21,980税込24,178
    1セット(120個)
    当日出荷
    メジャーリングは組成、粒度、成型等、厳密な管理の基に製造されています。 直径を測定することにより焼成温度のバラツキのチェックが行えます。 定期的に使用することにより、焼成炉の温度異常、統計的品質管理に利用できます。 焼成条件の共通化が可能となります。
    用途ファインセラミックス、電子セラミックス、陶磁器製品などの焼成管理。 工業炉の温度管理。
  • 絵本棚付トイハウスラック アイリスオーヤマ

    絵本棚付トイハウスラック

    アイリスオーヤマ
    8,498税込9,348
    1台
    翌日出荷
    絵本やおもちゃが収納できる絵本棚付トイハウスラックです。絵本棚は2段で表紙を見せて収納できるので、見たい本をすぐ取り出せます。ケースは色分けされているので、「どこに何を片付ける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし、楽しくお片付けができます。安全性を考慮した前倒れ防止脚パーツ付きです。簡単組立で小さなお子様のいるご家庭でも隙間時間で組み立て可能です。
    材質本体:プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード、ケース:ポリプロピレン、ポール:塩化ビニル被覆鋼管、脚パーツ:ABS樹脂質量(g)11350耐荷重(kg)全体16、本棚1段あたり3、ケース1個あたり(大)3、(小)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)863×347×798ケース寸法(mm)(大)408×312×128、(小)203×312×128
  • E形止め輪 Eリングホルダー(ETホルダー・Aタイプ)(鉄/生地) オチアイ

    E形止め輪 Eリングホルダー(ETホルダー・Aタイプ)(鉄/生地)

    オチアイ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質表面処理生地
  • ワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストン

    ワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】

    プリンストン
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを2個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)、端末側(送信機)に電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。
    付属品受信機、送信機、USB-CtoAケーブル×2、USB-ACアダプター×2仕様HDCP:V1.4質量(g)送信機:約43、受信機:約43電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機、受信機:HDMI伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
  • iPad A16/第10世代 対応 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型  薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット 軽量 ブラック 2025 2022 互換品 メディアカバーマーケット

    iPad A16/第10世代 対応 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型 薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット 軽量 ブラック 2025 2022 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    【薄型・軽量設計】。iPad本体のスリムな形態を生かす薄型・軽量タイプのケースです。長時間の持ち運びや、複数台を一括運用するシーンでも取り回ししやすい設計です。【2段階のスタンド機能】。フラップ部分を折りたたむことで、動画視聴やWeb会議向きの高めの角度と、タイピングやメモ入力に適した低めの角度の2パターンで立て掛けることができます。【細部まで配慮した保護設計】。外側には、傷や汚れが付きにくい合成皮革(ソフトレザー)を採用し、バッグ内での擦れやホコリの付着を軽減します。タブレット本体をはめ込む部分には弾力のあるシリコン素材を使用しており、装着しやすく、ぴったりフィットして本体をしっかり守ります。さらに、背面カメラ周辺部までカバーする形状で、レンズまわりのキズつきなど日常使いでの擦り傷を抑えます。また、ケースを付けたまま充電用ケーブルを接続できます。【オートスリープ対応】。フラップの開閉に連動して画面のスリープ/復帰ができるオートスリープ機能に対応しています。電源ボタン操作の手間を減らし、不要なバッテリー消費を抑えます。【適用型番】。A3354/A3355/A3356/A2696/A2757/A2777/A3162
    用途・オフィスや店舗、学校などで使用するiPadの保護およびスタンド用カバーとして。・Web会議、動画マニュアル表示、受付端末、授業・研修用端末など、タブレットを立て掛けて使用するシーンに。適合機種iPad A16/第11世代(2025年)、第10世代(2022年)材質カバー外側 (表面):合成皮革、タブレット装着部 (内側トレイ):シリコン寸法(mm)255×180ブラック質量(g)217タイプ手帳型特性薄型、軽量、スタンド機能、オートスリープ機能
  • タンク型用予備タンク 帝国繊維

    タンク型用予備タンク

    帝国繊維
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    冷却下着タンク型の予備タンクです。事前に予備タンクを凍らせておく事により冷却持続時間が延び快適に作業可能です。
    トラスコ品番206-5494適合機種SCB-14002-S、SCB-14002-F、SCB-14002-XXL質量(g)110タンク容量(mL)800
  • 電子セオドライト PENTAX

    電子セオドライト

    PENTAX
    379,800税込417,780
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ETH-500シリーズは、鮮明なセグメント液晶を採用。手間の掛からないアブソリュートエンコーダ搭載の簡単・便利にお使いいただけるセオドライトです。 明るくてシャープな大口径レンズにより明解な観測を実現!正反両面に照明装置付きの大型ディスプレイを搭載しています。墨出し、正反の角度確認も大変便利にお使いいただけます。 簡単にボタン一つで操作できる、左右両方向の水平角測定が可能です。任意の位置での水平角ゼロセットや水平角ホールド機能。また、誤差防止の警告ブザー搭載等、多彩な機能を装備しています。 防塵防水IP44。多少の雨でも安心してお使いいただけます。 ワンタッチ式電池ボックス2個付き。電源は単3形乾電池を4本使用します。電池ボックスは、本体装着用のほかに1個付いています。ワンタッチ式で着脱可能なため、電池交換も容易に行えます。
  • 920MHz無線イーサネットゲートウェイ CONTEC(コンテック)

    920MHz無線イーサネットゲートウェイ

    CONTEC(コンテック)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    イーサネットを920MHz帯域の無線に変換するイーサネットゲートウェイ。ワイヤレスI/Oシリーズのターミナル(子機)からのデータをイーサネット経由でパソコンに送受信可能。
    使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×64×24
  • エンプラ トルク ヒンジ イマオコーポレーション

    エンプラ トルク ヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。 難燃性UL94-HB認証。
    材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~65材質(ピン)ポリカーボネイト旋回角度(°)最大275材質(調整ネジ)SUS303材質(ボス)SUS303
  • ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    77,980税込85,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    小さい穴の深さ測定に最適です。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
    用途精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。付属品USB受信機:USB-K1仕様データ出力端子あり電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)1.5
  • 絵本棚付トイハウスラック アイリスオーヤマ

    絵本棚付トイハウスラック

    アイリスオーヤマ
    8,798税込9,678
    1台
    翌々日出荷
    色分けされていることで「どこに何を片付ける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし楽しくお片付けができる収納用品です。表紙を見せて収納できるので、見たい本をすぐ取り出せます。ボックスはぬいぐるみやブロックなどを収納できます。上段は絵本棚になっており、上段は絵本、下段はおもちゃなど、物を分けて収納できます。絵本棚は表紙が見える状態で収納でき、読みたい本をすぐに見つけられます。ボックスは2,3色、大×2 小×4で分けられているため、大きいものから細かいものまで片付けでき、お子様とのルールを決めやすいカラーリングです。安定感のある広いふち幅。お子様でも安心の角丸設計です。
    材質【ボックス】ポリプロピレン、【ポール】塩化ビニル被覆鋼管、【本体】プリント紙化粧繊維板(MDF) 、プリント紙化粧パーティクルボード、【脚パーツ】ABS樹脂耐荷重(kg)<本棚>3、<ボックス>【大】3、【小】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<ボックス>【大】408×312×128、【小】203×312×128本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)863×347×798総耐荷重(kg)16
  • 電子セオドライト本体 PENTAX(ペンタックス)

    電子セオドライト本体

    PENTAX(ペンタックス)
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。
    用途建築工事などの水平直角出しや鉛直角出しに。トラスコ品番485-1463電源単3乾電池×4本(付属)最小表示20″または10″を選択倍率30倍精度【標準偏差】20″倍率(倍)30保護等級IP44分解力3″電池寿命47時間合焦距離最短1.35m
  • 電子セオドライト PENTAX(ペンタックス)

    電子セオドライト

    PENTAX(ペンタックス)
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。 用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。 アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。
    用途建築工事などの水平直角出しや鉛直角出しにトラスコ品番851-1243質量(kg)4.5電源単3乾電池×4本(付属)最小表示5”または1”を選択倍率(倍)30保護等級IP44最短合焦距離1.35m
  • T-リーゾ 嵌合高蓋 エフピコ

    T-リーゾ 嵌合高蓋

    エフピコ
    22,980税込25,278
    1ケース(50枚×18袋)
    3日以内出荷
    MSDリーゾシリーズの蓋です。カチッとはまるかん合タイプ。
    材質エコOPET直径(Φmm)180高さ(mm)47商品タイプ
  • iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型  薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット 軽量 ブラック 2021 2020 2019 互換品 メディアカバーマーケット

    iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型 薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット 軽量 ブラック 2021 2020 2019 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    【薄型・軽量設計】。iPad本体のスリムな形態を生かす薄型・軽量タイプのケースです。長時間の持ち運びや、複数台を一括運用するシーンでも取り回ししやすい設計です。【2段階のスタンド機能】。フラップ部分を折りたたむことで、動画視聴やWeb会議向きの高めの角度と、タイピングやメモ入力に適した低めの角度の2パターンで立て掛けることができます。【細部まで配慮した保護設計】。外側には、傷や汚れが付きにくい合成皮革(ソフトレザー)を採用し、バッグ内での擦れやホコリの付着を軽減します。タブレット本体をはめ込む部分には弾力のあるシリコン素材を使用しており、装着しやすく、ぴったりフィットして本体をしっかり守ります。さらに、背面カメラ周辺部までカバーする形状で、レンズまわりのキズつきなど日常使いでの擦り傷を抑えます。また、ケースを付けたまま充電用ケーブルを接続できます。【オートスリープ対応】。フラップの開閉に連動して画面のスリープ/復帰ができるオートスリープ機能に対応しています。電源ボタン操作の手間を減らし、不要なバッテリー消費を抑えます。【適用型番】。A2602/A2604/A2603/A2605/A2270/A2428/A2429/A2430/A2197/A2200/A2198
    用途・オフィスや店舗、学校などで使用するiPadの保護およびスタンド用カバーとして。・Web会議、動画マニュアル表示、受付端末、授業・研修用端末など、タブレットを立て掛けて使用するシーンに。適合機種iPad 第9世代(2021年)、第8世代(2020年)、第7世代(2019年)材質カバー外側 (表面):合成皮革、タブレット装着部 (内側トレイ):シリコン寸法(mm)255×180ブラック質量(g)199
  • レディースサイズグローブ Ethel V&A MECHANIX WEAR

    レディースサイズグローブ Ethel V&A

    MECHANIX WEAR
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    ヴィクトリア&アルバート博物館貯蔵の美術品から着想を得た生地を使用したEthelシリーズです。 手のひらと指先に使用された人工皮革が手を保護します。 袖口がゴム製になっており手首にぴったりフィットします。 通気性の高いTrekDry素材により快適な使い心地です。 洗濯機で洗うことができます。
    用途多目的、ガーデニングやDIYに材質手のひら:人工皮革、甲:ポリエステル96%、スパンデックス4%厚さ(mm)0.8質量(g)130EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
  • ペン エチルアルコール濃度計 アタゴ

    ペン エチルアルコール濃度計

    アタゴ
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    「挿す」「浸す」「当てる」3つの測定が可能なPENシリーズ
    用途エタノールの測定電源単4アルカリ乾電池1本本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8目盛仕様エチルアルコール濃度使用可能温度範囲10~100測定モード通常モード(1回毎の測定)電池寿命約8000回測定(アルカリ乾電池使用時)防水保護等級JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
  • ネオジウム磁石フック黒色 ブロードウォッチ

    ネオジウム磁石フック黒色

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
    用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。直径(Φmm)20Φmm外径×高さH(Φmm×mm)20×12耐荷重(kg)垂直:15、水平:5特性強力自重(g)19
  • マグネットフック 直径22mm 垂直耐荷重5kg (シルバー) ブロードウォッチ

    マグネットフック 直径22mm 垂直耐荷重5kg (シルバー)

    ブロードウォッチ
    799税込879
    1個
    欠品中
    【強力磁石でピタッと吸着】超強力なネオジム磁石を採用したマグネットフックで、金属製のタイルや壁にピタッと吸着します。【吊り下げ・収納】カラビナ付きなので、ひもをひっかけて設置するなど、使い方は色々。マグネット部分とカラビナは分離可能で別々に使うこともできます。額・カレンダーなどを吊り下げて飾る他、キッチン道具や工具などを壁に並べてスッキリと収納にも役立ちます。【耐荷重】耐荷重は水平約5kgと、小さくても強力。(接地面の形状・厚みなどにより耐荷重は異なります。)。バッグなどの袋物をかけてご使用ください。
    その他【磁石】ネオジウム荷重垂直:5kg 、水平:1kg寸法(Φcm)【マグネット部】2.2
  • アイン×スマッシュ消しゴム ぺんてる(アストラム)

    アイン×スマッシュ消しゴム

    ぺんてる(アストラム)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    シャープペンでは珍しく「先金(さきがね)」と呼ばれるペン先部分と、グリップが一つのパーツでできています。 グリップとペン先が一体化しているため、筆記中にペン先が緩むことがなく安定した書き心地が続きます。 小さな四角のラバーが特徴的なグリップは、指先にフィットし、滑らずしっかり握ることができます。 前軸全体が真ちゅう製のため、ペン先側がやや重い低重心となり、バランスの良い書きやすさを実現しています。 製図用シャープペンなどに使われているプロ用の4mmパイプを採用。 紙面が見やすく、筆記がはかどります。 内蔵した芯の硬度が一目でわかる、芯硬度表示窓。 製図用シャープペン由来のプロ仕様を感じさせます。 押し心地がよい大型ラバーノックが、筆記のはじまりを促します。
    ブラックシリーズアイン入数1個繰り返し・詰め替え対応
...