カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(207)
  • 事務用品(19)
  • メカニカル部品(14)
  • 切削工具(10)
  • オフィス家具(7)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • 測定用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etp d」の検索結果

300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    4,098税込4,508
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70センタリング機能なし
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    9,298税込10,228
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
  • ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Tシリーズ

    三木プーリ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    許容トルク(N・m)130適合軸径(Φmm)20ねじ径M14-M5×12ねじ径M22-M5
  • ETPブッシュ ETP-A-Bシリーズ(六角ボルト仕様) 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-A-Bシリーズ(六角ボルト仕様)

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 一体構造 ・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。 高トルク ・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。クランピングボルトに六角ボルトを採用し、スライド方向に余裕が無い場所でも取付けできます。
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
  • ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

    三木プーリ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。 本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
  • ETPブッシュ ETP-A-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-A-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 一体構造 ・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。 高トルク ・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80
  • ETPブッシュ ETP-A-Rシリーズ(ステンレス仕様) 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-A-Rシリーズ(ステンレス仕様)

    三木プーリ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 一体構造 ・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。 高トルク ・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。本体の材質にステンレス材を使用した防せい仕様です。
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80
  • ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-05 イスカル

    ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-05

    イスカル
    25,980税込28,578
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッター HM390-ETP イスカル

    カッター HM390-ETP

    イスカル
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
  • ナンミル エンドミル HM390 ETP-04 イスカル

    ナンミル エンドミル HM390 ETP-04

    イスカル
    25,980税込28,578
    1本
    翌日出荷
    最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。
    用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TPKR 0401-PCTRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリ3ミル フレックスフィットタイプヘッド HM390 ETP-M イスカル

    ヘリ3ミル フレックスフィットタイプヘッド HM390 ETP-M

    イスカル
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    3コーナー使いヘリカル切れ刃のフレックスフィットタイプヘッドです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-10 イスカル

    ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-10

    イスカル
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-MM-05 イスカル

    ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-MM-05

    イスカル
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
    用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TP/T 0502PDRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナンミル マルチマスターねじ式アダプター HM390 ETP-MM-04 イスカル

    ナンミル マルチマスターねじ式アダプター HM390 ETP-MM-04

    イスカル
    26,980税込29,678
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。
    用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TPKR 0401-PCTRRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKD

    パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)

    CKD
    12,925税込14,218
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
    ポート数5
  • パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド) CKD

    パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)

    CKD
    24,100税込26,510
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
    ポート数5
  • ETP-Tブッシュ 三木プーリ

    ETP-Tブッシュ

    三木プーリ
    269,800税込296,780
    1個
    12日以内出荷
    仕様標準仕様シリーズETP-T
  • リフラーヤスリセット RF STRAUSS

    リフラーヤスリセット RF

    STRAUSS
    41,980税込46,178
    1セット(5本)
    8日以内出荷
    種別5本組(5種類セット)形状セット全長L(mm)155
  • ETPブッシュ 三木プーリ

    ETPブッシュ

    三木プーリ
    38,980税込42,878
    1個
    22日以内出荷
    仕様六角ボルト仕様シリーズETP-A-B締付トルク(N・m)32
  • ヘリIQミル エンドミル ホルダー イスカル

    ヘリIQミル エンドミル ホルダー

    イスカル
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
    材質スチール
  • バックパック D'Addario

    バックパック

    D'Addario
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    プレイヤー、ローディー、エンジニア必携。機材を安全かつスマートに持ち運ぶ究極のバックパック、D'Addario Backline Gear Transport Pack。8つ以上の独立した収納スペースと調整可能なパーテーションを備え、ケーブル、マイク、ペダル、ツール、さらにはラップトップまで、あらゆるギアを整理して収納できます。頑丈な構造、耐水性ジッパー、快適なパッドにより、悪天候下での移動や長距離の運搬でも機材を保護し、身体への負担を軽減。ライブやスタジオへの移動をこれ一つで快適に。・8つ以上の独立した収納スペースと調整可能なパーテーション。・ケーブル、マイク、ペダル、ツールなどを効率的に整理・収納。・ラップトップやタブレット用のパッド入り専用ポケット搭載。・耐久性の高い素材と耐水性ジッパーで機材を保護。・快適なパッド付きストラップと背面で運搬時の負担を軽減。・両サイドにマイクスタンドやボトルを固定できるストラップ付き。・製品名:Backline Gear Transport Pack。・型番:PW-BLGTP-01。・ブランド:D'Addario (Planet Waves)。・タイプ:機材用バックパック (リュック)。・主な収納対象:各種楽器アクセサリー、ケーブル、マイク、エフェクター、ラップトップ/タブレットなど。・耐水性:あり (ジッパー含む)。・JANコード:0019954317966
  • 900D HF Noxudol(ノックスドール)

    900D HF

    Noxudol(ノックスドール)
    3,598税込3,958
    1個(1L)
    4日以内出荷
    車体下部の防錆として最も実績のある厚膜強粘着タイプ。飛び石や微振動による摩耗からも強固にガードします。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。
    用途自動車用アンダーコート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 900D HF エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    900D HF エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)
    2,398税込2,638
    1個(500mL)
    4日以内出荷
    車体下部の防錆として最も実績のある厚膜強粘着タイプ。飛び石や微振動による摩耗からも強固にガードします。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。
    用途自動車用アンダーコート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • UM1600D HF Noxudol(ノックスドール)

    UM1600D HF

    Noxudol(ノックスドール)
    3,598税込3,958
    1個(1L)
    4日以内出荷
    アスファルトベースにファイバーを配合した超厚膜タイプ。防錆能力だけでなく、走行時のロードノイズを低減する防音効果も発揮。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。
    用途自動車用アンダーコート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V PIAA

    純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V

    PIAA
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    当日出荷
    純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン。W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!。放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!。放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。D4S・35W・12V。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
    用途純正交換 HID 用 LED バルブ電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD4S明るさ(Lm)10000光色蒼白光
  • 3Dプリンター Creator5 Pro Flash Forge

    3Dプリンター Creator5 Pro

    Flash Forge
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    最大4ツールヘッドによるマルチカラー造形。独立したツールヘッドにより、フィラメント切替時の待機時間を抑え、効率的な出力が可能です。エンクロージャー構造による安定した造形環境。外部環境の影響を抑え、庫内温度を一定に保つことで、反りや割れの発生を軽減し、安定した造形を可能にします。チャンバー加熱による高温素材への対応。最大約65℃のチャンバー加熱に対応し、ABS・ASA・PC・PAなどの素材においても、寸法精度の高い造形を支えます。最適化された空気循環設計。庫内の空気循環を最適化することで、PLA・TPU・PETGなどの素材においても安定した造形品質を維持します。高性能エアフィルター搭載。H13 HEPAフィルターおよび活性炭フィルターを搭載し、造形時に発生する微粒子やVOCを低減します。
    仕様●エクストルーダー数:4個(独立ツールヘッド)●造形サイズ:256×256×256mm●積層ピッチ:0.1-0.4mm●ノズル径:0.4mm(標準)0.25/0.6/0.8mm(オプション)●最大ベッド温度:120℃●ダイナミックフローキャリブレーション:対応(フルオートレベリング)●フィラメント切れ・絡み検知:対応●ノズル詰まり検知:対応●停電復旧機能:対応●リモートモニタリング:対応(フルHDカメラ内蔵:1920×1080/30fps)●対応スライサーソフト:Orca-Flashforge、OrcaSlicer●ドア開放検知:対応●自動循環エアシステム:対応●チャンバー加熱:対応(65℃)●空気濾過システム:HEPA 13+活性炭●対応フィラメント:PLA/PLA-CF/PETG/PETG-CF/PET/PET-CF/ABS/ABS-CF/ASA/PA/PA-CF/TPU (90A-95A)/PC/PC-ABS/PAHT-CF/PPA-CF(GF)/PPS-CF本体寸法(mm)520×443×722(チューブ・ホルダー含む)対応OSWindows、MacOS接続方式USB/Wi-Fi(2.4GHz/5GHz対応)最大消費電力(W)1200電源(AC V)100~120/200~240(50/60Hz)ディスプレイ4インチフルカラータッチスクリーン(800×480)
  • 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12V PIAA

    純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12V

    PIAA
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    当日出荷
    純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン。W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!。放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!。放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。D2S・35W・12V。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
    用途純正交換 HID 用 LED バルブ蒼白光電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD2S明るさ(Lm)10000
  • Magigoo Supergrip フレキシブルビルドプレート専用 3Dプリント用接着剤 50ml Magigoo

    Magigoo Supergrip フレキシブルビルドプレート専用 3Dプリント用接着剤 50ml

    Magigoo
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    Magigoo Supergripは、PEI(スムース/テクスチャ)、PC、サテンシートなど、柔軟・樹脂系ビルドプレート向けに開発された次世代3Dプリンター用接着剤です。PLA、PETG、ABS/ASA、TPUをはじめとする幅広い材料に対応しています。
  • SFP+モジュール/HPE J9150D互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/HPE J9150D互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    HPE J9150D互換モジュール:HPE FlexFabric、6120XG、6120Gなどのスイッチで使用可能。仕様:10GBASE-SR/10Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:300m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • ポジロック PSL-Kシリーズ 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ

    三木プーリ
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • ショルダーベルト パット付 E-Value

    ショルダーベルト パット付

    E-Value(7件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    D環付ポップアップバッグ・ツールバッグに取り付け可能です。ツールバッグ取付け用ショルダーベルトです。パット付です。
    用途ツールバッグ用のショルダーベルト。材質本体:ポリエステル、金具:スチール寸法(幅W×長さL)(mm)約38×570~1100
  • SFPモジュール/Citrix EG3D0000086互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFPモジュール/Citrix EG3D0000086互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    Citrix EG3D0000086互換SFPモジュール:互換性のあるCitrix製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:Citrixルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • 座金(ステンレスタイプ) シブタニ

    座金(ステンレスタイプ)

    シブタニ
    129税込142
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途ETP-114/115/116/117用化粧座金材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストン

    ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】

    プリンストン
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
    付属品受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1仕様HDCP:V1.4質量(g)送信機:約36、受信機:約43電源ACアダプタ、USBバスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pOSサポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOSインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
  • ワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストン

    ワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】

    プリンストン
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを2個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)、端末側(送信機)に電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。
    付属品受信機、送信機、USB-CtoAケーブル×2、USB-ACアダプター×2仕様HDCP:V1.4質量(g)送信機:約43、受信機:約43電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機、受信機:HDMI伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
  • SFP+モジュール/HPE J9153D互換/10GBASE-ER 光トランシーバー/シングルモード/1550nm/最大40km/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/HPE J9153D互換/10GBASE-ER 光トランシーバー/シングルモード/1550nm/最大40km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    HPE J9153D互換モジュール:HPE 2530、2540、2910al、2930F、2930Mなどのスイッチで使用可能。仕様:10GBASE-ER/10Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1550nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:40km。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能