カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ets10」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキストラクターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)エキストラクターセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(10本)
当日出荷
折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5質量(g)320対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
電動ドリル用強軸ソケット トップ工業電動ドリル用強軸ソケットトップ工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。
用途各種ボルト・ナットの着脱にトルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ トップ工業電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプトップ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
宅配ビニール袋 10枚入り 今村紙工宅配ビニール袋 10枚入り今村紙工(2件のレビュー)
219税込241
1パック(10枚)
当日出荷
ポリエチレン製の防水仕様 中身が透けにくく、個人情報が入った書類の発送にも適しています 粘着強度のある封かんテープ付 梱包も容易にできます
用途通販やネットショップ、フリマアプリの商品発送用長さ(mm)320幅(mm)220クリア厚さ(μm)60RoHS指令(10物質対応)対応フタ寸法(mm)50
コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETSOSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数3表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
パワージャッキ用ネジ式サドル 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ネジ式サドル大阪ジャッキ製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から22日以内出荷
標準サドルははめ込み式です。 天地逆転使用の時はねじ込み式サドルをご使用ください。
Eシリーズ用ネジ式サドル 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用ネジ式サドル大阪ジャッキ製作所
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
標準サドルはハメ込み式です。天地逆使用の時はネジ式サドルをご使用ください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
エホート 六角軸ショート鉄工 10.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 10.5mmEFFORT(エホート)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)10.5全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸ショート鉄工 10.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 10.0mmEFFORT(エホート)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)10全長(mm)60有効長(mm)17
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
589税込648
1ケース(10個)
当日出荷から5日以内出荷
インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置十字穴番号No.8
40Ωシリーズ流量制御弁用パワー増幅器 油研工業40Ωシリーズ流量制御弁用パワー増幅器油研工業
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
40Ωソレノイド搭載の比例電磁式流量制御弁の駆動用アンプ・加減速信号形
仕様●ディザ:固定●加減速勾配:0.05~1s/100mA●機能形式:加減速信号形●負荷(Ω):40温度(℃)設置場所:0~50電源電圧(V)AC200/220消費電力(VA)90最大出力電流(A)0.8
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用) 昭和コーポレーション空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用)昭和コーポレーション
6,198税込6,818
1パック(10個)
4日以内出荷
別売品の面ガードを使用する事により、受圧面積が増し、被覆材の潰れを防ぎます。
用途本製品は冷媒被覆銅管マルチ配管3本用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。適合【面ガード】MGF110材質三価クロメート板厚(mm)1.2板幅(mm)25
フレンドチップ用ラック 5個入 0K-ETSシリーズ アズワンフレンドチップ用ラック 5個入 0K-ETSシリーズアズワン
8,590税込9,449
1箱(5個)
翌々日出荷
フレンドチップ専用のラックです。
カスペルスキー プラス Kasperskyカスペルスキー プラスKaspersky
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
カスペルスキー プラスは、ウイルス、マルウェア、ランサムウェアに対応する最高水準のサイバーセキュリティエンジン、及びデバイスを高速かつスムーズに動作する為のパフォーマンスツールも搭載されています。また、オンライン決済の保護、パスワードマネージャー、容量無制限のVPNが実装されているので、デジタルライフのプライバシーを安全に保ちます。
カスペルスキー プレミアム 1年5台版 Kasperskyカスペルスキー プレミアム 1年5台版Kaspersky
13,180税込14,498
1台
翌日出荷
カスペルスキーの最上位製品でデジタルライフを安全なものにしましょう。受賞歴を誇るアンチウイルス、プライバシーと個人情報の保護機能、パフォーマンス向上機能のほか、プレミアムならではの機能も備えています。
カスペルスキー スタンダード 3年5台版 Kasperskyカスペルスキー スタンダード 3年5台版Kaspersky
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
カスペルスキー スタンダードには、ウイルス、マルウェア、ランサムウェアに対応する最高水準のサイバーセキュリティエンジンが搭載されています。さらに、デバイスを高速かつスムーズに動作させ、不要なソフトウェアを削除し、アプリを最新状態に保つパフォーマンスツールも搭載されています。
対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)機能【プライバシー機能】プライバシー保護、ネットバンキング保護、【パフォーマンス機能】ハードディスククリーナー、パフォーマンスの最適化、エンターテインメントモード、【セキュリティ機能】ウイルス対策、アンチハッキング、既存の脅威の除去動作環境【Androidスマートフォンおよびタブレット】Android(TM) 11 - 16、150MBの空き容量、ディスプレイ解像度:320×480以上、【iPhoneおよびiPad】iOS(R) 26、150MBの空き容量、【Windows(R)ベースのデスクトップおよびラップトップ】ハードディスクの空き容量2300 MB以上、Microsoft Windows 11 Home/Pro/Enterprise、Microsoft Windows 10 Home/Pro/Enterprise、Microsoft Windows 8および8.1/Pro/Enterprise/8.1 update、Microsoft Windows 7 Starter/Home Basic & Premium/Professional/Ultimate - SP1以降、プロセッサ:1 GHz 以上、x86またはx64、メモリ:32ビット版の場合は1GB以上、64ビット版の場合は2GB以上、ディスプレイ解像度1024×768以上、【Mac(R)デスクトップおよびラップトップ】macOS(R) 14 - 26、ハードディスクの空き容量3455MB以上、メモリ(RAM):8GB
V-One用リベットセット(Φ1.0mm 200個入) VOLTERAV-One用リベットセット(Φ1.0mm 200個入)VOLTERA
3,798税込4,178
1パック
3日以内出荷
電子回路プリンタV-Oneを使用して作成したプリント基板にスルーホールを開ける際に使用するΦ1.0mmの銅製のリベットです。 使用するには、1.00mmサイズのリベットツールが必要になります。
内径(Φmm)1ドリル径(Φmm)1.5頭部径(Φmm)2.2入数200個適合プリンタV-One
カスペルスキー スタンダード Kasperskyカスペルスキー スタンダードKaspersky
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ウイルス、マルウェア、ランサムウェアに対応する高水準のサイバーセキュリティエンジンが搭載されています。さらに、デバイスを高速かつスムーズに動作させ、不要なソフトウェアを削除し、アプリを最新状態に保つパフォーマンスツールも搭載されています。
DIAヤスリセットS-10 呉英製作所DIAヤスリセットS-10呉英製作所
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)50粒度170トラスコ品番852-8996質量(g)95
S Series(SSQ2000) SMCS Series(SSQ2000)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
平行定規 E-Value平行定規E-Value
1,798税込1,978
1個
当日出荷
テーブルソー用の部品です。テーブルソーETS-10KN用の交換部品です。
用途交換用パーツ。適合本体STS-255ET部品番号A-5番
ヘリスロットホルダー イスカルヘリスロットホルダーイスカル
57,980税込63,778
1本
当日出荷から19日以内出荷
カッタ イスカルカッタイスカル
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から9日以内出荷
Tスロッター 2コーナー強すくいチップ使用で良好な切れ味、切削油穴・エアブロー穴付きのため良好な切り屑排出が可能。
用途T溝加工
ホットマグネットスターラー(C-MAG) IKAホットマグネットスターラー(C-MAG)IKA
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
カムドリルジェット/ホルダー イスカルカムドリルジェット/ホルダーイスカル
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
ホルダー:ミニタングスロット
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリスロット ホルダー イスカルヘリスロット ホルダーイスカル
54,980税込60,478
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド Tスロッター イスカルヘリクアッド Tスロッターイスカル
51,980税込57,178
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
ホルダー:ヘリクアッド
RoHS指令(10物質対応)対応
カッター イスカルカッターイスカル
93,980税込103,378
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド Tスロッター ホルダー イスカルヘリクアッド Tスロッター ホルダーイスカル
51,980税込57,178
1本
4日以内出荷
突き出し長さは19~52mmの範囲でご使用下さい。
トラスコ品番339-7108刃数2枚全長(mm)110シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)31.7適合チップADKR1505PDR/L-HM・ADKT1505..R/L-HM・ADKT1505PDR/L-HM・ADKT1505PDTR/L-RM・APKT1003PDTR/L-RM・QOMT06-HQ・XOMT06-HQ・XPMT10-HQRoHS指令(10物質対応)対応
BATTLAX TS100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX TS100BRIDGESTONE(ブリヂストン)
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
日常使用からワインディング・ツーリングを楽しんでいただける基本性能を兼ね備えたラジアルタイヤ。 幅広いお客様に、安心品質なラジアルタイヤをお手頃価格にてご提供。 フロント3LC/リア5LCトレッドを採用しモーターサイクルタイヤに求められる基本性能を確保。 スポーツ志向領域では、BT016PROに対しDRY:TS100>BT016PRO、WET:TS100>BT016PRO、ツーリング志向領域では、BT023に対しDRY:TS100>BT023 WET:TS100=BT023。総合性能:TS100 VS BT016PRO、DRY性能向上評価を軸に約15%アップレベル。 幅広いお客様に安心品質なラジアルタイヤをお手頃価格でご提供。
X ヘリクアッド/カッタ イスカルX ヘリクアッド/カッタイスカル
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
トラスコ品番623-0822材質IC910、IC928、IC250、IC328、IC950、IC520MIC635、IC4010、IC4050、IC28、IC50M、IC30N