カテゴリ

  • エンジン工具(2)

「eu26i」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用) ホンダ

    正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用)

    ホンダ
    359,800税込395,780
    1台
    当日出荷
    高出力で高い機動力をもっています。燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました。定格2.6kvaでありながら軽量を実現しました。
    用途作業現場、BCP対策、防災備蓄として。仕様超低騒音型、並列運転機能、エコスロットル、フューエルインジェクション、専用アプリ対応、フルカバー防音、クイックメンテカバー、LED表示、ブレーカー機能、オイルアラートトラスコ品番385-6097全長(mm)571区分JN形式発電部:多極界磁回転型周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)306タンク容量(L)4.6全高(mm)452コンセント形状単相100V×2(15A)、単相100V(30A)、単相100V交流電圧(V)100使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)84~91外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571×306×452乾燥質量(kg)26.5連続運転時間(h)約8.6~約3.3エンジンタイプGX130交流電流(A)26相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))84~91(LwA)(1/4負荷~定格負荷)、88(3/4負荷)定格出力(kVA)2.6潤滑油量(L)0.46エンジン総排気量(cm3)130コンセント単相100V用コンセント(最大15Aまで)×2、単相100V用コンセント(最大30Aまで)×1、単相100V用並列運転用コンセントグリーン購入法適合
  • 発電機用ボディカバー ホンダ

    発電機用ボディカバー

    ホンダ(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    発電機用の収納カバーです。コリ、直射日光、長期保管時のキズから発電機を守ります。
    用途発電機の保管に。