カテゴリ

  • エンジン工具(8)
  • 防災用品(4)
  • バイク部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 照明(1)

「eu9i」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量)使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
発電機用防音BOX ホンダ発電機用防音BOXホンダ
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
EU9i/EU9iGP専用防音ボックス 約6~10dB騒音を低減します。 参考例:防音ボックスなし 約58dB→ボックス有り 約48~52dB ※音圧レベル(7m)、定格負荷(900VA)使用時。※周辺の環境、地表の状態及び発電機本体の状況により実際の値は変化します。
質量(kg)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)755×406×536
防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流) ホンダ防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流)ホンダ(3件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
タンク容量(L)2.1全長(mm)451質量(kg)13周波数(Hz)50/60全幅(mm)242適合規格国交省超低騒音型定格電圧(V)交流:100/直流:12全高(mm)379使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)78~86連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式インバーター潤滑油量(L)0.25交流定格出力(VA)900エンジン総排気量(cm3)49.4交流出力100V-9A直流出力12V-8A発電方式多極界磁回転型
発電機 ボディカバー ホンダ発電機 ボディカバーホンダ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
EU9IT1JN1用カバー ホンダEU9IT1JN1用カバーホンダ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
適合EU9IT1JN1、EU9IT1JN3
SPM CHASSIS 250 EXC-F   EU  09 3CF8103I9EN KTMSPM CHASSIS 250 EXC-F EU 09 3CF8103I9ENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
発電機用ボディーカバー EU9iGB用 ホンダ発電機用ボディーカバー EU9iGB用ホンダ
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ホコリ、直射日光、長期保管時のキズから発電機を守るボディーカバーです。
アズワン品番64-5063-70
LEDミニ投光機 ホンダLEDミニ投光機ホンダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
直流電源を使ったLEDライト 2口あるUSBコンセントでスマホ・携帯電話の充電が可能 様々な場所で使用可能なクリップ式 防災時の備えにも!
適合機種EU9i、EU9i entry、EU9iGP、EU15iGP、EU16i、EU18i、EU24i、EU26i、EU26iJ、EU28is消費電力(W)10出力USB:2.0A×1または1.0A×2(自動切替)最大出力(W)12全光束(Lm)900USBポート数2電球の種類LED
発電機用防音BOX ホンダ発電機用防音BOXホンダ
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
吸音材と防音構造により、発電機からの音を低減
質量(kg)36全長×全幅W×全高(mm)755×406×536
LEDバルーン投光機 ホンダLEDバルーン投光機ホンダ
429,800税込472,780
1台
5日以内出荷
40000時間のLED寿命 300Wで45000ルーメンの大光量 90~300Wの無段階調光 白色カバー(直径850mm)で目にも優しい光 高さは無段階調整可能、急落下防止機能付
周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100直径(Φmm)850(バルーン)形式急落下防止式伸縮3段(ポール)消費電力(W)90~300
オイルフィルター ATHENA(アテナ)オイルフィルターATHENA(アテナ)
1,198税込1,318
1個
62日以内出荷
ATHENA オイルフィルターは、すべての使用条件下で優れた フィルター処理を保証し、エンジンの正常な動作を妨げる可能性のある不純物を除去します。 品質、信頼性を兼ね備え、幅広いラインアップをご用意しております
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
14,980税込16,478
1個
62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。