カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「euc16」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ ニッタプッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタニッタ(9件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状ユニオンコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタニッタ
359税込395
1個
翌々日出荷
形状ユニオンコネクタ質量(g)8使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L(mm)35.6寸法L1(mm)17.8最高使用圧力(MPa)1寸法W(mm)14.5使用流体空気、水寸法d1(mm)15寸法d2(mm)15最小内径(Φmm)7寸法P1(mm)7適合チューブ外径(inch)(d1)5/16チューブ挿入長さF1(mm)16チューブ挿入長さF2(mm)16適合チューブ外径d2(inch)5/16
ユニバーサルクランプ用半円筒座金 ナベヤユニバーサルクランプ用半円筒座金ナベヤ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応