カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「euc3/8-10-c1」の検索結果

ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ
ニッタ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個欠品中完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)