カテゴリ
- 制御機器(304)
- 農業機械(113)
- パソコン/周辺機器(23)
- バイク部品(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 測定用品(5)
- 作業服(5)
- 電気材料(4)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- 手袋(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- NEUTRIK(141)
- DEUTSCH(131)
- ホンダ(59)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(17)
- 日本製線(11)
- ニッタ(8)
- Eutech(ユーテック)(8)
- MOXA(6)
- カーシーカシマ(5)
- SpotSee(5)
- brembo(4)
- 三菱マテリアル(3)
- IPF(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- 東信工業(3)
- Delta Plus(デルタプラス)(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- BODIS (ボディス)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「eut」の検索結果

プッシュワンEシリーズ ユニオンティー
ニッタ(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状ユニオンティー使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー
ニッタ¥629~税込¥692~1個当日出荷形状異径ユニオンティー使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
自動点滅タイマー EEU
河村電器産業¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷自動点滅回路に必要なタイムスイッチ、切換スイッチ、EEスイッチ端子等全て含んだユニット種類自動点滅増設器取付方式協約型取付・表面ねじ取付・DINレール取付共用外形寸法(mm)99.6×74.5×78使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下
ケミフィットC1 ユニオンティー
ニッタ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。寸法d2(Φmm)4.2形状ユニオンティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
USBポート付電源タップ(急速充電対応)
ハート電機サービス¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷AC電源×2、USB-A×2のついたAC電源タップです。USBポートは2ポート合計3.4Aの高出力だからタブレットとスマートフォンの同時充電も可能。 AC差込口はホコリなどの侵入をガードするシャッター機能搭載。感電などの事故を防止します。 プラグは180度回転プラグを採用。狭い場所でも使いやすい延長コードです。出力AC:AC100v14A合計1400W、USB:DC5V3.4A定格AC100V50/60Hzコネクタ(USB)Aタイプ×2口RoHS指令(10物質対応)対応
ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー
ニッタ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d2(mm)4.2
バネカン受金具(鍛造品) ステンレス
信和自動車工業¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷材質ステンレスSUS304 #400研磨相当形状鍛造品適合品番07BANESS・07BANETTH-33H/40H・07BANESTH・07BANEMTH・68BK0LH・68BANESS-215・68BANESS
バネカン受金具(鍛造品) 三価ホワイトメッキ
信和自動車工業¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷材質鉄三価ホワイトメッキ形状鍛造品適合品番07BANESS・07BANETTH-33H/40H・07BANESTH・07BANEMTH・68BK0LH・68BANESS-215・68BANESS
プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー
ニッタ¥469税込¥5161個3日以内出荷形状ユニオンティー質量(g)13使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)20.6最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水寸法d1(mm)15寸法P1(mm)9.3寸法P2(mm)19適合チューブ外径(inch)(d1)5/16寸法L6(mm)20.6寸法L5(mm)41.2寸法L8(mm)27.9チューブ挿入長さF1(mm)16チューブ挿入長さF2(mm)16適合チューブ外径d2(inch)5/16
高出力3.4AUSBポート付スイッチACタップ
ハート電機サービス¥2,998税込¥3,2981台当日出荷USB2ポートは合計3.4A(1400W)まで使用可能です。スマートフォンとタブレットの同時充電も可能。 スイングプラグを採用しており狭い場所での使用にもおすすめ。 ACタップ(4個口)はそれぞれスイッチ付きだから使わない電化製品の待機電力のムダをカット。 雷サージ軽減フィルター、ホコリ防止シャッター付きで安全にご使用いただけます。出力AC:100V14A(合計1400W)定格AC100V50/60Hz定格出力(USB)DC5V3.4A(最大)素材耐熱難燃性ABS/PC樹脂、プラグ部耐熱ユリア樹脂、PBTコンセントAC×4RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A×2
ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー
ニッタ¥6,998税込¥7,6981袋(5個)4日以内出荷から7日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ユニオンティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ Cat5e
コーニング¥1,398税込¥1,5381個当日出荷種類カテゴリー5e仕様カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応材質PBT/PC/ナイロン質量(g)11
壁コンセント型プログラマブルスイッチ(12ボタン)+テーブルトップキット
ATEN¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷VK112EUTTKは、ATENコントロールシステム用のスイッチで、卓上据え置きや壁設置に便利な台座がセットになった製品です。
Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥21,980~税込¥24,178~1台7日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)600音色ブザー無し規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ)取付ポール取付/標準L金具信号線接点容量電源電圧以上25mA以上動作点灯保護構造IP65(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
ウェービーアイランドシリーズ
ルミノグラス¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷ガラスブロック壁面に映るウェーブが織りなす幻想的でありながら、光を通す仕様で明るく開放的な雰囲気をシックな大人カラーで演出することができます。用途化粧ブロック材質ガラス質量(kg)2.3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×190×190
フライスチップ JPMT-E
三菱マテリアル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
Allegro Microsystems 降圧 コンバータ 3A 16-Pin QFN
Allegro Microsystems¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
...