カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(4)
- 農業機械(3)
絞り込み
「eut1/2」の検索結果

プッシュワンEシリーズ ユニオンティー
ニッタ(5件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状ユニオンティー使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィットC1 ユニオンティー
ニッタ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。寸法d2(Φmm)4.2形状ユニオンティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー
ニッタ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d2(mm)4.2
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式点灯タイプLED表示灯 アローLEUT型 LEUT
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から63日以内出荷外径(Φmm)60光源LED
ピストン
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷規格CE260図解NoGKB2611EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、MB261ESU エンジン クランクケース、シリンダ、部品_No.27、MB261EU-DX エンジン ランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、JCS260DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、BCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、JC261DX-1(Y14) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MBS261ES-PL2 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、JC261DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、JC261DXL-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、JCN26DTL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、BC263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.30、JCN26DT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、JCS261DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、GKB2611EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27
シリンダ
BIGM(丸山製作所)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷図解NoMKF-266 クランクケース,シリンダ部品_No.2、MBS261E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、JC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、JC261DX-1(Y14) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、MB261EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、JCS260DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、MBS261ES-PL2 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GKBS2610E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、KC260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、MB261EU-DX エンジン ランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、BCS260RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、GKB2610EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2など
ロータ
BIGM(丸山製作所)¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷図解NoJC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、GKB2611EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、MB261EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、MBS261ES-PL2 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、JC261DXL-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、JC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB261ESU エンジン クランクケース、シリンダ、部品_No.43、JCN26DTL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、JC261DX-1(Y14) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、BC260RS-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品 ロータ_No.55、MBS261E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、GKB2610EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、JCN26DT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、GKB2610EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、KC260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、JC261DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、BC263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品 ロータ_No.55、MB261EU-DX エンジン ランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、GKB2611EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、MB261EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52