カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • 農業機械(3)

「eut1/2」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュワンEシリーズ ユニオンティー ニッタ

    プッシュワンEシリーズ ユニオンティー

    ニッタ(5件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー

    ニッタ
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ユニオンティー最高使用圧力(MPa)1
  • ケミフィットC1 ユニオンティー ニッタ

    ケミフィットC1 ユニオンティー

    ニッタ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状ユニオンティー材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d2(Φmm)4.2適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー

    ニッタ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d2(mm)4.2
  • ケミフィット CSEシリーズ ニッタ

    ケミフィット CSEシリーズ

    ニッタ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ60 ポール取付/標準L金具積層式点灯タイプLED表示灯 アローLEUT型 LEUT アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 ポール取付/標準L金具積層式点灯タイプLED表示灯 アローLEUT型 LEUT

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    外径(Φmm)60光源LED
  • 積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    10,880税込11,968
    1台
    翌々日出荷から46日以内出荷
  • Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 12V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 12V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
  • LEUTシリーズ(LEUT) シュナイダーエレクトリック

    LEUTシリーズ(LEUT)

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    71日以内出荷
  • ピストン BIGM(丸山製作所)

    ピストン

    BIGM(丸山製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    規格CE260図解NoGKB2611EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、MB261ESU エンジン クランクケース、シリンダ、部品_No.27、MB261EU-DX エンジン ランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、JCS260DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、BCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、JC261DX-1(Y14) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MBS261ES-PL2 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、JC261DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、JC261DXL-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、JCN26DTL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、BC263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.30、JCN26DT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、JCS261DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、GKB2611EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27
  • シリンダ BIGM(丸山製作所)

    シリンダ

    BIGM(丸山製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMKF-266 クランクケース,シリンダ部品_No.2、MBS261E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、JC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、JC261DX-1(Y14) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、MB261EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、JCS260DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、MBS261ES-PL2 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GKBS2610E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、KC260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、MB261EU-DX エンジン ランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、BCS260RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、GKB2610EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2など
  • ロータ BIGM(丸山製作所)

    ロータ

    BIGM(丸山製作所)
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷
    図解NoJC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、GKB2611EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、MB261EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、MBS261ES-PL2 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、JC261DXL-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、JC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB261ESU エンジン クランクケース、シリンダ、部品_No.43、JCN26DTL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、JC261DX-1(Y14) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、BC260RS-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品 ロータ_No.55、MBS261E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、GKB2610EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、JCN26DT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、GKB2610EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、KC260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、JC261DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、BC263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品 ロータ_No.55、MB261EU-DX エンジン ランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、GKB2611EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、MB261EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52