カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • 農業機械(3)

「eut12」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュワンEシリーズ ユニオンティー ニッタプッシュワンEシリーズ ユニオンティーニッタ(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状ユニオンティー使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニオンティーニッタ
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ユニオンティー最高使用圧力(MPa)1
ケミフィットC1 ユニオンティー ニッタケミフィットC1 ユニオンティーニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
寸法d2(Φmm)4.2形状ユニオンティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット CSEシリーズ ニッタケミフィット CSEシリーズニッタ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式点灯タイプLED表示灯 アローLEUT型 LEUT アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 ポール取付/標準L金具積層式点灯タイプLED表示灯 アローLEUT型 LEUTアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
外径(Φmm)60光源LED
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
10,880税込11,968
1台
翌日出荷から101日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 12V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 12Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー ニッタプッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティーニッタ
919税込1,011
1個
当日出荷
形状異径ユニオンティー使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
LEUTシリーズ(LEUT) シュナイダーエレクトリックLEUTシリーズ(LEUT)シュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
71日以内出荷
ギヤケースクミタテ BIGM(丸山製作所)ギヤケースクミタテBIGM(丸山製作所)
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
備考13~20フクム規格MBC266アンテイバン部品名称ギヤケースクミタテ図解NoMB267VL 本体部品_No.23、MB267VU 本体部品_No.9、MBC265CKM 本体部品_No.11、MBC266G 本体部品_No.15、MB268VU 本体部品_No.12、MB2610EUT 本体部品_No.12、MB267V-KP 本体部品_No.12、MB267VLT 本体部品_No.24、MBC266U 本体部品_No.9、MBC266L 本体部品_No.23、MB267VUT 本体部品_No.12
アンダーカバー BIGM(丸山製作所)アンダーカバーBIGM(丸山製作所)
669税込736
1個
8日以内出荷
規格クロCE300図解NoGKBS2610E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、BC263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品 アンダーカバー_No.16、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、BC300RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 アンダーカバー_No.15、BC260RS エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品 アンダーカバー_No.16、BCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、JC261DX-1(Y14) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、JCS261DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、BCS260RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB261EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、JCN26DT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、GKB2610EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16など
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
549税込604
1セット(5個)
8日以内出荷
規格CEアミナシ図解NoBCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MLD3000-13 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.12、MS608C-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.10、MKF-306 クランクケース,シリンダ部品_No.11、MB261EU-DX エンジン ランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、GKB2611EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MDJ3000-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、GKB2610EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、BC300RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ガスケット_No.11、MB231EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10など