カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(2)
- 農業機械(2)
絞り込み
「eut4」の検索結果

プッシュワンEシリーズ ユニオンティー
ニッタ(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状ユニオンティー使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー
ニッタ¥629税込¥6921個当日出荷形状異径ユニオンティー使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィットC1 ユニオンティー
ニッタ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。寸法d2(Φmm)4.2形状ユニオンティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
コシアテ
BIGM(丸山製作所)¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷規格MARUYAMA部品名称コシアテ図解NoMB248EU 本体部品_No.4、MB301ESU 本体部品_No.15、MB247VUT 本体部品_No.4、MB247VU 本体部品_No.4、MB261EU 本体部品_No.4、MB261EU-DX 本体部品_No.4、MB227VUT 本体部品_No.4、MB2460U 本体部品_No.4、MB261ESU 本体部品_No.15、MB267VU 本体部品_No.4、MBC225U 本体部品_No.4、MB267VUT 本体部品_No.4、MB248EU-DX 本体部品_No.4、MB228VU 本体部品_No.4、MB227VU 本体部品_No.4、MB306SPU 本体部品_No.35、MB228EU-DX 本体部品_No.4、MBC266U 本体部品_No.4、MB267V-KP 本体部品_No.4、MB268VU 本体部品_No.4、MB231EU 本体部品_No.4、MB2610EUT 本体部品_No.4
アダプター
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷規格クロCEマジツクヨウ部品名称アダプター図解NoBC230MN エンジン リコイルスタータ部品_No.4、KC260DX エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC230MG エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MBS231E エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MB231EG エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MB261EU-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MB2610EUT エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MS920W-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.60、BC230MN(Y13) エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MBS261E エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MB261EU エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MB261EL エンジン リコイルスタータ部品_No.4、KC230M エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MBS261ES-PL2 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC230ML エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC230M エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MB231EU エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MB231EL エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MS608C-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.55