カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク純正部品(3)

「eut8」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュワンEシリーズ ユニオンティー ニッタ

    プッシュワンEシリーズ ユニオンティー

    ニッタ(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状ユニオンティー使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • ケミフィットC1 ユニオンティー ニッタ

    ケミフィットC1 ユニオンティー

    ニッタ
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    寸法d2(Φmm)4.2形状ユニオンティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • ケミフィット CSEシリーズ ニッタ

    ケミフィット CSEシリーズ

    ニッタ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー ニッタ

    プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー

    ニッタ
    659税込725
    1個
    当日出荷
    形状異径ユニオンティー使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー

    ニッタ
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ユニオンティー最高使用圧力(MPa)1
  • ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー

    ニッタ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d2(mm)4.2
  • ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー

    ニッタ
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状ユニオンティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
  • SUB CORD NEUTRAL   32101KT8000 ホンダ

    SUB CORD NEUTRAL 32101KT8000

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • ROTOR,NEUTRAL SWI   35753KT8300 ホンダ

    ROTOR,NEUTRAL SWI 35753KT8300

    ホンダ
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
  • BASE,NEUTRAL SWIT   35755KT8300 ホンダ

    BASE,NEUTRAL SWIT 35755KT8300

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷