カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 農業機械(2)
絞り込み
「eut8」の検索結果

プッシュワンEシリーズ ユニオンティー
ニッタ(5件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー
ニッタ¥659~税込¥725~1個当日出荷形状異径ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー
ニッタ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d2(mm)4.2
ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー
ニッタ¥6,998税込¥7,6981袋(5個)欠品中完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
マフラアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷規格9~12フクム図解NoJCS261DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MB231EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、JCN26DT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、JC261DXL-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、GKB2611EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、GKB2310EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、BCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、BC260RS エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品 マフラアセンブリ_No.8、MB261EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、JCN26DTL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、GKB2611EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8など
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591セット(5個)8日以内出荷規格M5X25WSW+オ図解NoMHT230DS-60R エンジン部品 スクリユ_No.8、MB326SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MBS26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、MS048R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.7、MB125RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、MB278U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、GKBS2602 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、GKB2202U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、MB267VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、GKBS2702 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、BC42 エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.8、SD048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.7など